Beli m22 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Mur Heavy Hexagonal Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro.id Mur Heavy Hexagonal Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. EATON M22-XGPV
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. monotaro.id Mur Hexagonal Besi Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Mur Hexagonal Besi Hitam Pack Kecil
    Deskripsi:
    Mur ini memiliki bentuk segienam yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas.
    atribut:
    • Material: Black Iron
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Black
    atribut:
    • Material: Carbon Steel Grade 8.8
    • Finishing: Black
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp35.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Color: Black
    • Grade: 10.9
  7. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  8. Kinogawa Protection Emergency
    Mulai

    Rp12.900

    Kinogawa Protection Emergency
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 22
  9. Kinogawa Cover Emergency Push Button
    Mulai

    Rp15.900

    Kinogawa Cover Emergency Push Button
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 22
    • Dimensions (mm): 40
  10. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  11. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  12. monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Black Steel
    • Surface Treatment: Black Steel
  13. monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

  14. IDEC Switch Guard for Emergency Shut Off Φ30 (Pelindung Sakelar)
    Mulai

    Rp229.900

    IDEC Switch Guard for Emergency Shut Off Φ30 (Pelindung Sakelar)
    Deskripsi:
    A variety of product variations are available, including Φ60 extra-large buttons, illuminated types, and interlocking illuminated types. Excellent safety due to the same safe break action and safety potential structure as the Φ16XA/Φ22XW series. Of course, it also meets the standard requirements for emergency stop switches, such as direct opening function and safety lock mechanism. Even though it is a 4-contact/illuminated type, it has a short body size with a panel depth of 47.7 mm (flash bezel: 60.4 mm, padlock: 61.4 mm). Padlock compatible types can be locked with a padlock in the locked state (main contact is off). Up to 20 padlocks (total weight 1500g) can be locked when used in conjunction with auxiliary metal fittings (HASP). In addition, the locking part is made of robust aluminum die-casting. The contacts are silver and gold crossbar contacts. Two types of red button colors are available for the non-illuminated type for emergency stop.UL emergency stop category certified product Emergency shutoff switch guard is available.
  15. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp36.900

  16. NORD-LOCK JAPAN Nord-Lock Washer (SC Hardened Material)
    Mulai

    Rp139.900

    NORD-LOCK JAPAN Nord-Lock Washer (SC Hardened Material)
    Deskripsi:
    Two Nord-Lock washers are paired, and a wedge-shaped cam is applied to the mating surface.The wedge angle is set larger than the screw angle of the bolt, so not only does the bolt not loosen, but also due to the wedge effect Bolt tension increases. In addition, teeth are cut radially on both outer surfaces, and as the bolt is tightened, the teeth bite into the nut, the bolt surface seating surface and the tightened object, and are fixed. Reusable without being affected by temperature. Use with flat washers is prohibited 1 set of 2 sheets
    atribut:
    • Surface Hardness: HRA 75±4%(HRC48)
    • Heat Resistance Temperature (°C): -20 to 300
    • Thickness T (mm): 2.5
    • Surface Treatment: Delta protection (chrome-free)
    • Outer Diameter (mm): 13.5
    • Nominal Dimensions of Screw: M8
    • Material: Iron (SC hardened material)
    • Nominal Size: M8
    • Thickness (mm): 2.5
    • Type: Nord lock washer
  17. TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)
    Deskripsi:
    Tire Seal String merupakan produk dari Tekiro berupa plug sepotong string yang berfungsi sebagai sealer ban ke lubang cucuk dengan kit khusus, dan diperuntukkan untuk Ban Tubeless.Fungsi : Untuk menambal ban tubelessMaterial : rubber
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Pcs: Each Sheet Contains (string)
    • Dimension 1 (mm): 202
  18. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  19. monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis White
Daftar Harga m22 Terbaru October 2026
monotaro.id Mur Heavy Hexagonal Stainless Steel 304Rp279.900
EATON M22-XGPVRp1.099.900
monotaro.id Mur Hexagonal Besi Hitam Pack KecilRp5.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
monotaro.id Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)Rp35.900
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Rp46.900
Kinogawa Protection EmergencyRp12.900
Kinogawa Cover Emergency Push ButtonRp15.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait