Beli m16 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Hex Bolt White Full Thread Small Pack (Baut Hexagonal)
    24%
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Hex Bolt White Full Thread Small Pack (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis
  2. monotaro.id Hexagonal Nut
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Hexagonal Nut
    Deskripsi:
    HEX NUT M10 - 1,5- Untuk Baut M10- Pitch (Drat) 1,5- Kunci Pas 17- Shield +- Material Besi- Finishing Plated Galvanis
    atribut:
    • Finishing: Plated Galvanis
    • Material: Besi
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Black
    atribut:
    • Material: Carbon Steel Grade 8.8
    • Finishing: Black
  4. KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp53.900

    KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: C Clamp
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  6. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  7. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp32.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism.-Because it blows one at a time, it is high output.-For car maintenance with many loosening.
    atribut:
    • Capacity Bolt Diameter: 48mm
    • Socket Input Drive: 25.4mm
    • Hose Mounting Port: Rc1/2
    • Air Consumption (m³/minute): 0.45
    • Exhaust: Back
    • Hammer Type: Single Hammer
    • Maximum Tightening Torque (N m): 2300
    • No-load Speed (minute): 3000
    • Purpose of Use: For car maintenance with many loosening.
    • Total Length (mm): 464.0
  8. Toptul Soft Face Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp419.900

    Toptul Soft Face Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Head Width (mm): 35
    • Length (mm): 26
  9. SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

    SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Series: Shield 4543
    • Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
    • SNI License: Yes
  10. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  11. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  12. monotaro.id Hex Bolt Stainless Steel (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Hex Bolt Stainless Steel (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Stainless Steel
  13. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  14. SMT Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    SMT Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 (Baut L)
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  15. TRUSCO NonAsbestos Gasket Sheet No.4612
    56%
    Mulai

    Rp7.900

    TRUSCO NonAsbestos Gasket Sheet No.4612
    Deskripsi:
    -A domestic product that uses Japan made non asbestos joint sheet (Ask Technica No.4612)and is the most versatile type.-The product is flexible, fits well to the flange surface and performs excellent sealing effect.-Not affected by lubricating oil, fuel oil, animal and vegetable oils as well as organic solvents.-JIS S 3200-7: Complies with 2004 water utensils and leaching performance test. -As a gasket for flanges of various piping.-Packing of water-based fluid (water, hotwater, steam), oil-based fluid (thermal oil, lubricant oil, fuel oil), gas-based fluid (air, inert gas, exhaust gas).
    atribut:
    • Material: Sheets made of synthetic rubber for heat resistant fibers and inorganic fillers
    • Working Temperature Range: -50 to 180°C
  16. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  17. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  18. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

Daftar Harga m16 Terbaru October 2026
monotaro.id Hex Bolt White Full Thread Small Pack (Baut Hexagonal)Rp3.900
monotaro.id Hexagonal NutRp3.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Large Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp29.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
KRISBOW C Clamp (Klem C)Rp53.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
EPCOS Contactor For Capacitor (Kontaktor)Rp1.399.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp32.999.900
Toptul Soft Face Hammer (Martil / Palu)Rp419.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait