Beli lubricant grease di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.atribut:
- Standard: NLGI
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- OSG New Roll Tap (TiN Coating) (TIN-NRT)atribut:
- Material: High vanadium high-speed steel (high-speed steel steel) HSSE
- Screw Type: M
- Surface Processing: TiN coating
- Kluber Centoplex Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:KLUBER CENTOPLEX GLP 500 GreaseGrease Mesin Cetak HEIDELBERG SM52 PM 74Adalah grease multiguna cair untuk pelumasan jangka panjang pada suhu normal dan beban tinggi.atribut:
- Size (kg): 1
- Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.atribut:
- Color: Brown
- Texture: Fibrous
- Dropping Point: 107
- Unworked Penetration: '275 at 25°C
- Worked Penetration: '231 at 25°C
- ERGENE Ep Lithium GreaseDeskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- Kluber Microlube Fluid Gear Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:MICROLUBE GB 00 is a special mineral oil based lubricant. It hasa high pressure absorption capacity, provides excellentprotection against wear and corrosion, and shows a goodwetting behaviour and water resistance.atribut:
- Size (kg): 1
- CRC Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing GreaseDeskripsi:MARINE BOAT TRAILER AND 4X4 WHEEL BEARING GREASE, 14 WT OZModel#: SL3120DESCRIPTION:A blue tacky, aluminum complex grease using a highly refined base oil. It has been formulated with a polymer to provide adhesive, non-blend and water wash-out characteristics. Will resist water under the most severe water conditions.APPLICATIONS:Anti-friction bearings, blocks, boat trailer bearings, deck equipment, marine equipment, shaft log seals, sleeve bearings, slides, steering cables, steering dockside machinery, steering quadrants, turnbuckles, wheel bearings, winchesatribut:
- Net Fill: 14 Wt Oz
- Appearance: Blue Semi-Solid To Solid Grease
- DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
- Propellant: None
- AXIO Jas Hujan Europe Pinkatribut:
- Color: Pink
- Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas)Deskripsi:Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
- SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperatureatribut:
- Base Oil Type: Mineral
- Thickener: Polyurea
- Available for Single Point Lubrication: No
- Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
- Shelf Life (year): 5
- Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
- Colour: Blue
- DIN 51825 Code: K2N-40
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
- Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- NLGI Consistency Class: 2 to 3
- Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
- Operating Temperature Range (°C): -40-150
- Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- Rotary Lithium Complex with Molybdenum GreaseDeskripsi:Rotary Moly Plex are specifically designed for the lubrication of extra heavy duty off highway and mining equipments. This series of lithium complex grease, which contain 5% molybdenum disulfide, can be utilize over a wide range of operating conditions and temperature to improve productivity. Rotary Moly Plex has excellent extreme pressure and anti wear properties in addition to exceptional staying exhibit excellent structural stability. They not corrode steel or copper bearing alloys and are compatible with conventional sealing materials.atribut:
- Color: Dark Grey
- Structure: Smooth
- NLGI No.: 3
- Penetration: 265-295 at 25°C
- WESTWARD Grease GunDeskripsi:Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.atribut:
- Product Type: Grease Gun
- UNSPSC: 27112901
- monotaro.id Pelumas Dengan NozzleDeskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- Deltalube 790 Vari Purpose Gear LubricantDeskripsi:790 VARI PURPOSE GEAR LUBRICANTOilDELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant adalah minyak pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Dengan menggunakan DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant maka Diferensial dan Gear box dapat bekerja dengan efisien maxsimal serta mencapai usia maximal. Daya tahannya yang baik terhadap oksidasi membuat DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant memiliki jangka waktu pemakaian yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan oli-oli pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena :atribut:
- Color: Red
- Copper Strip Corrosion Test Hour: 1A
- SKF General Purpose Industrial and Automotive Bearing GreaseDeskripsi:SKF LGMT 2 is mineral oil based, lithium soap thickened grease with excellent thermal stability within its operating temperature range. This premium quality, general purpose grease is suitable for a wide range of industrial and automotive applications. - Excellent oxidation stability - Good mechanical stability - Excellent water resistance and rust inhibiting properties Typical applications - Agricultural equipment - Automotive wheel bearings - Conveyors - Small electric motors - Industrial fansatribut:
- Base Oil Type: Mineral
- Shelf Life (year): 5
- Thickener: Lithium
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- Operating Temperature Range (°C): -30-120
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- Mobil Industrial Grease PremiumDeskripsi:Gemuk Mobilgrease XHP 220 adalah gemuk litium complex awet yang ditujukan untuk beragam aplikasi dan kondisi operasi berat. Gemuk ini dirancang untuk memiliki performa lebih baik dibandingkan produk konvensional, dengan menggunakan teknologi produksi kompleks litium yang mutakhir dan berhak milik. Produk ini diformulasikan untuk memberikan performa suhu tinggi yang sangat baik dengan sifat adhesi, kestabilan struktural, dan ketahanan terhadap kontaminasi air yang unggul. Gemuk ini memiliki stabilitas kimia tingkat tinggi dan menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap karat dan korosi. Gemuk ini memiliki titik luruh yang tinggi dan maksimal yang direkomendasikan untuk beroperasi pada suhu 140º C (284°F). Gemuk XHP 220 tersedia dalam kelas NLGI 00, 0, 1, 2 dan 3 dengan viskositas oli dasar ISO VG 220.Gemuk Mobilgrease XHP 220 dirancang untuk beragam aplikasi di berbagai sektor, termasuk industri, otomotif, konstruksi, dan kelautan. Fitur performanya menjadikan produk ini pilihan yang ideal untuk berbagai kondisi operasi, seperti suhu tinggi, kontaminasi air, guncangan beban, dan pelumasan ulang. Mobilgrease XHP 222 Special adalah gemuk tekanan ekstrem yang mengandung 0,75% molibdenum disulfida yang memberikan perlindungan terhadap keausan pada kondisi pivot dan kondisi lain yang menghasilkan kehilangan pelapisan oli.
- SKF Extremely High Viscosity Bearing Grease with Solid LubricantsDeskripsi:Extremely high viscosity grease with solid lubricants SKF LGEV 2 is a mineral oil based grease, using a lithium-calcium soap. It has a high content of molybdenum disulphide and graphite, in conjunction with an extremely high viscosity oil. This provides outstanding protection under the harshest conditions involving high loads, slow rotations and severe vibrations. Features & benefits - Extremely suitable for lubricating large sized spherical roller bearings subject to high loads and slow rotations, a situation where microslip is likely to occur - Extremely mechanically stable providing good water resistance and corrosion protection Typical applications - Trunnion bearings on rotating drums - Support and thrust rollers on rotary kilns and dryers - Bucket wheel excavators - Slewing ring bearings - High pressure roller mills - Crushersatribut:
- DIN 51825 Code: KPF2K-10
- NLGI Consistency Class: 2
- Thickener: Lithium/Calcium
- Available for Single Point Lubrication: No
- Base Oil Type: Mineral
- Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '1020 at 40°C
- Colour: Black
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
- EP Performance - 4 Ball - Wear Scar (max.) DIN 51350/5, 1400N (mm): 1.2
- EP Performance - 4 ball - Weld Load (min.) DIN 51350/4 (N): 3000
- Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 150/100 at -10°C
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- Oil Separation per DIN 51817 (%): '1-5 at 40°C
- Operating Temperature Range (°C): -10-120
- Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: +50
- Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 265-295
- Shelf Life (year): 5
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
Daftar Harga lubricant grease Terbaru March 2026
| PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp269.900 |
| COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp60.900 |
| OSG New Roll Tap (TiN Coating) (TIN-NRT) | Rp479.900 |
| Kluber Centoplex Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp1.699.900 |
| Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp66.900 |
| ERGENE Ep Lithium Grease | Rp87.900 |
| TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp74.900 |
| Kluber Microlube Fluid Gear Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp1.999.900 |
| CRC Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing Grease | Rp169.900 |
| AXIO Jas Hujan Europe Pink | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/eiP106093522-1.jpg)
/agP108384376-1.jpg)
%20(TIN-NRT)/P103062451-1.jpg)
/6yP110425250-1.jpg)
/htP104705641-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Ep%20Lithium%20Grease/k3P104788723-1.jpg)
/7qP108231278-1.jpg)
/6gP110425232-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Marine%20Boat%20Trailer%20and%204x4%20Wheel%20Bearing%20Grease/P102076309-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Jas%20Hujan/Atasan%20%26%20Bawahan%20Set%20Jas%20Hujan/AXIO%20Jas%20Hujan%20Europe%20Pink/P102362947-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Molykote%201000%20Solid%20Lubricant%20Paste%20(Pelumas)/9uP103710354-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Complex%20with%20Molybdenum%20Grease/3eP108501122-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/WESTWARD%20Grease%20Gun/prP107734927-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/monotaro_id%20Pelumas%20Dengan%20Nozzle/1iP105478054-5.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Mobil%20Industrial%20Grease%20Premium/hnP105709635-1.jpg)