Beli lubricant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Socorex SH Lubricant
    Mulai

    Rp2.399.900

    Socorex SH Lubricant
    atribut:
    • Component Lubricant: Mineral Oil-based Lubricating Oil (Non-Oily, non-adhesive, non-toxic, silicon-free)
    • Capacity (ml): 70
    • Material: Made from PP
    • Package Size (mm): 85x155x40
  2. REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp35.900

    REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
    atribut:
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  3. CRC Wire Rope and Cable Lubricant
    Mulai

    Rp209.900

    CRC Wire Rope and Cable Lubricant
    Deskripsi:
    CRC Wire Rope and Cable Lubricant is an extreme duty synthetic lubricant with Molybdenum. It lubricates and protects wire rope to help prevent strand failure, extend working life and eliminate costly downtime. It resists water wash off and high temperature sling off.
    atribut:
    • Size: 285g aerosol 
  4. TWIN-REX Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TWIN-REX Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Type: Hand Grade
  5. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  6. monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)
    23%
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp60.900

    monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
  7. Q8 Oils Formula F1 (Oli Mesin Mobil)
    Mulai

    Rp589.900

    Q8 Oils Formula F1 (Oli Mesin Mobil)
    Deskripsi:
    Supreme Performance Synthetic Engine Oil. Application. - Extra high performance synthetic engine oil for passenger cars with normally aspirated or turbo charged gasoline or diesel engines. - Specially recommended for highest performance, multi-valve engines with catalyst. Specifications : - ACEA A3/B4. - API SM. - High performance sports cars.
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Viscosity Grade: SAE 10W-60
    • Kinematic Viscosity (mm²/s): 162 (40°C), 23.0 (100°C)
    • Viscosity Index: 171
    • Apparent Viscosity (mPas): 6600 (-25°C)
    • Borderline Pumping Temperature (°C): -27
    • Density (g/mL): '0.875 at 15°C
    • Flash Point (°C): PM 215
    • Pour Point (°C): -24
    • Viscosity at high temp. & high shear rate (mPa.s): > = 55
  8. Nabakem Lubricant, Antirust and Permeating Agent
    Mulai

    Rp81.900

  9. Kopi Nongkrong Ready To Drink (Minuman Gelas)
    Mulai

    Rp30.900

    Kopi Nongkrong Ready To Drink (Minuman Gelas)
    atribut:
    • Volume (ml): 150
    • Size (g): 150
  10. Cosmos Blender Smart Blenz (Blender)
    Mulai

    Rp409.900

    Cosmos Blender Smart Blenz (Blender)
    Deskripsi:
    Blender Blenz, blender pintar multifungsi 4in1 yang dilengkapi penggiling bumbu kering, penggiling bumbu basah, penggiling daging, dan penyaring. #BlenderPintar yang banyak bisanya. Sekali pencet bisa ngeblenz sendiri, bisa berhenti sendiri, dan hasil lebih halus. Dengan kapasitas 1.2 liter, dan 2 level kecepatan (high & low) & tombol pulse/clean, dilengkapi anti slip agar tidak mudah goyang/terjatuh. Thermostat Overheat Protection berfungsi sebagai pengaman panas berlebih yang dapat memutuskan arus listrik dan mencegah kerusakan motor. Safety Lock System sebagai pengaman, dimana motor tidak akan bekerja jika pelumat tidak terpasang dengan baik dan benar untuk mencegah terlepasnya goblet/mata pisau mencederai pengguna. (250W/220V)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 073/W/Pro/B/III/2022
  11. Adnoc Engine Oil Voyager Blue Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp279.900

    Adnoc Engine Oil Voyager Blue Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    ADNOC Voyager Blue adalah oli mesin multigrade MID SAPS kelas atas, ramah lingkungan, yang di formulasikan dengan oli dasar Fully Synthetic dan aditif generasi terbaru yang dirancang untuk memberikan perlindungan mesin maksimum terhadap keausan, penumpukan endapan, lumpur. Mengandung formulasi SAPS rendah (Sulfated Ash, Phosphorous dan Sulfur) sangat baik untuk mesin diesel ringan yang dilengkapi dengan DPF (Diesel Particulate Filter).Standard Specification :- API SN- DPF (Diesel Particulate Filter) CompatibleApproval :- ACEA C3- MB 229.31- MB 229.51- VW 505 00
    atribut:
    • Pour Point (°C): -33
    • Sulfated Ash (%mass): <0.8
    • Volume (L): 1
  12. Adnoc Transmission Fluid Automatic Dexron III Fully Synthetic (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp109.900

    Adnoc Transmission Fluid Automatic Dexron III Fully Synthetic (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    ATF DEXRON III is a high performance, multifunctional power transmission fluid satisfying both General Motors GM Dexron III, Ford revised friction modified Mercon and Allison C-4 specifications.
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • Packaging: Bottle
    • Grade: ATF D III-H
    • Flash Point (°C): 185
    • Liquid Color: Red
    • Pour Point (°C): -42
    • Specific Gravity: '0.854 at 15°C
    • Viscosity (mm²/s): '7.3 at 100°C
    • Viscosity Index: 185
  13. Lucas Oil Tool Box Buddy (Pelumas Penetrasi)
    31%
    Mulai

    Rp109.900

    Lucas Oil Tool Box Buddy (Pelumas Penetrasi)
    Deskripsi:
    Long lasting and super slick - allows tools to run easier and much longer. Two ounce Tool Box Buddy is exactly as the name implies - this is a superior lubricant packaged for the tool box. Lucas Air Tool Lubricant is a unique formula that was developed for the working professional who demands top performance. It combats rust and varnish and coats the working parts with a cushion of waterproof lubricants that resist blowout. That means it lubes the tool and not the floor. Sold in quarts, pints and also two ounce bottles as Tool Box Buddy. KEY BENEFITS : Extends tool life. Protects under extreme operating temperatures. Disperses water. Resists blowout.
    atribut:
    • Width (cm): 3.5
    • Height (cm): 12.5
    • Size (ml): 59
    • Size (oz): 2
  14. Vinilon Penutup Pipa PVC CAP/DOP (Dop Pipe)
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Penutup Pipa PVC CAP/DOP (Dop Pipe)
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  15. Kapal Api Kopi Bubuk Premium Luwak Blend
    Mulai

    Rp139.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Premium Luwak Blend
    Deskripsi:
    Free Mug Kapal Api, setiap pembelian Kapal Api Luwak Blend !Kapal Api Luwak BlendPanduan Spesial Kopi Kapal Api dengan kopi luwak dari tana toraja. Takaran yang pas membuat Kapal Api Luwak Blend Memiliki citarasa khas kopi luwak sejati. Kopi Kapal Api terbuat dari biji kopi pilihan dan diproses dengan mesin yang paling modern yang menghasilkan kopi berkualitas tinggi dengan Aroma terbaik dan Rasa yang enak.
    atribut:
    • Size (g): 200
    • Packaging: Jar
  16. Adnoc Engine Oil Voyager Silver Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp159.900

    Adnoc Engine Oil Voyager Silver Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    VOYAGER SILVER PLUS ECO are fuel economy fully synthetic motor oil for the latest high powered, direct injection, turbo/super charged passenger cars, Hybrids, Racing cars, vans and light trucks. It provides all- round performance, fuel economy, wear protection and exceptional engine power.
  17. Non Brand Funnel Stainless Steel (Corong Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

  18. TOTAL Lubricant Motorcycle Oil 4T 900 HI-PERF (Oli Motor)
    Mulai

    Rp79.900

    TOTAL Lubricant Motorcycle Oil 4T 900 HI-PERF (Oli Motor)
    Deskripsi:
    TOTAL HI-PERF 4T 900 is a fully synthetic engine oil for 4 stroke engines, specially designed for all types of motorbikes including racing motorbikes. Formulated with Durability Improver technology, this lubricant delivers the best performance in all temperatures with better power and acceleration, both on the road and on the race track.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
    • Packaging: 12x1L
Daftar Harga lubricant Terbaru November 2026
Socorex SH LubricantRp2.399.900
REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp35.900
CRC Wire Rope and Cable LubricantRp209.900
TWIN-REX Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Rp46.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)Rp60.900
Q8 Oils Formula F1 (Oli Mesin Mobil)Rp589.900
Nabakem Lubricant, Antirust and Permeating AgentRp81.900
Kopi Nongkrong Ready To Drink (Minuman Gelas)Rp30.900
Cosmos Blender Smart Blenz (Blender)Rp409.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)