Beli loctite sealant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LOCTITE Piping Sealant 575 50ml (Sealant Pipa)
    Mulai

    Rp519.900

    LOCTITE Piping Sealant 575 50ml (Sealant Pipa)
    Deskripsi:
    Sealant pipa dibuat untuk menyegel sambungan pipa dengan ulir dan flens yang permukaannya relatif kasar yang memungkinkan sistem fluida segera beroperasi.LOCTITE® 575 merupakan produk penyegel pipa yang sedikit berbau, lambat mengering, kekuatan rendah yang secara khusus dikembangkan untuk menyegel sambungan pipa dengan flens dan uliran yang relatif kasar. Sealant ini memungkinkan sistem fluida segera beroperasi saat pengulir mengencang sebagaimana ditentukan. Jenis penggunaan termasuk sistem perpipaan gas, sistem pemanasan terpusat, sistem penyiraman, sistem pengapian, sistem hidrolis dan sistem pneumatik.- Tidak menembus karena sifat alamiah tiksotropik- Pengisi teflon memberikan lubrikasi selama perakitan dan ketahanan kimiawi yang sangat baik setelah perawatan- Mencegah kebocoran karena sambungan kendor akibat getaran- Memberikan segelan secara instan bahkan pada temperatur di bawah nol saat sambungan pipa dikunci dengan kencang- Sedikit berbau
  2. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  3. ThreeBond Sealing Agent for Gas Piping (Lem Pipa Gas)
    Mulai

    Rp819.900

    ThreeBond Sealing Agent for Gas Piping (Lem Pipa Gas)
    atribut:
    • Capacity (g): 200
    • Color: Ivory
    • Finishing Material: Principal Component: Silicone Resin
  4. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  5. ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and m
    atribut:
    • Packaging Size (g): 75
    • Use as: Silicone Adhesive Sealer
    • Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
    • Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
  6. monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  7. Motorola Handy Talky CP1300 (HT)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Motorola Handy Talky CP1300 (HT)
    Deskripsi:
    Ideal for light manufacturing, retail, hospitality and real estate management. The Motorola CP1300 commercial radio brings you quality features you need at a competitive price. Average Battery Life 5-5-90percents Duty Cycle, with: High Power - LiIon b
    atribut:
    • Memory Channels: 99CH
    • Battery Life (hour): Li-Ion Battery (up to 11hrs); NiMH battery (up to 9hrs); High Capacity Li-Ion Battery (up to 16hrs)
    • Channel Spacing (kHz): 12.5/25 switchable
    • Dimensions High Capacity LiIon Battery (mm): 120x55x40.7
    • Dimensions Lion Battery (mm): 120x55x35.5
    • Dimensions NiMH Battery (mm): 120x55x36.5
    • Dust & Humidity: Weather resistant housing Meets MIL-STD810C/D/E/F
    • Frequency Band: VHF
    • Frequency Range (MHz): 136-174
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 60
    • Sealing: Passes rain testing per IP54
    • Shock & Vibration: Diecast with impact resistance polycarbonate housing, Meets MIL-STD810C/D/E/F
  8. Hanna Instruments Free Chlorine Test Kit
    Mulai

    Rp1.299.900

    Hanna Instruments Free Chlorine Test Kit
    Deskripsi:
    The HI3829F is a chemical test kit that uses the DPD method to measure free chlorine. The HI3829F is supplied complete with all of the reagents and equipment necessary to perform approximately 50 tests.Pre-made reagents for ease of useAll reagents marked with expiration date and lot number for traceabilityColor comparison cube for simple determination
    atribut:
    • Chlorine Method: DPD
  9. Line Seiki Hand Tachometer
    Mulai

    Rp5.899.900

    Line Seiki Hand Tachometer
    Deskripsi:
    -Both contact and non-contact measurement are possible.- Circumfential speed is measurable (contact type only) -For RPM checks of machines and inspection systems. -With storage case
    atribut:
    • Resolution: 0.1rpm
  10. Insulflex Adhesive (Perekat)
    Mulai

    Rp269.900

    Insulflex Adhesive (Perekat)
    Deskripsi:
    Characteristics-Synthetic rubber based adhesive-Ensure strong joining of insulation to avoid condensationConsumption : 3m sq / per liter (Smooth surface)
    atribut:
    • Volume (ml): 800
    • Color: Black
    • Adhesion Strength: Excellent
    • Water Resistant: Good (After Drying)
  11. LOCTITE 435 B020G EN (Lem Super)
    Mulai

    Rp249.900

    LOCTITE 435 B020G EN (Lem Super)
    Deskripsi:
    Transparent, colorless, toughened humidity-cured ethyl-based instant adhesive. Well suited to plastics, rubbers, metals and porous/acidic surfaces. LOCTITE® 435 is a colorless, toughened, ethyl-based instant adhesive. It has a fixture time of 10 - 20 secs. It has high resistance to impact and shock loads, high peel strength and is suitable for bonding plastics, rubber, metals, porous and absorbent substrates and acidic surfaces. Good resistance in humid environments.
    atribut:
    • Color: Clear: Ultra Clear
    • Fixture Time: 10-20 sec
    • Gap Fill (mm): 0.15
    • Technology: Ethyl
  12. ABC Saus Sambal (Chili Sauce)
    Rating:
    98% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp9.900

    ABC Saus Sambal (Chili Sauce)
    atribut:
    • Packaging: Bottle
  13. LOCTITE 510 Gasket Elim 50ml A/P (Gasket Sealant)
    Mulai

    Rp359.900

    LOCTITE 510 Gasket Elim 50ml A/P (Gasket Sealant)
    Deskripsi:
    Gasketing Product- high temperature and chemical resistance. Ideal for use on rigid flanges. LOCTITE® 510 is a high temperature resistant anaerobic sealant which cures when confined in the absence of air between close-fitting metal surfaces. Typical applications include sealing rigid flange faces on transmissions and motor casings. It ensures an instant, low-pressure seal. The product increases the torque capacity of assembled flanges.
    atribut:
    • Color: Pink
    • Fixture Time: 25-45 min.
    • Gap Fill (mm): Up to 0.25
    • Substrates: Metal: Aluminium, Metal: Steel
    • Tensile Shear Strength (N/mm²): 5
    • Cure Time (hour): 24
    • Size (ml): 50
    • Temperature Resistance (°C): 204
    • Type of Product: Gasket Eliminator Flange Sealan
  14. BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    25%
    Mulai

    Rp209.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedang
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 230
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 13.5
    • Width (mm): 22.2
  15. KRISBOW Hammer Machinist (Martil / Palu Mekanik)
    Mulai

    Rp66.900

    KRISBOW Hammer Machinist (Martil / Palu Mekanik)
    Deskripsi:
    Machinist Hammer 1000g adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari baja dan memiliki ukuran 1000g. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
  16. KNIPEX Stripping Tool for Flat and Round Cable (Pengupas Kabel)
    Mulai

    Rp859.900

    KNIPEX Stripping Tool for Flat and Round Cable (Pengupas Kabel)
    Deskripsi:
    - For flat cables up to 12 mm in width- For stripping all common round and damp-proof installation cables Ø 4.0 to 13.0 mm (e.g. NYM cable 3 x 1.5 mm² up to 5 x 2.5 mm²)- Stripping device for cross-sections 0.8 / 1.5 / 2.5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)- With opening spring and locking device- For use in confined and difficult to access work areas- Also for use in conduit and distribution boxes- Body: plastic, fibreglass-reinforced
    atribut:
    • Stripping Capacities (diameter) (mm): Ø 4 – 13
    • Cable Type: flat cable 12 mm / round cable Ø 4 - 13 mm
    • Dimensions (mm): 125x88x32
    • REACH Compliant: no
    • RohS Compliant: no
    • Stripping Capacity (mm²): 0.8 - 2.5
Daftar Harga loctite sealant Terbaru October 2026
LOCTITE Piping Sealant 575 50ml (Sealant Pipa)Rp519.900
ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)Rp499.900
Fuji Electric Push Button Command Switches Extended Round (Saklar Tekan)Rp229.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
ThreeBond Sealing Agent for Gas Piping (Lem Pipa Gas)Rp819.900
LOCTITE ML-11 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp66.900
NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp5.900
ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)Rp49.900
monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan)Rp3.900
Motorola Handy Talky CP1300 (HT)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait