Beli limit switch roller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rilon Mesin Las Argon
    Mulai

    Rp4.199.900

  2. TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCJ Series
    72%
    Mulai

    Rp49.900

    TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCJ Series
    atribut:
    • Product or Component Type: Limit Switch
    • Body Type: Fixed
    • Head Type: Plunger Head
    • Product Specific Application: Light To Medium Duty
    • Range of Product: OsiSense XC
  3. OMRON Ultra Compact Basic Switch SS DC30V
    Mulai

    Rp35.900

    OMRON Ultra Compact Basic Switch SS DC30V
    Deskripsi:
    Ultra-compact and high durability of 30 million times Achieved high durability of 30 million times by adopting a simple and stable split two-piece spring. Operating force specifications are abundant depending on the application from low load operation to high load operation series UL, CSA, EN and other safety standards acquired Solder terminals
    atribut:
    • Rated Current (A): 0.1
  4. Rilon Mesin Las Potong Plasma
    Mulai

    Rp6.599.900

    Rilon Mesin Las Potong Plasma
    Deskripsi:
    Aplikasi:- Perawatan dan pemeliharaan- Dekorasi- Konstruksi- Pengolahan baja dan stainless steel- Pabrik kecil dan menengah
  5. Rilon Mesin Las CO2
    Mulai

    Rp13.999.900

    Rilon Mesin Las CO2
    Deskripsi:
    Aplikasi:- Pendidikan-Perawatan, Perbaikan- Pabrik kecil dan menengah- Konstruksi- Industri baja
    atribut:
    • Power Voltage (V): 380
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 85
    • IP Protection: IP21
    • Power Factor : 0.93
  6. MultiPro TIG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
  7. AOTAI Inverter DC Stick Welding Machine
    Mulai

    Rp4.999.900

    AOTAI Inverter DC Stick Welding Machine
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  9. DV Limit Switch TZ Series
    Mulai

    Rp86.900

    DV Limit Switch TZ Series
    Deskripsi:
    Limit Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Color: Black-Blue
    • IP Rating: IP65
  10. STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Mulai

    Rp14.999.900

    STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Deskripsi:
    Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
  11. TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCMD Series
    Mulai

    Rp409.900

  12. OMRON Ultra Compact Basic Switch SS
    Mulai

    Rp29.900

    OMRON Ultra Compact Basic Switch SS
    Deskripsi:
    Ultra-compact and high durability of 30 million times Achieved high durability of 30 million times by adopting a simple and stable split two-piece spring. Operating force specifications are abundant depending on the application from low load operation to high load operation series UL, CSA, EN and other safety standards acquired Solder terminals
  13. TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCKP Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

  14. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  15. TELEMECANIQUE SENSORS Rectangular Proximity Sensor and Switch
    Mulai

    Rp1.999.900

    TELEMECANIQUE SENSORS Rectangular Proximity Sensor and Switch
    Deskripsi:
    Telemecanique Sensors offer inductive rectangular proximity sensors and switches engineered for noncontact sensing.
    atribut:
    • Length (mm): 40
  16. TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCE Series
    Mulai

    Rp139.900

    TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCE Series
    atribut:
    • Product or Component Type: Limit Switch
    • Body Type: Fixed
    • Product Specific Application: Medium Duty
    • Range of Product: OsiSense XC
  17. TELEMECANIQUE SENSORS Cylindrical Proximity Sensor and Switch
    Mulai

    Rp1.899.900

    TELEMECANIQUE SENSORS Cylindrical Proximity Sensor and Switch
    Deskripsi:
    These cylindrical proximity sensors feature nickel-plated brass construction, reverse polarity protection, and short circuit protection. They can help to detect the presence of an object without making contact with the object.
  18. HONEYWELL MICRO SWITCH Limit/Interlock Switch
    Mulai

    Rp749.900

    HONEYWELL MICRO SWITCH Limit/Interlock Switch
    Deskripsi:
    These limit switches are designed with flame paths in the housing that cool exploding gases below the ignition temperature before they reach the explosive gases surrounding the housing. Applications include control valves and actuators, petrochemical plants, conveyors, and material handling.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121509
  19. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
Daftar Harga limit switch roller Terbaru March 2026
Rilon Mesin Las ArgonRp4.199.900
TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCJ SeriesRp49.900
OMRON Ultra Compact Basic Switch SS DC30VRp35.900
Rilon Mesin Las Potong PlasmaRp6.599.900
Rilon Mesin Las CO2Rp13.999.900
MultiPro TIG Welding MachineRp4.899.900
AOTAI Inverter DC Stick Welding MachineRp4.999.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
DV Limit Switch TZ SeriesRp86.900
STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DCRp14.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)