Beli lift motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPRO Motorcycle Bike Jack
    Mulai

    Rp3.099.900

    MAXPRO Motorcycle Bike Jack
    atribut:
    • Capacity (kg): 680
    • Maximum Height (mm): 350
    • Minimum Height (mm): 105
  2. Snap-on Eight-Drawer Single Bank Heritage Series Roll Cab (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp49.999.900

    Snap-on Eight-Drawer Single Bank Heritage Series Roll Cab (Lemari Perkakas)
    atribut:
    • Height (inch) (mm): 37 (940)
    • Double Slide (included): Optional
    • No. of Drawers: 8
    • Drawer Banks: 1
    • No. of Shelves/Trays: 0/0
    • Square inch (cm²): 3,000 (19,355)
    • Caster Size (inch): 5 x 2
    • Country of Origin: USA
    • Cubic Inch (cm³): 10,000 (163,871)
    • Depth (inch) (mm): 20 (508)
    • Load Capacity (kg): 1300
    • Load Capacity (lbs): 590
    • Net Weight (kg): 83
    • Net Weight (lbs): 183
    • Slides (kg): 54
    • Slides (lbs): 120
    • Widest Drawer (inch) (mm): 23 (584)
    • Width (inch) (mm): 26 (660)
  3. TEKIRO Bike Lift (Pengangkat Motor)
    Mulai

    Rp8.899.900

    TEKIRO Bike Lift (Pengangkat Motor)
    Deskripsi:
    Bike lift adalah alat yang digunakan untuk mengangkat sepeda motor dan sekaligus bisa dikatakan sebagai meja kerja, dengan menggunakan bike lift ketinggian sepeda motor dapat disetel tinggi rendahnya disesuaikan dengan postur tubuh mekanik, sehingga semua pekerjaan servis maupun perbaikan dapat dikerjakan dengan posisi tubuh yang nyaman tanpa harus jongkok dalam waktu yang lama.Merk tekiroUkuran 151x65x30
    atribut:
    • Lifting Capacity (t): 0.36
    • Table Size (mm): 2170x490mm
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 2170
    • Dimension 3 (mm): 490
    • Maximum Height (mm): 780
    • Minimum Height (mm): 210
  4. TEKIRO Mobile Mini Scissors Lift (Pengangkat Mobil)
    Mulai

    Rp59.999.900

    TEKIRO Mobile Mini Scissors Lift (Pengangkat Mobil)
    Deskripsi:
    When you need to save space but desire a full standing room under a raised vehicle, TEKIRO scissor lift is an ideal choice. TEKIRO scissor Lift designs are open-centre, so mechanics can perform all undercarriage services, unobstructed by cross members. A suite of optional accessories provides full wheel service capability on low-stance cars.
    atribut:
    • Lifting Capacity (t): 3
    • Table Size (mm): 1420x460
    • Motor Power (kW): 2.2
    • Dimension 1 (mm): 1943
    • Dimension 2 (mm): 1000
    • Dimension 3 (mm): 1420
    • Dimension 4 (mm): 1954
    • Dimension 5 (mm): 460
    • Dimension 6 (mm): 860
    • Maximum Height (mm): 1000
    • Minimum Height (mm): 110
  5. Noblift Aerial Work Platform Scissor Lift (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp199.999.900

    Noblift Aerial Work Platform Scissor Lift (Lift Tangga)
    atribut:
    • Platform Extension (mm): 900
    • Batteries (V/ah): 6/232 x4
  6. monotaro Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)
    Mulai

    Rp6.599.900

    monotaro Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Table Lift
    atribut:
    • Wheel: Front wheel: fixed caster Rear wheel: swivel caster
  7. Superform Double Scissor Hydraulic Lift Table MLTD Series (Troli Lift Meja Hidrolik)
    Mulai

    Rp9.799.900

  8. Endolift Scissors Lift Table (Troli Lift Meja)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Endolift Scissors Lift Table (Troli Lift Meja)
    Deskripsi:
    WP SERIES - SCISSOR LIFT TABLEScissor lift table provide an ergonomic solution to lifting, positioning, and transporting heavy loads
  9. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  10. Superform Standard Hydraulic Lift Table MLT Series (Troli Scissor Lift Meja)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Superform Standard Hydraulic Lift Table MLT Series (Troli Scissor Lift Meja)
    Deskripsi:
    - Full welded steel construction.-Ergonomically designed lifter / transport features handy hydraulic foot pump to elevate formed edge platform, reducing strain and fatigue.-Used for lifting, transporting, positioning, assembling and stacking.-Easy to operate brakes keeps unit stationary while loading and unloading.
  11. Snap-on Add-on Group 2 (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp119.999.900

    Snap-on Add-on Group 2 (Set Perkakas)
    atribut:
    • Country of Origin: USA
  12. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  13. Noblift Scissor Lift (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp369.999.900

    Noblift Scissor Lift (Lift Tangga)
    atribut:
    • Platform Size (mm): 2270x1120
    • Driving Type: Electric Driving
    • Platform Extension (mm): 900
    • Batteries (V/ah): 6/232 x4
    • Driver Motor (V/kW): E: 24/1.5; H: 24/4.5
    • Ground Clearance (Lowered) (m): 0.1
    • Ground Clearance (Raised) (m): 0.019
    • Lifting Motor (V/kW): 24/4.5
    • Overall Dimensions (LxW) (m): 2.48x1.15
    • Wheel Base (m): 1.87
  14. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp7.299.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  15. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  16. Snap-on Combination Wrench Flank Drive Metric (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Snap-on Combination Wrench Flank Drive Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    10pcs 12-Point Metric Combination Wrench Set.
    atribut:
    • ASME/ANSI: B107.100
    • Country of Origin: USA
  17. MAXPRO Motorcycle Bike Lift
    Mulai

    Rp8.299.900

    MAXPRO Motorcycle Bike Lift
    atribut:
    • Maximum Height (mm): 780
Daftar Harga lift motor Terbaru October 2026
KRISBOW Hydraulic Scissor Lift (Troli Lift Meja Hidrolik)Rp6.399.900
MAXPRO Motorcycle Bike JackRp3.099.900
Snap-on Eight-Drawer Single Bank Heritage Series Roll Cab (Lemari Perkakas)Rp49.999.900
TEKIRO Bike Lift (Pengangkat Motor)Rp8.899.900
TEKIRO Mobile Mini Scissors Lift (Pengangkat Mobil)Rp59.999.900
Noblift Aerial Work Platform Scissor Lift (Lift Tangga)Rp199.999.900
monotaro Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)Rp6.599.900
Superform Double Scissor Hydraulic Lift Table MLTD Series (Troli Lift Meja Hidrolik)Rp9.799.900
Endolift Scissors Lift Table (Troli Lift Meja)Rp7.299.900
TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Rp5.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait