Snap-on Eight-Drawer Single Bank Heritage Series Roll Cab (Lemari Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
Height (inch) (mm)37 (940)
Double Slide (included)Optional
No. of Drawers8
Drawer Banks1
No. of Shelves/Trays0/0
Square inch (cm²)3,000 (19,355)
Caster Size (inch)5 x 2
Country of OriginUSA
Cubic Inch (cm³)10,000 (163,871)
Depth (inch) (mm)20 (508)
Load Capacity (kg)1300
Load Capacity (lbs)590
Net Weight (kg)83
Net Weight (lbs)183
Slides (kg)54
Slides (lbs)120
Widest Drawer (inch) (mm)23 (584)
Width (inch) (mm)26 (660)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan