Beli lem untuk karet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Lem Kuning Bond 777
    Mulai

    Rp169.900

    Dextone Lem Kuning Bond 777
    Deskripsi:
    Lem Dextone Contact Adhesive adalah lem kuning yang diformulasikan khusus yang biasanya dipakai untuk merekatkan kulit asli, karet (busa), kayu, formika, vinyl, karpet, dll.Lem Dextone Contact Adhesive dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat yang baik dan tahan lama.
    atribut:
    • Solid Content (%): 16±2
    • Density: 0.85g/volume
    • Heat Resistance: 65°C
    • Open time: 10-20 minutes
    • Storage Life: ±12 month
    • Toxicity: Non-toxic
  2. Fox Lem Kuning Galon
    Mulai

    Rp189.900

    Fox Lem Kuning Galon
    Deskripsi:
    Dengan Polychloroprene Contact Adhesive yang Lem serbaguna yang biasa di pakai pada material kulit, karet/busaa, VINYL, Kayu, HPL ataupun karpet.
  3. Aica-Aibon Lem 601 Series
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon Lem 601 Series
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
  4. Dextone Lem Putih (PVAC)
    Mulai

    Rp11.900

    Dextone Lem Putih (PVAC)
    Deskripsi:
    Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
  5. ThreeBond Lem Perekat
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

  6. Kenmaster Tembakan Lem Kaca
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    Kenmaster Tembakan Lem Kaca
    Deskripsi:
    - Mempermudah melekatkan lem- Mampu digunakan untuk semua jenis permukaan- Terbuat dari bahan berkualitas- Merupakan alat yang membantu kita dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dengan caulking gun, pekerjaan untuk melekatkan suatu bagian pada bagian lain lebih cepat dan lebih mudah- Keunggulan dari caulking gun ini adalah mampu digunakan pada semua jenis permukaan
    atribut:
    • Size (inch): 9
  7. Kenko Lem Cair
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  8. Dextone Threadlocker Lem Baut
    Mulai

    Rp329.900

    Dextone Threadlocker Lem Baut
    Deskripsi:
    Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1.10
  9. Dextone Super Glue (Lem)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

    Dextone Super Glue (Lem)
    Deskripsi:
    · Enkapsulasi pelat negatif.
  10. Fox Lem Kuning Kaleng
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

  11. Fox Lem PVAc Putih
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    Fox Lem PVAc Putih
    atribut:
    • Packaging: Bottle
  12. Kenko Lem Stik
    Rating:
    100% of 100
    (45)
    Mulai

    Rp2.900

  13. UHU Lem Stik
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp11.900

    UHU Lem Stik
    atribut:
    • Color: White; Transparent (After curing/drying)
    • Chemical Base: Modified starch
    • Acid Free: Yes
    • Consistency: Wax-like mass
    • Drying Time (s): 45
    • PH Value: Approx. 10.5
    • Solvent Free: Yes
    • Washable: Yes
  14. LOCTITE Retaining Compound (Lem Bearing)
    Mulai

    Rp319.900

    LOCTITE Retaining Compound (Lem Bearing)
    atribut:
    • Agency Approvals/Specifications: CFIA Listed, ASTM D-5363, MIL-R-46082B for existing designs
    • Applications: Close Fitting / Press Fit For Metal Parts
    • Cure type: Anaerobic Cure
    • Curing Time (Functional): 10 minute - 24 Hours
    • Fixture Time (minute): 10
    • Full Cure Temperature (°F): 77
    • Full Curing Temperature (°C): 25
    • Max. Diametrical Clearance (inch): 0.006
    • Shear Strength (N/mm²): 15.8
    • Shear Strength, Steel (psi): 2300
    • Size (ml): 50
    • Specific Gravity (g/l): 1.1 @25°C
    • Specifications Met: Military Specification Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
    • Temperature Range (°C): -54 to 149
    • Temperature Range (°F): -65 to 300
    • Type of Product: Retaining compound
    • Viscosity Temperature (°C): 25
    • Viscosity Temperature (°F): 77
  15. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  16. Kenmaster Lem Power Glue
    Mulai

    Rp2.900

    Kenmaster Lem Power Glue
    Deskripsi:
    - Lem ini berbentuk cairan berwarna bening- Lem power glue kenmaster bereaksi cepat dan perekat yang super kuat- Bisa merekatkan material yang terbuat dari keramik, plastik dan kayu
  17. Bantex Glue Stick (Lem Stik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp5.900

  18. UHU Glue All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    UHU Glue All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)
    atribut:
    • Color: Crystal Clear
    • Water Resistance: Good
    • Viscocity (mPa.s): 4400
    • Minimum Application Temperature (°C): 10
    • Maximum Temperature Resistance (°C): 70
    • Chemical Base: Polyvinyl Acetate
    • Drying Time (s): Approx. 60-120
    • Final Bond Strength (N/mm²): 7
    • Final Bond Strength After (hour): 24
    • Flash Point (°C): K1 (<21℃)
    • Moisture Resistance: Good
    • Solvent: Mixture of esters and alkohols
    • Viscosity: Medium Viscosity
    • Water Soluble: No
Daftar Harga lem untuk karet Terbaru December 2025
Dextone Lem Kuning Bond 777Rp169.900
Fox Lem Kuning GalonRp189.900
Aica-Aibon Lem 601 SeriesRp11.900
Dextone Lem Putih (PVAC)Rp11.900
ThreeBond Lem PerekatRp179.900
Kenmaster Tembakan Lem KacaRp29.900
Kenko Lem CairRp2.900
Dextone Threadlocker Lem BautRp329.900
Kenmaster Lem TembakRp17.900
Dextone Super Glue (Lem)Rp36.900

Data diperbarui pada 16/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)