Nitoms Isolasi Bolak Balik Super Strong untuk Permukaan Karet (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Polyester film, Adhesive:Surface A (Release paper side):acrylic, surface B:rubber.
ColorBlack
Width (mm)20
Length (m)20
Thickness (mm)0.15
Adhesive Strength20.4 (Surface 1)/11.8 (Surface 2) N/20mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It firmly sticks to the rubber material which does not stick easily without any primer treatment.Since it is coated with an rubber adhesive on one side, it is ideal for adhesion of rubber, metal, plastic, wood, etc.UsageFor the temporary fixing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan