Beli lem tahan panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Heat Resistant Black Coating (Cat Anti Panas)
    Mulai

    Rp429.900

    ICHINEN Heat Resistant Black Coating (Cat Anti Panas)
    atribut:
    • Color: Black
    • Volumetric Capacity (ml): 420
    • Temperature Resistance (°C): Max. 600
    • Application Area (m²): 0.6-0.7
  2. LOCTITE Silicone Sealant Heat Resistant 5920 (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp709.900

    LOCTITE Silicone Sealant Heat Resistant 5920 (Lem Gasket)
    atribut:
    • Capacity (ml): 70
    • Color: Copper
    • Viscosity: Paste (thixo)
    • Finishing Material: Principal Component: Silicone
  3. SHINWOO Heat-Resistant Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp47.900

  4. ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

  5. Seiv Paint Heat Resistant 600 (Cat Tahan Panas 600°C)
    Mulai

    Rp529.900

    Seiv Paint Heat Resistant 600 (Cat Tahan Panas 600°C)
    Deskripsi:
    SEIV Heat Resistant 600 adalah cat yang tahan terhadap panas. Produk ini mengandung binder dan pigmen yang memiliki sifat tahan pada temperatur yang tinggi mencapai 600 °C.
    atribut:
    • Finish: Doff
    • Density (g/mL): 1.35-1.45
    • Solid Content: Approximately 65% by weight
    • Application Method: By spray-gun
    • Dilution: ± 50% for application with spray-gun
    • Drying Time (minute): Touch dry : ±20 at 30 °C; Hard dry : ± 15 flash-off at 30 °C and followed with baking at 205°C x 60
    • Remarks: Handle with care. Stir well before used
    • Spraying Interval (minute): 15
    • Theoretical Coverage (m²/L/layer): 8-10
    • Thickness per Coat (µm): DFT 20-25 (by spray)
    • Thinner: SEIV Thinner Marine Paint
  6. YUTAKAMAKE Liquid Rubber
    Mulai

    Rp309.900

    YUTAKAMAKE Liquid Rubber
    atribut:
    • Color: Red
    • Capacity (g): 250
    • Type: Water-Based
    • Finish Material: Acrylic emulsion
  7. Neuro Continuous Form (Kertas Faktur)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp159.900

    Neuro Continuous Form (Kertas Faktur)
    atribut:
    • Size (mm): 241x280
  8. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  9. LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)
    Mulai

    Rp329.900

    LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (ml): 300
    • Fixture Time (minute): 30
    • Physical Form: Paste
    • Skin Formation Time (minute): 8
  10. KANSAI PAINT Wall Paint Property 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    11%
    Mulai

    Rp889.900

    KANSAI PAINT Wall Paint Property 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    JENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilihKEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteranSIFAT :- Penampilan lapisan cat : matt- Mudah diaplikasikan- Daya tutup baikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Semua permukaan tembok harus dalam keadaan bersih dan kering- Amplas atau kerok bersih permukaan cat yang lama (terkhusus tembok yang berjamur dan lembab)PROSES PENGECATAN :- Untuk pengecatan tembok baru, dianjurkan mengaplikasikan HI-SEALER (249-012) sebanyak 1x lapisan sebagai cat dasar penahan alkali dan VINY PLAMUR (247-014) untuk meratakan permukaaan tembok (untuk pengecatan tembok luar tidak dianjurkan mengaplikasikan VINY PLAMUR)- Untuk lapisan terakhir aplikasikan cat tembok PROPERTY sebanyak 2-3 lapisan
    atribut:
    • Theoretical Scattering (m²/kg): 8-10
    • Thick Paint Layer (microns/coat): 23-30
    • Application Method: Brush, roll and spray
    • Touch Dry Time (minute): 30
    • Dissolvent: Clean Water
    • Dilution Ratio (%): 15-20
    • Perfect Dry Time (hour): 2
    • Repaint: After 1 hour
    • Size (kg): 25
    • Specific Gravity: 1.5 ± 0.03
  11. KANSAI PAINT FTALIT Cat Besi
    Mulai

    Rp139.900

    KANSAI PAINT FTALIT Cat Besi
    Deskripsi:
    JENIS : Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss EnamelKEGUNAAN : Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksteriorSIFAT :- Cepat kering- Sangat mengkilap- Tahan lama- Daya tutup sangat bagus- Daya lekat sangat baik- Tahan terhadap panas sampai dengan 80 ーC- Pilihan warna menarikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Untuk pengecatan kayu : amplas permukaan kayu untuk membersihkan permukaan dari kotoran, minyak dan debu dan serat kayu yang berlebih- Untuk pengecatan besi : bersihkan permukaan besi dari kotoran, minyak, air, dan debu dengan lap bersihPETUNJUK APLIKASIPengecatan Besi :- Cat Dasar : KANSAI ZINC CHROMATE PRIMER / KANSAI ZINC PHOSPHATE PRIMER / KANSAI RED OXIDE PRIMER- Cat Akhir : FTALITPengecatan Aluminium / Zinc / Galvanis :- Cat Dasar : METALACT H-5 ( 2 komponen : cat dan aditif )- Cat Akhir : FTALIT
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Color: Silver
    • Theoretical Scattering (m²/kg): 10-12
    • Thick Paint Layer (microns/coat): 25-35
    • Application Method: Brush, roll and spray
    • Touch Dry Time (minute): 20.0
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Repaint: 8 hours
    • Dissolvent: Thinner
    • Dilution Ratio (%): 20-30% : Spray Method, 10-20% : Brush & roll methode
    • Specific Gravity: White 1.13 ± 0.03% (color dependent)
  12. monotaro.id Box Arsip
    Mulai

    Rp1.899.900

    monotaro.id Box Arsip
    atribut:
    • Dimensions (cm): 37x20x27
    • Material: K200/M125/K200 C/F
    • Thickness (mm): 5
  13. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  14. Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
    atribut:
    • Composition: One component neutral curing silicone
    • Size (ml): 300
    • Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
    • Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
  15. Ika Silicone Sealant Glass Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp58.900

  16. Sheona Box Arsip
    Mulai

    Rp269.900

  17. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  18. Bostik Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp119.900

    Bostik Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Bostik S546 BATHROOM & KITCHEN SILICONE CLASSIC is a versatile neutral silicone sealant for sanitary and kitchen applications which cures by reacting to moisture to form a durable elastic rubber seal. The product is UV and weather resistant.
    atribut:
    • Size (ml): 280
    • Application Temperature (°C): +5 to +40
Daftar Harga lem tahan panas Terbaru October 2026
ICHINEN Heat Resistant Black Coating (Cat Anti Panas)Rp429.900
LOCTITE Silicone Sealant Heat Resistant 5920 (Lem Gasket)Rp709.900
SHINWOO Heat-Resistant Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp47.900
ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)Rp179.900
Seiv Paint Heat Resistant 600 (Cat Tahan Panas 600°C)Rp529.900
YUTAKAMAKE Liquid RubberRp309.900
Neuro Continuous Form (Kertas Faktur)Rp159.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp96.900
LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)Rp329.900
KANSAI PAINT Wall Paint Property 25kg (Cat Dinding / Tembok)Rp889.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)