KANSAI PAINT FTALIT Cat Besi

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Size (L)1
ColorSilver
Theoretical Scattering (m²/kg)10-12
Thick Paint Layer (microns/coat)25-35
Application MethodBrush, roll and spray
Touch Dry Time (minute)20.0
Perfect Dry Time (hour)4
Repaint8 hours
DissolventThinner
Dilution Ratio (%)20-30% : Spray Method, 10-20% : Brush & roll methode
Specific GravityWhite 1.13 ± 0.03% (color dependent)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JENIS : Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel

KEGUNAAN : Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior

SIFAT :
- Cepat kering
- Sangat mengkilap
- Tahan lama
- Daya tutup sangat bagus
- Daya lekat sangat baik
- Tahan terhadap panas sampai dengan 80 ーC
- Pilihan warna menarik

PERSIAPAN PERMUKAAN :
- Untuk pengecatan kayu : amplas permukaan kayu untuk membersihkan permukaan dari kotoran, minyak dan debu dan serat kayu yang berlebih
- Untuk pengecatan besi : bersihkan permukaan besi dari kotoran, minyak, air, dan debu dengan lap bersih

PETUNJUK APLIKASI
Pengecatan Besi :
- Cat Dasar : KANSAI ZINC CHROMATE PRIMER / KANSAI ZINC PHOSPHATE PRIMER / KANSAI RED OXIDE PRIMER
- Cat Akhir : FTALIT

Pengecatan Aluminium / Zinc / Galvanis :
- Cat Dasar : METALACT H-5 ( 2 komponen : cat dan aditif )
- Cat Akhir : FTALIT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan