Beli lem silikon tahan panas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating AgentDeskripsi:PN55Minyak anti karat untuk peralatanFitur> Dapat digunakan secara terbalik.> Memiliki efek pelumas yang sangat tinggi.> Menembus dengan cepat ke dalam bagian yang berkarat pada permukaan metal. Formulanya aktif dibawah permukaan metal yang berkarat.> Mengendurkan sekrup, baut, dan lain-lain yang terkena karat dengan secara cepat dan mengagumkan.> Mereposisi air dengan minyak sehingga mencegah karat.> Tidak mengandung oil silikon.Aplikasi> Melonggarkan sekrup, baut, dll yang disebutkan oleh karat atau macet.> Untuk anti karat atau pelumas peralatan dari logam.atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- Salt Spray Test: Lebih dari 48 jam
- Pressure Load (N): 1570
- Heat Resistance (°C): 120
- Viskositas Kinematik: 9cst (hanya untuk referensi)
- Operating Temperature Range (°C): -10 ~ 130
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- ICHINEN Peneton A Rust Proof Penetrating OilDeskripsi:Peneton AMinyak anti karat untuk peralatan.atribut:
- Indoor Rust Resistance (Month): >12
- Pressure Load (N): 981
- Heat Resistance (°C): 120
- Kinematic Viscosity (cSt): 9 (hanya untuk referensi)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 130
- Salt Spray Test (hour): >72
- Volumetric Capacity (ml): 420
- monotaro.id Pelumas Dengan NozzleDeskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- Taiho Kohzai Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)atribut:
- Size: 65ml
- CRC Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:RUST REMOVER, 1 GALModel#: 18421DESCRIPTION:A safe, effective, fast acting formula. Removes rust, not metal. No sand blasting or heavy wire brushing required. Leaves metal clean and ready to paint, plate or powder coat.APPLICATIONS:Removes rust from tools, engine components, machine parts, fasteners, etc.atribut:
- Net Fill: 1 gal
- Appearance: Pale Yellow Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Hydrochloric Acid Solution, Limited Quantity
- Propellant: None
- Volume (L): 3.78
- ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)Deskripsi:Mould Release AgentDigunakan untuk melepas mould plastik.atribut:
- Volumetric Capacity (ml): 420
- YUTAKA Sarung Tangan LasDeskripsi:Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
- ICHINEN Rust JetDeskripsi:Biodegradable Chain Oil Spray-ExOil rantai yang dapat di degradasi ke alam.Fitur > Mencegah karat dengan mereposisi air dengan anti karat. Dapat digunakan pada semua jenis logam. Tidak merusak logam dan tidak merubah warna.> Tidak mempengaruhi kontak listrik, cocok sebagai perlindungan alat-alat elektronik.> Melindungi lapisan permukaan dari adhesi garam atau korosi di laut dan mencegah korosi yang disebabkan oleh disidik jari.Aplikasi> Untuk pencegahan karat dan pelumasan untuk semua jenis logam, presisi alat-alat, dan permukaan plat, dll.> Untuk pencegahan karat dan lembab di area kabel yang sulit pada peralatan elekstrik, batere, peralatan komunikasi, komputer dan motor.atribut:
- Salt Spray Test: Lebih dari 120 jam
- Ketahanan Suhu: -10 ~ 130 Degree Celcius
- Layer Thickness (µm): 2-3
- ICHINEN Mould Anti Corrosion Agent - VolatileDeskripsi:Mould Anti Corrosion Agent - VolatileZat anti karat berupa uap.Fitur > Anti karat dengan hasil yang sangat bagus di tempat yang kecil dan sulit karena penguapan (volatility) termasuk tempat yang tidak dapat terkena spray.> Berbeda dari anti korosif oil atau tipe lilin, dapat digunakan untuk Mould tanpa dibersihkan.> Mould dapat digunakan kembali tanpa dibersihkan, hanya diperlukan 2 atau 3 kali percobaan produksi.> Sekali di aplikasikan, pelapis anti karat terbentuk dipermukaan logam sementara molekul uap anti karat bereaksi dengan air dan merubahnya menjadi cairan anti karat untuk mencegah korosi logam.Aplikasi> Anti karat untuk mould injection.> Anti karat untuk menjaga parts logam, dll.atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- Kondisi Semi Tertutup: 6 bln ~ 1 th
- Kondisi Tertutup: 1 ~ 2 th
- Ketahanan Suhu: Dibawah 80 Derajat Celcius
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- ICHINEN Klin SpatterDeskripsi:Klin SpatterZat anti bintik> Klin Spatter digunakan untuk mencegah adhesi dari bintik yang tidak diinginkan, yang dihasilkan dari proses welding. Anti spatter ini sangat membantu untuk mengurangi cost pekerja yang tidak dibutuhkan untuk menghilangkan bintik dan memperbaiki pengelasan. Bebas polusi, aman, dan mudah pengoperasiannya, ekonomis, efisien dan anti karat.> Berbagai macam produk yang besar, termasuk drum besar dan produk aerosol yang kesemuannya memilki efek yang sangat baik untuk menghilangkan bintik.> Klin Spatter series mencegah karat dalam waktu singkat.atribut:
- Color: Clear
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- Rust Combat Rust Removal LiquidDeskripsi:Super Safe Rust Remover. Just Soak, Rinse, & Reuse. A product of extensive research, Rust Combat rust remover is an environmentally safe, water based product that has been proven to make even deep rust disappear in minutes without scrubbing. It is so easy to use, anyone can restore their rusted tools, cast iron, gardening tools, auto parts, even firearms to like-new condition. - Removes even heavy rust completely. - Non-toxic, non-corrosive, safe on skin. - No fumes or bad odors, non-flammable, no VOC's. - Biodegradable, water soluble. - Requires no special equipment. - Will not harm unrusted steel, safe on other metals. - Will not affect plastic, PVC, Viton and most paints.
- CRC Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:CRC Long Life Anti-Rust Lubricant provides a long term protection to all metals subjected to rust and salt corrosion. It is also an excellent lubricant for extending the life of metal-to-metal sliding surfacesatribut:
- Code: 3097E
- Size (g): 300
- KOKUYO Powerful Multi-Hole Punch For Binder 26, 30 Hole Diameter 5.5mmDeskripsi:26 or 30 holes can be drilled in one go.atribut:
- Pitch (mm): 9.5
- Drilling Depth (mm): 6.25
- Paper Size: A4-S (30 holes), B5-S (26 holes)
- Perforation Capacity (Number of Sheets): About 30 sheets of PPC paper
- Depth (mm): 350
- Hole Diameter (mm): 5.5
- Outer Height (mm): 143
- Width (mm): 350
- YUTAKA Sarung Tangan Kulit KombinasiDeskripsi:Sarung tangan kulit kombinasi model korea ini nyaman digunakan, sebab terbuat dari bahan kulit suede kualitas no1. Di kombinasikan dengan kain grey sehingga untuk pekerjaan menyerap keringat tangan.atribut:
- Color: Random Color
- Ergotec Office Chair Ergolight Mesh & Oscar 848 S Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Oscar
- Armrest: Fixed
- Footbase: Plastic
- Mechanism: Hydraulic, Titling
Daftar Harga lem silikon tahan panas Terbaru March 2026
| ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent | Rp229.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| ICHINEN Peneton A Rust Proof Penetrating Oil | Rp269.900 |
| Taiho Kohzai Parts & Brake Cleaner | Rp139.900 |
| monotaro.id Pelumas Dengan Nozzle | Rp41.900 |
| Taiho Kohzai Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat) | Rp399.900 |
| CRC Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat) | Rp2.099.900 |
| ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan) | Rp189.900 |
| YUTAKA Sarung Tangan Las | Rp10.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6300 Series (Laher) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20PN55%20Rust%20Proof%20Penetrating%20Agent/P102125298-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Peneton%20A%20Rust%20Proof%20Penetrating%20Oil/P102125281-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Taiho%20Kohzai%20Parts%20%26%20Brake%20Cleaner/P101003142-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/monotaro_id%20Pelumas%20Dengan%20Nozzle/1iP105478054-4.jpg)
/P102267981-1.jpg)
/P102076187-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Mould%20Release%20Agent%20(Pelepas%20Cetakan)/P102125236-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Sarung%20Tangan%20Las/5jP103236199-2.jpg)
/3vP102275139-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Rust%20Jet/P102125342-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Mould%20Anti%20Corrosion%20Agent%20-%20Volatile/P102125212-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Klin%20Spatter/P102125137-1.jpg)
/acP101002372-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Rust%20Combat%20Rust%20Removal%20Liquid/5lP104626201-1.jpg)
/P102074886-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Sarung%20Tangan%20Kulit%20Kombinasi/oiP103448882-1.jpg)
/8cP104860300-1.jpg)