Beli lem putih pvac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Max Bond Construction Adhesive
    Mulai

    Rp109.900

    Max Bond Construction Adhesive
    Deskripsi:
    Max Bond Construction Adhesive diciptakan khusus untuk pemasangan lantai kayu, dinding dan cermin. Juga ideal untuk merekatkan material konstruksi pada umumnya.
    atribut:
    • Packaging: Can
  2. DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp3.999.900

    DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16.6x6.8x10.9
    • Color: Black
    • Decoding Capability: 1D, 2D, Postal, Stacked, Digital Watermarking
    • Current Operating (mA): <200 (@ 12V)
    • Current Standby/Idle (mA): <90 (@ 5V), <50 (@ 12V)
    • Input Voltage (V): 5 DC
    • Ambient Light (lux): 1-100,000
    • ESD Protection (kV): 16 (Air Discharge)
    • Humidity (%): 0 - 95 (non-Condensing)
    • Imager Sensor: 1 Megapixel (1280x800pixels)
    • Included Accecories: No
    • Included Cables: Unit Only
    • Interfaces: USB only
    • Light Source: Red Laser 650nm (Aiming), Warm White; Hyper Red LED for Digimarc (Illumination)
    • Motion Tolerance: 35 IPS
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Particulate and Water Sealing: IP52
    • Print Contrast Ratio (Minimum): 15%
    • Reading Angle (°): ±65 (Pitch), ±360 (Roll (Tilt)), ±65 (Skew (Yaw))
    • Storage Temperature (°C): -40 to 70
  3. Dextone No More Nail Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    BARU
    Mulai

    Rp43.900

    Dextone No More Nail Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    Lem konstruksi yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, mdf, karpet, pajangan dan pernak-pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dapat digunakan untuk material yang berpori maupun tidak berpori. Memiliki daya tahan terhadap panas dan air setelah lem kering.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Volume (ml): 300
    • Density (g/mL): 1.22
    • Perfect Dry Time (hour): 24
  4. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  5. Kenmaster Rubber Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    94% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    Kenmaster Rubber Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Material: Latex
  6. Joyko Lem Cair
    Mulai

    Rp23.000

  7. Chiyoda Seiki Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)
    Mulai

    Rp97.999.900

    Chiyoda Seiki Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)
    Deskripsi:
    High precision in cutting smooth surface. Especially for batch producing of components in same pattern. Suitable for fieldwork. Various kinds of part can be cut as per pattern. Speed system is adjusted by integrated circuit, keeping running steadily.
    atribut:
    • Power (W): 1800
    • Manufacturing Number: VIC-22
    • Dimensions (cm): 50x30x40
    • Type: Automatic Shape
    • Cutting Capacity (mm/minute): 100-100
    • Maximum Thickness (mm): 3-100
    • Weight (kg): 33
  8. Bostik No More Nails (Lem Konstruksi)
    Mulai

    Rp94.900

    Bostik No More Nails (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    Perekat multifungsi untuk keperluan konstruksi. Perekat multifungsi sebagai pengganti baut dan paku untuk pemasangan segala macam jenis panel yang terbuat dari besi, kaca, batu, aluminium, styrofoam, dan sebagainya, pada berbagai macam substrat. Dapat digunakan baik untuk di dalam maupun di luar bangunan.
  9. PROPAN Adhesive for Construction (Lem Konstruksi)
    Mulai

    Rp28.900

    PROPAN Adhesive for Construction (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    PROPAN NO NAILPROPAN NO NAIL PNN-200 adalah perekat berbahan dasar air yang banyak digunakan dalam konstruksi, serta mempunyai daya rekat yang kuat, cepat kering dan tahan lama.PROPAN NO NAIL PNN-200 dapat mengurangi penggunaan paku dan baut pada pekerjaan DIY dan perbaikan lainnya. PROPAN NO NAIL PNN-200 hampir tidak berbau dan dapat dibersihkan dengan sabun dan air. PROPAN NO NAIL PNN-200 mudah diaplikasikan, aman dan ramah lingkungan. PROPAN NO NAIL dapat digunakan untuk bahan-bahan kontruksi, seperti :- Kayu- MDF- Particle board- Plaster board- Styrene foam- Tembok dan batu bata- Keramik- Metal- Plastik*- Karet*- Kaca*- Skirting- Cornices- Architraves*Uji terlebih dahulu sebelum digunakan
    atribut:
    • Size (kg): 0.2
    • Color: White
    • Appearance: Colored Paste
    • Chemical Type: Acrylic Water Based
    • Solid by Volume: 0.6
    • Specific Gravity (g/cc): 1.4
    • Application Condition (°C): 25'35 (60-80%RH)
    • Drying Time 30°C (hour): 24
    • Full Cure: Minimum 7 Days (Depend On Temperature And Thickness)
    • Working Time at 30°C (minute): 15
  10. Sika SikaCim Bonding Adhesive (Cairan Perekat Mortar)
    Mulai

    Rp76.900

    Sika SikaCim Bonding Adhesive (Cairan Perekat Mortar)
    Deskripsi:
    A polyvinyl acetate emulsion bonding agent. It is added to cement to increase the bond strengthbetween old and new concrete. SikaCim Bonding Adhesive is compatible with all types of Portland cement including Sulphate Resisting cement, high alumina cement and gypsum plaster.
    atribut:
    • Volume (ml): 900
    • Color: White
    • Packaging: Jerry Can
    • Chemical Base: Polyvinyl Accetate Emulsion
    • Shelf Life: 12 months if stored in original unopened container
    • Storage Conditions: Store in dry, cool and shaded place
    • Density (kg/L): ~1.0
  11. Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Mulai

    Rp659.900

    Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    Lem konstruksi water based yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, MDF, karpet, pajangan dan pernak pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dibuat dari bahan yang berkualitas, aman digunakan, tidak berbau, ramah lingkungan dan setelah digunakan sisa lem dapat dibersihkan dengan air.
    atribut:
    • Color: White
    • Solid Content (%): 82
    • Density: 1.6 g/volume
    • Initial Dry Time: 5-20 menit
  12. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  13. Bostik No More Nail High Tack (Lem Konstruksi)
    Mulai

    Rp189.900

    Bostik No More Nail High Tack (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    Bostik H785 NO MORE NAILS HIGH TACK is a high quality professional hybrid adhesive with an extremely high initial tack.
    atribut:
    • Size (ml): 290
    • Color: White
    • Application Rate: @ Ø 2,5 mm/6,3 bar 10-20 g/min
    • Application Temperature (°C): +5 to + 40
    • Curing Time: @ +23°C/50% RH 2-3 mm/24 hours
    • Density (g/mL): 1.55 g/ml
    • Frost Resistance for Transportation (°C): Up to - 15
    • Temperature Resistance (°C): -20 to +75
    • Tensile Strength (N/mm²): 2.2
  14. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  15. Cling Pembersih Kaca Botol
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp9.900

    Cling Pembersih Kaca Botol
    atribut:
    • Volume (ml): 440
    • Packaging: Bottle
  16. DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp2.899.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Dimensions: 16.3x9.1x4.1cm
    • Field of View: 56° ±2°
    • Light Source: Red LED 610-650nm
    • Reading Angle: Pitch: ±65°; Roll (Tilt): ±45° Skew (Yaw): ±70°
    • Voltage: 4.75-14 VDC +/-10%
    • Ambient Light: 0-120,000 lux
    • Included Cables: Scanner Only with Cable
    • Interface: Keyboard Wedge /OEM (IBM) USB /RS-232 /USB
    • Temperature: Operating: 0 to 50 °C /32 to 122 °F Storage/Transport: -40 to 70 °C /-40 to 158 °F
  17. Dextone Silicone Sealant Tube Hybrid (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp229.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Hybrid (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    - Netral dan tidak berbau.- Dapat digunakan untuk logam dan cermin.- Dapat digunakan sebagai sealant pengisi celah ataupun perekat.- Dapat di cat.
    atribut:
    • Elastisitas: 2.5
    • Initial Dry Time: 10-20 menit
  18. TOP One Radiator Coolant Power (Cairan Pendingin Mesin)
    24%
    Mulai

    Rp30.900

    TOP One Radiator Coolant Power (Cairan Pendingin Mesin)
    Deskripsi:
    Merawat mesin kendaraan kesayangan anda dengan biaya yang murah namun berkualitas sangat lah mudah. Hanya dengan menggunakan pelumas yang berbahan dasar sintetis akan membuat tarikan kendaraanmu semakin enteng dan jauh lebih bertenaga.TOP 1 Power Coolant Series adalah Cairan pendingin mesin berteknologi REVERSE OSMOSIS yang dikombinasikan dengan aditif temperature fighting agent (TFA) dan anti rust pilihan memberi perlindungan maksimal pada mesin.
  19. Dextone White Glue PVAc (Lem PVAc Putih)
    20%
    Mulai

    Rp11.900

    Dextone White Glue PVAc (Lem PVAc Putih)
    Deskripsi:
    Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
  20. Fox PVAc White Glue (Lem PVAc Putih)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

    Fox PVAc White Glue (Lem PVAc Putih)
    atribut:
    • Packaging: Bottle
Daftar Harga lem putih pvac Terbaru October 2026
Max Bond Construction AdhesiveRp109.900
DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)Rp3.999.900
Dextone No More Nail Construction Adhesive (Lem Konstruksi)Rp43.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Kenmaster Rubber Gloves (Sarung Tangan)Rp11.900
Joyko Lem CairRp23.000
Chiyoda Seiki Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)Rp97.999.900
Bostik No More Nails (Lem Konstruksi)Rp94.900
PROPAN Adhesive for Construction (Lem Konstruksi)Rp28.900
Sika SikaCim Bonding Adhesive (Cairan Perekat Mortar)Rp76.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait