Max Bond Construction Adhesive

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
PackagingCan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Max Bond Construction Adhesive diciptakan khusus untuk pemasangan lantai kayu, dinding dan cermin. Juga ideal untuk merekatkan material konstruksi pada umumnya.
Peringatan
Peringatan :
Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan sumber api. Lakukan pekerjaan ditempat bersikulasi udara. Jangan menghirup uapnya secara sengaja. Jika tertelan, minum air atau susu dalam jumlah yang banyak.

Disarankan untuk :
Pemasangan particle board, fibre cement, plaster board, parket dan kayu.
Merekatkan fibre sheet, plaster board, dan panel dinding terhadap kayu dan metal
Merekat frame panel di dinding.
Merekatkan kaca cermin ke dinding.


Aman digunakan untuk :
Plat galvanis, Cermin, Keramik, Baja, Alumunium, Particle board, MDF, Bata, Beton.

Cara Penggunaan Maxbond :
Selalu ikuti petunjuk pabrik dan perhatikan minimum ruangan permukaan dan mekanisasi
perekatan yang diperlukan.

Bersihkan permukaan dari segala kotoran dan partikel – partikel yang dapat terlepas permukaan yang sudah dicat perlu dikasarkan dulu dengan amplas.
Potong ujung tabung lalu pasangkan pipa saluran kerucut (nozzle) dan pasangkan pada alat penekan tabung (catridge gun), lalu potong ujungnya hingga membentuk lubang berdiameter 5mm.
Tembakan dengan cara membuat jalur pasta yang tidak terputus dan berbentuk gelombang pada permukaan yang rata dengan jarak 40 cm antara satu jalur dengan yang lainnya. Untuk Kaca dinding gunakan jarak 20 cm antara jalur.
Setelah 10 menit satukan permukan yang akan direkatkan, dan tekan dengan keras pada jalur perekatan. Bidang masih dapat digeser sampai dengan 20 menit sesudahnya. Jika terdapat beban pada bidang perekatan gunakan sistim penopang yang memadai sampai perekatan yang kuat sudah terbentuk. Untuk perkerjaan berat seperti pemasangan lantai kayu, gunakan paku, atau mur bersama maxbond agar tidak terjadi getaran atau derit. Tetapi jangan memasang paku/mur pada jalur perekatan.
Untuk mempercepat proses perekatan, lepas kembali bidang perekatan beberapa menit agar gas (solvent) cepat terlepas, lalu pasangkan kembali. Gunakan jepitan pengaman sampai perekatan terjadi. Perekatan yang kuat terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam tergantung porositas bahan, banyaknya zat perekat yang digunakandan cuaca. Kekuatan maximum umurnya dicapai setelah 7 hari.
Untuk pembersihan: Gunakan tiner bila masih basah dan gunakan amplas atau kape bila sudah kering.
Daya jangkau : 15m x 5mm . Masa kadaluarsa 1,5 Tahun
Fitur
Keunggulan dan Keuntungan :
- Dapat mengisi gap sampai dengan 9mm. Efektif dipakai pada permukaan yang tidak rata.
- Mengurangi timbulnya bunyi derit kayu
- Dapat di atur posisi perekatan dalam waktu 20 menit
- Tahan air
- Perekatan kekuatan tinggi
- Interior & eksterior
- Cepat merekat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait