Beli lem epoxy untuk besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
  2. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  3. Dextone Instant Glue
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

    Dextone Instant Glue
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
  4. Dextone Hardener & Resin
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  5. Dextone Lem Putih (PVAC)
    Mulai

    Rp10.900

    Dextone Lem Putih (PVAC)
    Deskripsi:
    Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
  6. Dextone Red Silicone
    Mulai

    Rp149.900

    Dextone Red Silicone
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  7. Dextone Super Glue (Lem)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

    Dextone Super Glue (Lem)
    Deskripsi:
    · Enkapsulasi pelat negatif.
  8. Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)
    Mulai

    Rp12.900

    Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)
    Deskripsi:
    Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (g): 48
    • Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
    • Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
  9. Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
    • Initial Dry Time (minute): 15-30
  10. Dextone Silicon Sealant
    48%
    Mulai

    Rp76.900

    Dextone Silicon Sealant
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Movement Capacity: 25%
  11. Fox Lem PVAc Putih
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp14.900

    Fox Lem PVAc Putih
    atribut:
    • Packaging: Bottle
  12. NAKI Cat Lantai Epoxy 20kg
    Mulai

    Rp4.199.900

    NAKI Cat Lantai Epoxy 20kg
    Deskripsi:
    Cat lantai dua komponen anti slip dan performa tinggi juga memiliki ketahanan terhadap kimia, abrasi, dan juga benturan.
    atribut:
    • Type of paint: 2 Component Epoxy
    • Ratio: 4:1 by Volume (Base : Hardener)
    • Application Equipment: Brush, Roller
    • Dry Press Time (hour): 12
    • Cure Time (days): 6
    • Dry Touch Time (hour): 5
    • Size (kg): 20
    • Texture: Gloss
  13. NIPPON PAINT Hi-Epoxy Filler
    Mulai

    Rp34.900

    NIPPON PAINT Hi-Epoxy Filler
    Deskripsi:
    Nippon Hi-Epoxy Filler adalah cat dasar 2-Komponen berbasis epoxy amine adduct yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan permukaan yang halus dan mudah diamplas. Keunggulan dari produk ini adalah memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, minyak, dan pelarut, memiliki daya lekat dan kekuatan yang sangat baik. Nippon Hi-Epoxy Filler biasanya digunakan untuk auto refinishing, motor, besi, baja dan pengecatan baru untuk produk otomotif.Aplikasi Data- Waktu Kering (Pada Suhu 25°C-30°C) :- Kering Sentuh: 2 Jam- Kering Keras: 6 Jam- Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 Jam- Rekomendasi Ketebalan Per lapis : 20-30 microns (DFT)- Perbandingan Campuran (Base:Hardener) : 4:1 by weight- Umur Campuran (Pada Suhu 25°C-30°C) : 4 jam setelah pencampuran- Pengenceran : 30-40% Nippe 2000 Thinner
  14. ThreeBond Synthetic Resin and Rubbers
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    ThreeBond Synthetic Resin and Rubbers
    Deskripsi:
    Contains synthetic resins and rubbers as its main components. In a single application it prevents screws, nuts and bolts from loosening, leaking and rusting. Threaded components assembled are designed to be removable with a force approx
    atribut:
    • Operating Temp. Range: Below - 40 to 80 Degree Celcius
    • Specific Gravity: 0.90
    • Viscosity (Pa.s): 445
  15. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
Daftar Harga lem epoxy untuk besi Terbaru March 2026
Dextone Perekat EpoksiRp27.900
Dextone Lem Silikon SerbagunaRp41.900
Dextone Instant GlueRp10.900
Dextone Hardener & ResinRp97.900
Dextone Lem Putih (PVAC)Rp10.900
Dextone Red SiliconeRp149.900
Dextone Super Glue (Lem)Rp33.900
Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)Rp12.900
Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamRp45.900
Dextone Silicon SealantRp76.900

Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)