NIPPON PAINT Hi-Epoxy Filler

Sebelum PPN:
Rp41.900 - Rp3.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nippon Hi-Epoxy Filler adalah cat dasar 2-Komponen berbasis epoxy amine adduct yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan permukaan yang halus dan mudah diamplas. Keunggulan dari produk ini adalah memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, minyak, dan pelarut, memiliki daya lekat dan kekuatan yang sangat baik. Nippon Hi-Epoxy Filler biasanya digunakan untuk auto refinishing, motor, besi, baja dan pengecatan baru untuk produk otomotif.

Aplikasi Data
- Waktu Kering (Pada Suhu 25°C-30°C) :
- Kering Sentuh: 2 Jam
- Kering Keras: 6 Jam
- Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 Jam
- Rekomendasi Ketebalan Per lapis : 20-30 microns (DFT)
- Perbandingan Campuran (Base:Hardener) : 4:1 by weight
- Umur Campuran (Pada Suhu 25°C-30°C) : 4 jam setelah pencampuran
- Pengenceran : 30-40% Nippe 2000 Thinner
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan