Beli led flashlight di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)
    Mulai

    Rp95.900

    Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)
    Deskripsi:
    - Strap & self locking system
    atribut:
    • Size (mm): 39x27x138
    • Power (W): 10
    • Material: Alumunium body coating black surface
    • Color: Black
  2. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  3. UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)
    Deskripsi:
    UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
  4. Meval COB LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Meval COB LED Flashlight
    Deskripsi:
    - 2 Lamp Setting : 1W Bright LED torch light and LED night light. - Portable emergency lamp. MEVAL LED Senter 1W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 1W dan dapat bertahan sampai dengan 1 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
    atribut:
    • Power (W): 1
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: 4V 400mAh Sealed Lead Acid Battery
    • Charging Time (hour): 12-15
    • Current (mAh): 200
    • Duration of Continuous Use (hour): 1
    • Lamp Power (W): 1
  5. Taffled Mini Flashlight
    Mulai

    Rp129.900

    Taffled Mini Flashlight
    atribut:
    • Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
    • Dimension: 12x2.7x2.4
    • Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
  6. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  7. MAGLITE LED Flashlight MAGTAC
    Mulai

    Rp4.899.900

    MAGLITE LED Flashlight MAGTAC
    Deskripsi:
    -The illumination distance is equivalent to 2 soccer fields.-Can be switched to any of the 3 modes, including full power, momentary, and electricity saving modes.-It can be used as a crusher in emergency situations for having the powerful strobe, crowned bazel (uneven head), and tough body.-Pocket clip
    atribut:
    • Color: Black
    • Power Supply: Lithium battery CR123A (x2)included
    • Main Body Materials: Aluminium Alloy
  8. Dutron Senter LED Charger Traveling XENON (Senter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

    Dutron Senter LED Charger Traveling XENON (Senter)
    Deskripsi:
    Senter travel friendly yang terbuat dari bahan alumunium ini sangat cocok untuk kamu yang sering berkegiatan outdoor terutama di tempat-tempat gelap atau di malam hari. Dengan fitur teknologi terkini, kamu bisa mendapatkan 5 fitur terbaik hanya dalam 1 produk!
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
    • Lumen (lm): Front Lamp 90 + Back Lamp 70
    • Battery (mAh): 1200 Li-ion
    • Usage Period (hour): Front Lamp 4 Jam + Lampu Belakang 2 Jam
    • Color: Black Alumunium
    • Charger Cable: USB Type C
    • LED Power (W): 5W + 4 LED Alumunium Reflector
    • Voltage (V): AC 110-240
  9. Fenix LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  10. MAGLITE LED Flashlight MAGLITE
    Mulai

    Rp1.599.900

    MAGLITE LED Flashlight MAGLITE
    Deskripsi:
    -The 5 lighting modes of full power, energy saving, strobe, and momentary can be combined in 4 patterns for different uses.-It is resistant to 1m of falling and is waterproof.-The focus function can be used just by turning the head 1/4.
  11. NITECORE Compact Tactical Flashlight
    Mulai

    Rp739.900

    NITECORE Compact Tactical Flashlight
    Deskripsi:
    Cahaya Terang Maksimal Berbeda dari senter LED biasa, produk dari NITECORE ini menggunakan lampu LED UHi 20 Max. Penggunaan lampu ini dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lembut sehingga tidak mengganggu penglihatan. Mampu menghasilkan cahaya hingga 1800 lumens dengan jarak 520 M. Merupakan senter yang sempurna untuk penerangan di luar ruangan. Kapasitas Baterai Besar Tak ada lagi senter yang mati mendadak saat digunakan. Senter LED dari NITECORE ini dibekali baterai bawaan Li-ion 18650 berkapasitas 3600 mAh. Baterai mampu bertahan untuk penggunaan yang panjang hingga 28 jam. Baterai yang digunakan bersifat rechargeable lengkap dengan port Type-C sehingga Anda bisa mengisi daya baterai menggunakan kabel Type-C. Desain Ergonomis Membawa senter LED saat beraktivitas semakin mudah berkat adanya lanyard ergonomis. Penggunaan lanyard ini akan menghindari senter yang tak sengaja terjatuh karena terlepas dari tangan. Dapat dioperasikan dengan satu tangan saja karena hanya memiliki satu tombol saja di bagian ekor. Tombolnya juga memiliki proteksi sehingga menghindari senter menyala secara tidak sengaja. Ukuran Kompak Tak perlu lagi membawa senter yang besar dan berat saat bertualang. Senter LED ini memiliki ukuran kompak sehingga dapat disimpan pada saku samping tas hingga saku baju atau celana. Ukurannya yang kompak juga membuat senter LED tetap ringan dengan berat hanya 64 gram saja. Material Kualitas Tinggi Diciptakan khusus untuk para petualang, senter LED ini terbuat dari material aero grade aluminium alloy dan HA III military grade yang kokoh dan tahan banting. Materialnya yang kokoh dapat melindungi senter dari guncangan dan benturan meski dijatuhkan dari ketinggian 2 M. Tak hanya tahan banting, senter LED juga tahan air dengan kelas waterproof IP68.
    atribut:
    • Max. Output (lumens): 1800
    • Battery Capacity (mAh): 3600
    • Battery Type: Li-ion 18650
    • Color: Black
    • Head Size (mm): 26.8
    • LED Type: NiteLab UHi 20 LED
    • Length (mm): 117.5
    • Maximum Beam Distance (m): 520
    • Maximum Beam Intensity (cd): 67000
  12. MAGLITE LED Flashlight MAGLIGHT PRO
    Mulai

    Rp1.899.900

    MAGLITE LED Flashlight MAGLIGHT PRO
    Deskripsi:
    -Equipped with an LED that of performance is higher than Flashlight.-The focus of the illumination light can be narrowed by rotating the head part.
    atribut:
    • Brightness: 226lm
    • Outer DiameterxTotal Length: 25.4x167.8mm
    • Illumination Distance: 140m
    • Power Supply: AA dry battery (x2) included
    • Main Body Materials: Aluminium Alloy
    • Maximum Lighting Time: 2 hours 30 minutes
  13. TOLSEN LED Flashlight
    Mulai

    Rp29.900

    TOLSEN LED Flashlight
    Deskripsi:
    Packing : PP Card
  14. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  15. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

  16. Taffled Senter Tactical
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffled Senter Tactical
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  17. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp269.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
  18. Meval LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Meval LED Flashlight
    Deskripsi:
    MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
Daftar Harga led flashlight Terbaru October 2026
Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)Rp95.900
TOTAL Senter LED (Senter)Rp129.900
Camelion Senter LEDRp29.900
Joyko SenterRp59.900
UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Rp619.900
Meval COB LED FlashlightRp55.900
Taffled Mini FlashlightRp129.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
MAGLITE LED Flashlight MAGTACRp4.899.900
Dutron Senter LED Charger Traveling XENON (Senter)Rp51.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait