Beli led flash light di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Deskripsi:UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
- Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)Deskripsi:- Strap & self locking systematribut:
- Size (mm): 39x27x138
- Power (W): 10
- Material: Alumunium body coating black surface
- Color: Black
- GENTOS Tough Body LED Flash Light Brusteratribut:
- Body Color: Green
- Brightness (Lm): 400
- Drop Durability (m): 2
- Irradiation Distance (m): 177
- Light source color: White
- Material: Body: ABS resin
- Maximum Lighting Time (hour): 4.5 (in strong mode)
- Outer Diameter (mm): 30
- Overall Length (mm): 155
- Power Supply (V): AA alkaline batteriesx2 (included)
- Protection Class: IP68 (dustproof 2m waterproof)
- Meval COB LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : 1W Bright LED torch light and LED night light. - Portable emergency lamp. MEVAL LED Senter 1W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 1W dan dapat bertahan sampai dengan 1 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.atribut:
- Power (W): 1
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 400mAh Sealed Lead Acid Battery
- Charging Time (hour): 12-15
- Current (mAh): 200
- Duration of Continuous Use (hour): 1
- Lamp Power (W): 1
- Taffled Mini Flashlightatribut:
- Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
- Dimension: 12x2.7x2.4
- Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
- Cerro Body Harness without LanyardDeskripsi:Body Harness Cerro HT-33A ini merupakan alat pelindung diri yang berfungsi melindungi diri pada saat bekerja maupun beraktivitas di ketinggian. Kelebihan dari Body Harness Cerro HT-33A ini memiliki bagian tali yang dapat disesuaikan : dada, pinggang & paha.atribut:
- Type of Product: Fall Arrest
- Capacity (kg): 140
- D-Ring Location: Back, Strnal, Waist, Abdomen
- Webbing Material (mm): 45 Polyester Webbing
- Size: Universal, And D-Ring
- Stength (kN): 25
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- Eveready Compact Metal LED Flashlightatribut:
- Light Output (Lumens): 80
- Beam Distance (m): 80
- Battery: 3 AAA
- ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Package Includes:1 * Digital Multimeter1 * Probes1 * Thermocouple1 * Carrying Case1 * User Manual
- OLIGHT Flashlight SeekerDeskripsi:Olight Seeker 2 Black ditenagai oleh baterai isi ulang lithium 21700 (5000 mAh) customized, yang dapat menghasilkan output maksimum hingga 3000 lumens. Menggunakan tiga LED OSRAM yang sangat efisien dan dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan media pecahayaan yang sempurna untuk iluminasi jarak dekat dan menengah. Seeker 2 dilengkapi dengan side switch, yang terletak di dekat kepala senter, untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman. Indikator di bagian tengah sakelar dengan jelas menampilkan sisa daya baterai dengan warna hijau, warna oranye atau merah. Alur berkontur pada permukaan bodi paduan aluminium dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pegangan non-slip. Kompatibel dengan sebagian besar sumber daya USB, kabel pengisian magnetik mudah digunakan, membuat Olight Seeker 2 senter yang sempurna untuk digunakan di rumah, di luar rumah, atau saat bertugas.Output:Turbo : 3000 Lumens / 3 Minutes / 600 Lumens / 2 Hours High : 1200 Lumens / 1 Hour 35 Minutes / 600 Lumens / 30 Minutes Medium : 300 Lumens / 9 Hours Low : 50 Lumens / 50 hours Eco : 5 Lumens / 10 DaysSet Content:Olight Seeker 2 Black x 1Olight 21700 5000mAh ×10,5 meter MCC1A Magnetic Charging Cable ×1Lanyard ×1User Manual x 1
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- GENTOS Anti-Rotate Design Rechargeable LED Flash Lightatribut:
- Color: Black
- Drop Durability (m): 2
- Light source color: White
- Material: Body: Aluminium
- Number of charges: 500 times (reduced to 80% of initial capacity)
- Power Supply (V): Dedicated lithium rechargeable battery (included)
- Protection Class: IP66
- GENTOS Anti-Rotate Design LED Flash Light MUGNUMatribut:
- Body Color: Black
- Brightness (Lm): 470
- Drop Durability (m): 2
- IP Level: IP66 (dustproof and jetproof water)
- Irradiation Distance (m): 270
- Light source color: White
- Lighting Time (hour): 19
- Material: Body: Aluminium
- Maximum Lighting Time (hour): 400
- Outer Diameter (mm): 44.3
- Overall Length (mm): 237.3
- Power Supply (V): AA alkaline batteriesx3 (sold separately)
- Protection Class: IP66
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga led flash light Terbaru October 2026
| UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser) | Rp619.900 |
| Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot) | Rp95.900 |
| TOTAL Senter LED (Senter) | Rp129.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| GENTOS Tough Body LED Flash Light Bruster | Rp829.900 |
| Meval COB LED Flashlight | Rp55.900 |
| Taffled Mini Flashlight | Rp129.900 |
| Cerro Body Harness without Lanyard | Rp159.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ajP106080379-1.jpg)
/gbP104968587-2.jpg)
/gcP104080588-2.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/Cerro%20Body%20Harness%20without%20Lanyard/mvP104624823-1.jpg)


/4jP108490163-1.jpg)


/oyP103564898-1.jpg)


/P101518176-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)