Beli latching relay di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OMRON Latching Relay MMK AC6VDeskripsi:Power relay type MM mechanical locking latching type. Since the operation is mechanically held, it consumes less power and is economical. Rapid response with pulse signal power. Wide operating temperature range from -10 °C to 55 °C. A lineup of auxiliary power relays (JEC-174D) is also available.atribut:
- Type: Latching relay
- Rated Voltage (V): AC6
- Contact Configuration: 2c
- Terminal Shape: Plug-in terminal
- OMRON Latching Relay G7KDeskripsi:Small eye or lock type latching relay with manual button. Realized miniaturization of 71mm in height, 42.5mm in width, and 48.5mm in depth. Moreover, it is 175g lightweight. Set/Reset responds quickly with a pulse signal. Using gold plating for the contacts, it has excellent high contact reliability. Use an Omron PTF14A (for LY4 relay) socket.atribut:
- Type: Latching relay
- Contact Configuration: 2c2a
- Terminal Shape: Plug-in terminal
- Ambient Relative Humidity (RH): 5 to 85
- Contact Resistance (miliΩ): 50 or less (DC1V 10mA voltage drop method)
- Electrical Durability: 100,000 times or more (opening and closing frequency 1800 times / h) (at ambient temperature + 23 ° C)
- Impact Resistance Durability (m/s²): 300
- Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (at 500 VDC)
- Mechanical Durability: 300,000 times or more (opening and closing frequency 1800 times / h)
- Number of Poles: 4
- Operating Ambient Temperature (°C): -10 to +55 (with no icing or condensation)
- Protection Class: In a case
- Shock Resistance Malfunction (m/s²): 30
- Vibration Resistance (Durability): 10 to 55 to 10 Hz, single amplitude 0.375 mm (double amplitude 0.75 mm)
- Vibration Resistance (Malfunction): 10 to 22 to 10 Hz, single amplitude 0.5 mm (double amplitude 1.0 mm)
- Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- Kenmaster Hose Reel (Gulungan Selang Air)Deskripsi:Gulungan selang ini merupakan produk yang berkualitas yang kuat dan tahan karat. Dengan desain inovatif, gulungan selang ini mudah digunakan, dirapikan, dan disimpan. Jadi, gulungan selang ini cocok sebagai pelengkap perlengkapan penyiraman di kebun dan taman rumah Anda. Gulungan selang ini tanpa roda ya.Kelebihan :- Untuk selang ukuran 1/2" m bisa gulung max. 45 m- Untuk selang ukuran 5/8" m bisa gulung max. 35 m- Mudah pemasangannya tanpa harus menggunakan tools- Tahan Karat dan korosi- Cara / Petunjuk pemasangan ada pada kemasan ya
- ROHA Duct Hose Flexible PVC (Selang Exhaust)atribut:
- Length (m): 30
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Series (Vanbelt)atribut:
- Top Width (mm): 12.7
- Angle (°): 38
- Non Brand Direct Thermal LabelDeskripsi:Direct thermal label rolls contain multiple labels that are stored on a roll core. Label rolls reduce reloading time because they contain more labels than a fanfold.
- TRUSCO Water Hose Reel (Selang Air / Selang Gulung Manual)atribut:
- Working Pressure: 0.7MPa
- Compatible Hose (Inner DiameterxOuter Diameter): 15x20mm
- Compatible Faucet Outer Diameter: 14 to 18mm
- Drum Material: Polypropylene (PP)
- REELCRAFT Multipurpose Hand-Crank Hose Reels (Gulungan Selang)Deskripsi:Lightweight hand-crank hose reels with tubular-bases are designed for lighter duty applications that require longer lengths of hose. The tubular-base allows the inlet hose to be fed through the center of the tube frame to protect the hose. The open drum design provides smooth, even hose wrapping around the drum. A drag brake or tension brake prevents freewheeling or de-spooling during operation, transport, or storage. These steel reels with corrosion-resistant finish mount on the floor, wall, bench, or on a truck. Lightweight hand-crank hose reels with tubular-bases are used with air and water hoses for washdowns, agricultural spraying, and in maintenance/repair operations. Consider psi requirements when selecting a hose reel for specific applications.atribut:
- UNSPSC: 40142121
- Base Motion Type: Stationary
- Bearing Construction: Permanently Lubricated
- Drive Type: Hand Crank
- Enclosed: No
- Fasteners Included: No
- Features: Designed For Lighter-Duty Applications That Require Longer Lengths of Low Pressure Air Hose
- For Dual Hose: No
- Handle Length (inch): 3-1/8
- Hose Capacity (ft): 100
- Hose Capacity (in I.D.): 3/8
- Hose Reel Primary Application: Air; Garden; Pre-Rinse; Washdown; Water
- Hose Reel Type: Free Standing Hose Reel; Vehicle Mount Hose Reel; Wall Mount Hose Reel
- Includes: Instructions
- Includes Gooseneck: No
- Includes Hose: No
- Includes Leader Hose: No
- Latch Type: Spring Loaded
- Maximum Operating Pressure: 5000
- Maximum Operating Temperature (°F): 210
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Mount Base Height (inch): 4-1/4
- Mount Base Width (inch): 4-1/4
- Mount Hole Diameter (inch): 7/16
- Mounting Hole Center to Center Height (inch): 3-1/2
- Mounting Hole Center to Center Width (inch): 3-1/2
- Number of Mount Holes: 4
- Overall Dimensions LxWxH (in): 13-1/4x19-1/2x15-5/8
- Overall Height (inch): 15-5/8
- Overall Length (inch): 13-1/4
- Overall Width (inch): 19-1/2
- Reel Color: Black
- Reel Diameter (inch): 6
- Reel Finish: Powder Coated
- Reel Material: Steel
- Reel Width (inch): 8
- Seal Material: Nitrile
- Swivel Inlet Gender: Female
- Swivel Inlet Size (inch): 1/2
- Swivel Inlet Thread Size (in): 1/2 - 14
- Swivel Inlet Type: NPT
- Swivel Material: Brass
- Swivel Outlet Gender: Female
- Swivel Outlet Size (inch): 3/8
- Swivel Outlet Thread Size (in): 3/8 - 18
- Swivel Outlet Type: NPT
- TOYOX Thread Hose Toyoron (Selang Benang / Selang Multifungsi)atribut:
- Color: Clear Blue
- OMRON Bi-Power Relay LY4 (Relai Daya)Deskripsi:The products comply with UL, CSA, SEV certification and the Electrical Appliance and Material Safety Law. Clears Withstand voltage of 2,000V. Overseas standard LR and VDE certified types are also available. 3, 4 poles are AC4 rated, DC2 rated
- OMRON Safety Relay G7SA (Relai Pengaman)Deskripsi:EN slim standard safety relay with a forced guide contact (EN50205/Class A VDE certified) . Backs up the CE marking (machine directive) of the machine. By adopting an interlock circuit configuration, the dangerous state of the machine is avoided. Available in 4 and 6 positions. Terminal arrangement for easy PWB pattern drawing. Reinforced insulation between input and output. Reinforced insulation is also provided between parts of different poles. * The response time is the time from when the coil voltage is turned off until contact a turns off, including the bounce time. The rated current and coil resistance are measured at a coil temperature of 23°C, with a tolerance of ± 15%. * Operating characteristics are measured at a coil temperature of 23°C. * When used with a socket (P7SA) , the Withstand voltage between coil contacts/different poles is 2500 VAC 50/60 Hz for 1 min.
- OMRON Control Relay MY4N-D2 DC24 S (Relai Kontrol)atribut:
- Family Type: MYS
- Product Code: MYS 4202C
- Coil Voltage (V): 24
- Contact Material: Ag alloy + Au cladding
- Contact description: 4PDT
- Features: Diode, LED
- Mounting Method: With plug-in socket
- Operation voltage: DC
- Poles: 4
- Rated Carry Current (A): 5
- Terminal: Plug-in, Solder
- Transparent Case: Yes
- Usage: General purpose
- With Mechanical Indicator: Yes
- PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
Daftar Harga latching relay Terbaru October 2026
| OMRON Latching Relay MMK AC6V | Rp1.599.900 |
| OMRON Latching Relay G7K | Rp1.999.900 |
| Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust) | Rp28.900 |
| Kenmaster Hose Reel (Gulungan Selang Air) | Rp199.900 |
| ROHA Duct Hose Flexible PVC (Selang Exhaust) | Rp689.900 |
| OMRON Mini Power Relay (Relai Daya) | Rp189.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Series (Vanbelt) | Rp38.900 |
| Non Brand Direct Thermal Label | Rp159.900 |
| TRUSCO Water Hose Reel (Selang Air / Selang Gulung Manual) | Rp1.999.900 |
| REELCRAFT Multipurpose Hand-Crank Hose Reels (Gulungan Selang) | Rp9.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/e2P105605506-1.jpg)
/flP105642561-1.jpg)
/4pP103840169-2.jpg)
/76P102415258-3.jpg)
/6rP106747243-2.jpg)

/P103021070-1.jpg)
/ahP109427377-1.jpg)
/lkP101002776-2.jpg)
/oyP107876898-2.jpg)
/22P105933074-1.jpg)
/raP105951982-1.jpg)
/i6P102363654-2.jpg)

/5aP107822190-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)