OMRON Control Relay MY4N-D2 DC24 S (Relai Kontrol)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Family TypeMYS
Product CodeMYS 4202C
Coil Voltage (V)24
Contact MaterialAg alloy + Au cladding
Contact description4PDT
FeaturesDiode, LED
Mounting MethodWith plug-in socket
Operation voltageDC
Poles4
Rated Carry Current (A)5
TerminalPlug-in, Solder
Transparent CaseYes
UsageGeneral purpose
With Mechanical IndicatorYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan