Beli las plasma di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tiga Jaya Las Plasma CUT
    Mulai

    Rp3.399.900

    Tiga Jaya Las Plasma CUT
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%) 250C: 60
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Working Plasma Gas Pressure (MPa): 0.4-0.6
  2. Fujiweld Mesin Las Plasma Cutting 3Phase
    Mulai

    Rp22.999.900

    Fujiweld Mesin Las Plasma Cutting 3Phase
    Deskripsi:
    Accessories :- P80 Plasma Cutting Torch (5M)- Earth cable 16mm2 with 200A earth clamp (3M)- 8mm gas hose (3M)- QAW3000 gas regulator
    atribut:
    • Best Cutting Thickness (mm): 20
    • Cutting Gas Flow (L/minute): 250
    • Cutting Gas Pressure (MPa): 0.45
    • Dimensions (mm): 570x320x440
    • Duty Cycle (%): 45 at 100A
    • Input Current (A): 16
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 30
    • Open Circuit Voltage (V): 284
    • Output Current (A): 20-100
    • Phase: 3phase
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 380/50
    • Welding Type: Plasma Cutting
  3. KRISBOW Mesin Las Plasma Cutting 3P
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Las Plasma Cutting 3P
    Deskripsi:
    PLASMA CUT 100A 3P VRC10- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 610x290x430
    • Current (A): 100
    • Aluminium (mm): 35
    • Color: Yellow
    • Dimensions (cm): 61x29x43
    • Duty cycle: 0.6
    • OCV Voltage (V): 300
    • Protection Class: IP21S/F
    • Voltage (V): 3800 AC (50Hz/3Ph)
  4. KRISBOW Mesin Las Multi Plasma Cutting TIG 1P
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Las Multi Plasma Cutting TIG 1P
    Deskripsi:
    PLASMA CUT-TIG MULTI WELD 40A 1P VRCM4- Satu mesin bisa untuk 2 fungsi yaitu pengelasan TIG dan MMA serta pemotongan dengan mode CUT- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x190x300
    • Current (A): 40
    • Ampere (A): 40
  5. Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda
    Mulai

    Rp11.999.900

    Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda
    Deskripsi:
    - Cocok digunakan untuk memadatkan struktur tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil.- Ringan dan well-balanced- Ergonomis, ada shock-absorbent yang memberikan kenyamanan pada operator- Menggunakan tenaga engine 4 tak dengan bahan bakar bensin murni- Tersedia dengan kereta beroda untuk memudahkan perpindahan tempat- Dilengkapi dengan pengatur katup (throttle control)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 610x430x1080
    • Plat Size (mm): 290x350
    • Compaction Area (m²/hour): 200
    • Impact Force (kg): 7000
    • Jump Height (mm): 37
    • Machine: Honda GX 160
    • Tank Capacity (L) : 3
  6. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  7. MultiPro Plasma Cutting Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    MultiPro Plasma Cutting Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories : - 6M Plasma Torch PT31. - Part Kits Set Nozzle. - 0.6/0.8/0.9mm. - 2 pcs Electrode. - Distance Springe. - Air Hose Set & Air Regulator.
    atribut:
    • Input Voltage Frequency (Hz): 50/60
    • Protection Type: IP21S
  8. HUGONG Plasma Cut Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    HUGONG Plasma Cut Machine
    Deskripsi:
    - Portable Plasma Cutter - New Generation IGBT Inverter Technology - High performance on cutting of low alloyed steels, stainless steels and aluminium alloys - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly controlpanel - Equipped with air pressure meter & air valve - Power and overload indicators - Steeples cutting current knob - Fan cooling system - IP215 Protection class - Lightweight, small and patented compact design - Weight is only 11kg
  9. Rilon Mesin Las Potong Plasma
    Mulai

    Rp6.599.900

    Rilon Mesin Las Potong Plasma
    Deskripsi:
    Aplikasi:- Perawatan dan pemeliharaan- Dekorasi- Konstruksi- Pengolahan baja dan stainless steel- Pabrik kecil dan menengah
  10. Jasic Mesin Las CUT (V-MOS)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Jasic Mesin Las CUT (V-MOS)
    Deskripsi:
    Mesin Las Jasic Cut-40- Memakai Teknologi Inverter V-MOS- Sangat Mudah memotong Besi dan Stainless Steel dan Besi Metal dengan cepat- Mampu memotong baja, stainless steel, galvanis, tembaga, aluminium dan lainnya- Api pemotongan yang stabil- Mudah digunakan karena user friendly
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 85
  11. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  12. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  13. FUTON Cutting Machine Mos, Plasma Cut
    Mulai

    Rp6.399.900

    FUTON Cutting Machine Mos, Plasma Cut
    Deskripsi:
    Adopting advanced inverter technique and excellent imported power equipment, high efficiency, small in size and light weight. Use PWM control technology and constant current output control. Protection equipment are set internally to prevent over heating, over current etc. ensure safe operation. Adopting contact or non-contact cutting and strong striking performance. Soft magnetic ferrite materials are used in high frequency transformer, which is small wastage high conversion rate, high efficiency and energy-saving. Simple structure, excellent technics, durability, reliability and easy maintenance. Stable cutting current and smooth in cutting seam. Adopting passive power factor correction, and high in power factor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  14. STAHLWERK Mesin Las Tipe S CUT Series
    Mulai

    Rp9.999.900

    STAHLWERK Mesin Las Tipe S CUT Series
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Isolation Class: F
  15. MILLER ELECTRIC Plasma Cutter
    Mulai

    Rp80.999.900

    MILLER ELECTRIC Plasma Cutter
    Deskripsi:
    Miller Spectrum plasma cutters come with either a handheld plasma torch or a machine plasma torch with cable, a consumables kit, and a work cable with clamp. Miller Spectrum plasma cutters that come with a machine torch also include an automation kit. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171518
    • Plasma Torch Type: Handheld
    • Process: Plasma Cutting
Daftar Harga las plasma Terbaru April 2026
Vector Welding Plasma Cutting MachineRp4.399.900
Tiga Jaya Las Plasma CUTRp3.399.900
Fujiweld Mesin Las Plasma Cutting 3PhaseRp22.999.900
KRISBOW Mesin Las Plasma Cutting 3PRp17.999.900
KRISBOW Mesin Las Multi Plasma Cutting TIG 1PRp11.999.900
Strong Indonesia Stamper Super Engine HondaRp11.999.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900
DAIDEN Mesin Pemotong (Mesin Potong)Rp5.399.900
MultiPro Plasma Cutting MachineRp10.999.900
HUGONG Plasma Cut MachineRp10.999.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)