Beli lampu uv philips di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips UV Lamp (Lampu UV)Deskripsi:philips uv lamp 6watribut:
- Flow (GPM): 1
- Rated Lifetime (months): 6-12
- Inlet/Outlet (inch): 1/4 F
- Lamp Power (W): 6
- VIQUA Lampu UVDeskripsi:Sangat penting untuk mengganti lampu ini setiap 24 bulan untuk menjaga efektivitas sistem. Ini adalah lampu amalgam yang memberikan kekuatan lebih tinggi dan masa pakai lampu hingga 2 tahun. Sebagai komponen kunci sistem UV Anda, lampu melindungi air yang masuk ke rumah untuk Anda dan keluarga. Mengganti lampu lama dengan lampu baru secara konsisten memastikan Anda mendapatkan air terbersih yang dapat ditawarkan sistem Anda.atribut:
- Compatible for: Type K
- KRISBOW Lampu UV Pembasmi SeranggaDeskripsi:Lampu UV ini merupakan part yang compatibel dengan alat pembasmi serangga dari Krisbow 10548410. Memiliki daya 15 watt dengan warna lampu putih sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah serangga dan nyamuk di dalam ruangan. Lampu ultraviolet bekerja dengan menghasilkan cahaya UV yang menarik perhatian sehingga serangga dan nyamuk akan terperangkap di dalam alat pembasmi.atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 15
- Light Color: White
- Material: Kaca
- Dimensions (cm): 45x3x3
- Area of use: Indoor
- Philips UV-C Disinfector Linear with Sensor (Lampu Disinfektan UVC)Deskripsi:Philips UV-C disinfection linear luminaire with sensor. The Philips UV-C disinfection linear luminaire with sensor is designed for the disinfection of surfaces and is suitable for a wide range of applications. It provides universal UV-C irradiancewith homogenous distribution. Its disinfection capability is based on wattage used and a specific exposure time for a given distance from that surface. The performance is enhanced by ahighly-reflective and durable aluminum body, which improves its efficacy even further and directs the UV-C light to the to-be-irradiated surfaces and with-in the sensor range.atribut:
- Power (W): 36
- Osram Straight PipeDeskripsi:It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).Used for sterilizing air, water and equipment.atribut:
- Diameter (mm): 25.5
- Voltage (V): 100
- Bolster: G13
- Types of Light Bulb: Fluorescent light
- Rated Lifetime (hour): 10800
- KRISBOW Alat Pembasmi Seranggaatribut:
- Area Used: Indoor
- KRISBOW Lampu UV Disinfektanatribut:
- Height Dimension (cm): 50
- Length Dimension (cm): 19
- Width Dimension (cm): 19
- Brannan G 3/8 Analogue Pressure GaugeDeskripsi:Bourdon tube pressure gauges for use on sealed (pumped) systemsPhosphor Bronze Element and Brass MovementDual scale bar & psiSteel Case with Acrylic WindowLoose red pointer which can be set at normal operating pressureComplete with safety blow out disc.3/8 in BSP Bottom Entry connectionTo BS EN837 -1:1998Calibrated versions available where statedatribut:
- Case Material: Steel
- Connection size: G 3/8
- Display Type: Analogue
- Gauge Outside Diameter (mm): 100
- Mounting Type: Bottom Entry
- Merck Millipore Asm UV Lamp with CableDeskripsi:Replacement UV Lamp for stand alone Automatic Sanitization Modulesatribut:
- Material Size: 1
- AS ONE Lampu UVatribut:
- Package Size (mm): 15x15x230
- Power Consumption (W): 6
- IDEALIFE Insect Killer LampDeskripsi:- 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
- Philips UV Sterilizer Set (Alat Sterilisasi UV)Deskripsi:UV water sterilizer set 1GPM (6w)atribut:
- Flow (GPM): 1
- Rated Lifetime (months): 6-12
- Inlet/Outlet (inch): 1/4 F
- Lamp Power (W): 6
- Function: Disinfects and destroys microorganisms, bacteria, germs and viruses
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220 to 240
- Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Deskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Deskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
Daftar Harga lampu uv philips Terbaru October 2026
| Philips UV Lamp (Lampu UV) | Rp119.900 |
| VIQUA Lampu UV | Rp7.999.900 |
| KRISBOW Lampu UV Pembasmi Serangga | Rp82.900 |
| Philips UV-C Disinfector Linear with Sensor (Lampu Disinfektan UVC) | Rp2.299.900 |
| Osram Straight Pipe | Rp269.900 |
| KRISBOW Alat Pembasmi Serangga | Rp589.900 |
| KRISBOW Lampu UV Disinfektan | Rp729.900 |
| Brannan G 3/8 Analogue Pressure Gauge | Rp3.999.900 |
| Merck Millipore Asm UV Lamp with Cable | Rp7.499.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dcP109154480-1.jpg)


/ajP104970379-2.jpg)





/eeP106159518-4.jpg)


/ejP109154523-1.jpg)
/P101552286-2.jpg)
/9nP105781347-12.jpg)
/hsP109123640-1.jpg)
/P102126455-1.jpg)
/P102126462-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)