Beli lampu tl led philips di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  2. Hannochs TL LED Lamp
    14%
    Mulai

    Rp47.900

    Hannochs TL LED Lamp
    Deskripsi:
    Save energy 50% more compared to the regular fluorescent bulb. Save maintenance costs. Instant ON without blinking. Environmentally friendly. No mercury and other harmful substances. No starter and ballast needed. Ultraviolet and infrared radiation FREE. More efficient light distribution because of 180° beam angle compared to the regular fluorescent light with 360° beam angle. Color Temp : Cool Daylight = 6500K
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Power (W): 18
    • Voltage (V): 220-240
    • Product Dimension (mm): 28x 1213
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 180
    • Fitting: G13
    • Fluorescent Lamp Replacement: 36W
    • Lumen: 1800
    • Product Material: Glass + Plastic
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  3. Philips Essential LEDtube T8
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips Essential LEDtube T8
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  4. Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Rating:
    93% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp21.900

    Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  5. Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8
    Mulai

    Rp229.900

  6. GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Fitting: G13
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 40000
  7. Philips EcoFit LEDtube T8
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Luminous Efficacy (lm/W): 100
    • Voltage (V): 220 to 240
  8. NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)
    Rating:
    97% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp6.900

  9. Philips TL5 Essential HE Super 80
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp40.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80
    Deskripsi:
    Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.
    atribut:
    • Cap-Base: G5 [ G5]
    • Color Rendering Index (Max): 85
    • Color Rendering Index (Min): 80
    • Color Rendering Index (Nom): 82
    • LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
    • LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
    • LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
    • LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
    • LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
    • LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
    • LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
    • LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
    • Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
  10. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  11. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  12. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    Mulai

    Rp90.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  13. Philips TL5 Essential HE Super 80
    Mulai

    Rp40.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80
    Deskripsi:
    Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.
    atribut:
    • Cap/Fitting: TL-5
  14. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp39.900

  15. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  16. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  17. Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  18. Philips Rumah Lampu SimBat Batten
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips Rumah Lampu SimBat Batten
    Deskripsi:
    Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20
    atribut:
    • Classification: IP 20
  19. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309
    Mulai

    Rp859.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
Daftar Harga lampu tl led philips Terbaru March 2026
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Rp739.900
Hannochs TL LED LampRp47.900
Philips Essential LEDtube T8Rp65.900
Philips Lampu TL-D Warna StandarRp21.900
Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8Rp229.900
GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Rp35.900
Philips EcoFit LEDtube T8Rp52.900
NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)Rp6.900
Philips TL5 Essential HE Super 80Rp40.900
Philips Lampu LEDRp31.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)