Beli lampu solar cell di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Lampu Jalan SolarDeskripsi:Krisbow menghadirkan lampu jalan yang dapat menghasilkan cahaya lebih terang sebagai sumber penerangan saat malam hari. Lampu jalan ini lebih hemat energi karena menggunakan tenaga surya yang juga lebih baik untuk bumi. Selain itu, lampu jalan dari Krisbow ini memiliki kualitas IP66 yang tahan terhadap air. Memiliki daya sebesar 100 watt dengan intensitas cahaya 5.700 lumens yang mudah dan fleksibel untuk dipasang.atribut:
- CRI: 70
- CCT (K): 6500
- Color: Black
- Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu PJU)Deskripsi:Integrated solar street light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and charger built into the luminaire. Optional pole mounting bracket. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Correlated Color Temperature (CCT): 6500K
- Battery Voltage (V): 3.2
- IP Protection: IP 65
- Panel Voltage (V): 4.5
- NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Lightatribut:
- Led / Cri: Lumileds USA / > 80
- Mode: Light Control Time Control
- Detection: Long Working Hours At High Power Without Motion Sensor
- Charge Time: 8 Hours
- Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhrte
- Lifetime: 50000 hours
- Part Included: Spray Painted Galvanized Steel Bracket
- Protection : Short Circuit Protection / Reverse Discharging Protection / Polarity Protection / Lightning Protection / Low Voltage Load Cut Off Protection / Overcharge Protection
- FLUKE Digital Oscilloscopeatribut:
- AC Magnitude Calculation: True RMS
- AC Voltage Measurement Resolution (mV): 100
- Bandwidth (MHz): 100
- Basic AC Voltage Accuracy: +/-(1.50% +10 Counts)
- Basic DC Voltage Accuracy: ±(1.50% +6 Counts)
- AC Voltage Measurement (mV-V): 500-1100
- Battery Chemistry: Lithium Ion
- Memory Depth: 30000 Data Points Per Channel
- Number of Channels: 4
- Power Source: Battery
- Sampling Rate (MS/s): 125
- Standards: EN 61010-1; IEC 61010-2-030: CAT IV 600V/CAT III 1000V
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminatoratribut:
- Image Sensor: 1/2.9\" 2.0 Mega Pixels CMOS
- Effective Pixels: 1936 (H) x 1097 (V)
- Max. IR Distance (m): 30
- Digital Noise Reduction: 2D
- White balance: Auto
- Focal Length (mm): 2.7-12
- Lens Type: M12
- Power: DC 12V±25%
- External Case: Metal
- Maximum Power Consumption (W): 2.5
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering)Deskripsi:1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- MASKO Kap Lampu Jalan E27atribut:
- Fitting Size: E-27
- Philips SmartBright Solar Flood Lightatribut:
- Battery Type: Lithium Ferro Phosphate
- Configurability: Configurable
- Ambient Temperature Range (°C): 0 to 45
- Cable Connection Kit: Included
- Color: RAL 9007
- Color Rendering Index: >70
- Control interface: IR remote
- Dimmable: Yes
- Driver included: Yes
- Material: Pressure die cast Aluminium
- Optical cover/lens type: Reflector
- Panel Type: Poly crystalline
- Trina Solar Panel Monocrystallineatribut:
- Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
- Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
- Max. Power Voltage (V): 42.6
- Peak Power Watt (W): 410
- Max. Power Current (A): 9.63
- Open Circuit Voltage (V): 50
- Module Efficiency (%): 20
- Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
- Power Output Tolerance: ± 5
- Short Circuit Current (A): 10.25
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- Philips SmartBright Roadatribut:
- CE mark: CE mark
- Dimmable: No
- Driver included: Yes
- Dunamos Panel SuryaDeskripsi:Solar panel 50 wp moncrystaline bersertifikat ISO,CE, TUV dll.atribut:
- Tolerance Wattage (%): 0-+3
- GRAPE SOLAR Solar PanelDeskripsi:Grape Solar solar panels use sunlight (a renewable source of energy) to power commercial and residential buildings as well as lighting, gates, and electric fences. They are effective in environments with high temperatures and weak light. The panels' frames are designed to withstand wind and snow loads up to 50 lb./sq. ft.atribut:
- UNSPSC: 60104701
- Cable Length (inch): 35 3/8
- Cell Type: Monocrystalline
- Connector: 4mm PV
- Depth (inch): 1 19/50
- Frame: Yes
- Height (inch): 31 89/100
- Max. System Voltage (VDC): 600 (UL)
- Module Efficiency: 17.3 %
- Nominal Output Power (W): 100
- Number of Cells: 36
- Open Circuit Voltage (V): 23.1
- Operating Temperature Range (°F): -40 to 185
- Panel Max. Power Point Current (A): 5.23
- Panel Max. Power Point Voltage (V): 19.12
- Power Tolerance: 0% to +6%
- Short Circuit Current (A): 5.59
- Standards: CE
- Width (inch): 28 3/20
- Choetech Solar CellDeskripsi:Powering USB-A & USB-C Devices-There are 4 DC/USB/USB-C outputs powering up to 4 of your outdoor devices-DC Output:12-18V/6.66A(120W Max)-Type C Output 1(QC3.0 18W Max):5V-3A,9V-2A,12V-1.5A-Type C Output 2(PD3.0 60W Max):5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3A-USB A Output(12W Max):5V-2.4A; Apple-2.4APackage:1* 120W Solar Panel1* 5.5x 2.1 mm DC Cable1* 5.5x 2.1 mm DC to Anderson Cable1* 10 in 1 Connector1* User Manualatribut:
- Cell Efficiency (%): 23
Daftar Harga lampu solar cell Terbaru March 2026
| KRISBOW Lampu Jalan Solar | Rp8.499.900 |
| Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu PJU) | Rp699.900 |
| NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light | Rp7.799.900 |
| FLUKE Digital Oscilloscope | Rp149.999.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator | Rp1.999.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering) | Rp819.900 |
| EcoLink LED Street Light SL007 | Rp379.900 |
| MASKO Kap Lampu Jalan E27 | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/00P109123000-1.jpg)


/r7P102121979-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20CCTV%20Smart%20Look%20Day%2FNight%20Vari-Focal%20Box%20(Bullet)%20Camera%20with%20IR%20Illuminator/qfP105511951-1.jpg)
/p0P102121900-2.jpg)
/b6P106593402-1.jpg)