Beli lampu sensor gerak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MIDEA LED Lamp Sensor
    Mulai

    Rp259.900

    MIDEA LED Lamp Sensor
    Deskripsi:
    SENSOR GERAKLampu menyala ketika ada gerakan dan akan mati saat tidak ada gerakan, gerakan akan dirasakan apda jarak 1-3 meter untuk memicu cahaya terus menerus.CAHAYA HANGATCahaya yang dihasilkan dapat menerangi keadaan disekitar kita memudahkan untuk menerangi tempat tertentu.LAMPU DARURATLampu ini bisa digunakan menjadi lampu darurat saat listrik mati / mati lampu untuk ruangan lebih aman dibanding menggunakan lilin. Ketika kamu bangun dimalam hari tidak perlu repot menyalakan lampu utama atau saat anda bangun dimalam hari berjalan ke ruangan tertentu lampu akan otomatis menyala.DASAR MAGNETIKLampu menggunakan dasar magnet agar bisa menempel pada area logam sehingga memudahkan dalam pemasangan lampu.PORTABLEPemasangan sangat mudah tidak perlu menggunakan alat & tidak perlu melubangi tembok, sehingga mudah dibawa kemana-mana, dengan syarat ditempel ke material yang dapat menempel dengan magnet
    atribut:
    • Color Temperature (Kelvin): 4000
    • Control: 3 brightness Level Option
    • Brightness Mode: Night and Day Mode
    • Charging: Type C
  2. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    Mulai

    Rp90.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  3. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  4. KRISBOW Lampu LED Push Light 3xAAA Sensor Gerak
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Lampu LED Push Light 3xAAA Sensor Gerak
    atribut:
    • Light Source: 9 LED 0.5 W
    • Luminous Flux (Lm): 30
    • Distance (m): 3
    • Accessories: 3AAA baterries included
    • Battery: 3AAA
    • Dimensions Unit (cm): 8x2x8
    • Runtime (hour): 3.5
  5. SENSOR SWITCH Lighting Control System Sensor
    Mulai

    Rp5.399.900

    SENSOR SWITCH Lighting Control System Sensor
    Deskripsi:
    Occupancy and Photo Sensors for nLight Distributed Intelligence Control Systems are remotely controllable and upgradeable with integrated RJ45 ports. The photo sensors feature automatic set-point configuration for simple calibration. The nLight Control System combines occupancy sensors, daylight sensors, time-based scheduling and manual controls (available separately) in a distributed intelligence platform for network lighting.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171608
    • Color - Motion Sensing and Dimming: White
    • Communication Method - Motion Sensing and Dimming: Digital Cat5 Cable
    • Coverage Angle - Motion Sensor (°): 360
    • Includes: (2) Self Tapping Screw
    • Installation Location - Motion Sensor: Ceiling
    • Item - Motion Sensing and Dimming: Motion Sensor
    • Operating Voltage - Motion Sensing and Dimming (V): 12 to 24 DC
    • Standards: Title 24 Compliant; UL and cUL Listed
    • Time Delay - Motion Sensor: 45sec to 25min
    • Time Delay Adjustment Method - Motion Sensor: Adjustable
    • Use With - Motion Sensing and Dimming: Sensor Switch nLight Control System
  6. Philips Motion Sensor
    Mulai

    Rp379.900

    Philips Motion Sensor
    Deskripsi:
    The Philips smart LED wireless indoor motion sensor makes automating your lights as easy as walking past-and turns them off when you're gone. Place the sensor, which includes a battery, in an entrance or hallway and set it to turn the lights on or off to your desired settings at certain times.
    atribut:
    • Battery Type: LR6 (AA)
    • Housing Color: White
    • Housing Material: Plastic
    • Ingress protection code: IP20
    • Input Voltage (V): 3
    • Protection Class: Class III
  7. Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)
    Deskripsi:
    Broco Motion Sensor Infrared adalah sensor yang bekerja menggunakan panas infrared dari tubuh manusia, yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor infrared akan bekerja mengaktifkan beban lampu saat mendeteksi adanya panas tubuh manusia sehingga lampu menyala. Broco Motion Sensor Infrared cocok untuk digunakan untuk indoor.
    atribut:
    • Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
    • Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
    • Installation Height (m): 2.2-4
    • Power Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source (V): 220-240
    • Rated Load (W): Max. 800 (Incandescent Bulb) Max. 300 (CFL Lamp)
    • Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 15 minutes ± 2 minutes
    • Detection Distance (m): 6max (room temperature)
    • Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
    • Detection Range (⁰): 360
    • Power Consumption (W): ± 0.5
    • Quality: ISO 9001
  8. Legrand Motion Sensor
    Mulai

    Rp709.900

    Legrand Motion Sensor
    atribut:
    • Color: White
    • Nominal Voltage (V): 240-240
    • Material: Plastic
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Label Space/Information Surface: No
    • Storage Temperature (°C): -20-70
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
    • Transparent: No
  9. Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor Gerak
    Mulai

    Rp989.900

    Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor Gerak
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn E8331PIR3_WE is a PIR occupancy sensor switch with a time delay of 60 seconds. It is a 3 line 200VA switch with a detection angle of 110°. The network frequency of this PIR switch is 50 Hz, 60 Hz. It is 86 mm in width, 86 mm in height and 40.28 mm in depth. And the embedding depth is 35 mm. Flush mounting is supported so that its box can be recessed into the surface and unexposed. Its fixing mode is M4 screw fixing. And its connection terminal is brass pillar. Polycarbonate and zinc plated steel material makes the switch as resistant as possible. It features glossy surface finish, with which fingerprints and smudge marks are easy to remove. Besides, it meets the following standards, CE, IEC 60669-2-1. IP20 level makes the PIR switch as reliable and resistant as possible. The device is UV, dust and oil resistant. It also passed the salt mist test.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate, Zinc Plated Steel
    • Product or Component Type: PIR Switch
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 40.28
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): 0 to 40
    • Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
    • Clamping Connection Capacity (mm²): 2x2.5
    • Colour Tint: White
    • Connections - Terminals: 3 Brass Pillar
    • Device Application: Control
    • Device Mounting: Flush
    • Device Presentation: Complete Product
    • Embedding Depth (mm): 35
    • Environmental Characteristic: UV Resistant, Dust Resistant, Oil Resistant, Salt Mist
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Relative Humidity (%): 10 to 95 Non-Condensing
    • Standards: IEC 60669-2-1:ed. 4.1, 2009, CE
    • Surface Finish: Glossy
  10. In-Lite Lampu Sorot INF027
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    In-Lite Lampu Sorot INF027
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
  11. Philips Essential LEDtube T8
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips Essential LEDtube T8
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  12. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  13. Epson Printer Colour Multifunction L Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
  14. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7012H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp389.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7012H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7012 H Sepatu safety pendek bertali terbuat dari bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Dual PU
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Tengah: Steel
  15. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp39.900

  16. DV Photo Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    DV Photo Sensor
    atribut:
    • Voltage Rate (VAC): 220
    • Current Rate (A): 10
  17. OMRON AC/DC Power Free Type Photoelectric Switch
    Mulai

    Rp1.899.900

    OMRON AC/DC Power Free Type Photoelectric Switch
    Deskripsi:
    Pursuing ease of wiring/adjustment. * Timers cannot be disabled for sensors with timer function (E3JM-@@@ 4T) .
    atribut:
    • Vibration Resistance (Durability): 10 to 55Hz, double amplitude 1.5mm, 2h each in X, Y, and Z directions
    • Ambient Illuminance (lx): Light receiving surface illuminance Incandescent lamp: 3000 or less
    • Connection Method: terminal block type
    • Withstand Voltage (V) : AC2000 50/60Hz 1min
    • Ambient Illumination to Use (Lx) : Operating: 45 to 85, Storage: 35 to 95 (no condensation)
    • Case Material: ABS
    • Cover Material: polycarbonate
    • Impact Durability (m/s²): 2
    • Insulation Resistance (MΩ): 20 or more (at DC500V megger)
    • Material (Lens) : methacrylic resin
    • Material (Mounting Bracket): iron
    • Protection Class: IEC standard IP66
    • Shock Resistance (m/s²): 500 X, Y, Z directions 3 times
Daftar Harga lampu sensor gerak Terbaru March 2026
KRISBOW Lampu LED Putih dengan Sensor GerakRp179.900
MIDEA LED Lamp SensorRp259.900
Chint Lampu LED T8 (Bohlam)Rp90.900
Philips Lampu LEDRp31.900
KRISBOW Lampu LED Push Light 3xAAA Sensor GerakRp98.900
SENSOR SWITCH Lighting Control System SensorRp5.399.900
Philips Motion SensorRp379.900
Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)Rp109.900
Legrand Motion SensorRp709.900
Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor GerakRp989.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)