Beli lampu philips 5 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Lampu Bohlam CFLi SitrangDeskripsi:Keuntungan:- Dapat menyala pada tegangan rendah- Umur lebih panjang 6x dibanding lampu pijar- Hemat energi hingga 80%- Mudah menggantikan dengan fitting lampu base E27, E28, E29, E30, E31atribut:
- Fitting: E27
- Hemat Energi: 0.8
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.atribut:
- Cap-Base: G5 [ G5]
- Color Rendering Index (Max): 85
- Color Rendering Index (Min): 80
- Color Rendering Index (Nom): 82
- LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
- LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
- LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
- LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
- LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
- LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
- LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
- LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
- Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.atribut:
- Cap/Fitting: TL-5
Daftar Harga lampu philips 5 watt Terbaru March 2026
| Philips Lampu Bohlam Genie E27 | Rp49.900 |
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L) | Rp169.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp49.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp27.900 |
| Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) | Rp64.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp23.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| Philips Lampu Bohlam CFLi Sitrang | Rp31.900 |
| Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27 | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/15P103775041-2.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)

/P101552118-2.jpg)

/p0P102121900-2.jpg)



/P101000424-1.jpg)

/rpP101003997-2.jpg)


/bpP101000421-16.jpg)
/Philips%20TL5%20Essential%20HE%20Super%2080/nrP103851855-2.jpg)