Beli lampu pemanas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TLC Heating Element Lamp, Double Stainless Steelatribut:
- Dimensions (cm): 80x40x35
- Material: Stainless Steel
- Power (W): 2X500
- SUNNEX Food Warmer (Pemanas Makanan)Deskripsi:SUNNEX Elite Range Full-Size Roll Top Chafer is the perfect tool for buffet food serving. Elegantly-designed cover makes the chafer more attractive and practical. Mirror polished handle and titanium plated handle are both available. Its mechanical hinge supports operating the lid at various angles for easy opening and closing. Fuel can be placed under the chafer for heating. Besides, anti-steam droplets system keeps your dish fresh and delicious.
- MUTU Wadah Prasmanan (Food Warmer)Deskripsi:Horekamall tempat hidangan makanan / pemanas makanan - Stainless Steel CHF-400, merupakan pemanas makanan berkualitas tinggi yang juga dilengkapi dengan penutupnya.Untuk menjaga kesegaran makanan bahan aman dan terpercaya. Desainnya yang menarik akan mempercantik sajian Anda.Dibuat dari stainless steel menjadikan produk tahan lama dan kuat, sehingga Anda dapat memanaskan makanan dengan cara yang mudah serta cepat.Jaga makanan Anda tetap hangat dan selalu siap saji,Dapat Digunakan di Berbagai Acara.Panci ini teman terbaik Anda dalam menyajikan makanan yang berkualitas dan terjaga, baik dalam pesta keluarga, rekan kantor, atupun acara - acara besar seperti pernikahan, dll.Spesifikasi :Stainless steel materialwater Pan 18/0 , T=0,5 mmfood Pan SS201, T = 0.5 mmcover pan SS 201, T 0,5 mmframe : 18/0, T= 1,5 mmfuel holder : 18/0 T =0,5 mmkapasitas : 4 literDimensi : 430x300xH320mmatribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (L): 4
- Dimensions (mm): 430x300xH320
- GETRA Bain Marie Counter (Meja Penghangat Makanan)Deskripsi:Water drain valve. Tray slide. Stainless steel body. Castors. Thermostat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- FOMAC Showcase Electric Bain-Marie (Penghangat Makanan)Deskripsi:Setiap pengusaha kuliner tentunya ingin makanan yang disajikan ke konsumen dapat dinikmati pada moment terbaik yaitu moment saat makanan hangat. Pengusaha kuliner seperti penyedia catering, hotel, dan restoran yang menggunakan layanan prasmanan biasanya menggunakan Bain Marie untuk menjaga kualitas makan tetap hangat dalam kondisi display. Selain itu Bain marie juga akan memudahkan konsumen untuk mengambil makanan yang tersedia.Bain marie merupakan perlengkapan yang digunakan untuk menghangatkan makanan. Bain marie biasa digunakan untuk keperluan catering, display makanan pada restoran cepat saji, ataupun rumah makan modern semacam rumah makan padang, ataupun rumah makan yang menyajikan bermacam opsi menu. Meski mirip dengan mengukus, teknik memasak Bain Marie sedikit berbeda dengan teknik pengukusan. Jika pada teknik pengukusan, makanan akan bersentuhan langsung dengan uap panas. Namun pada Bain Marie, makanan tidak akan bersentuhan dengan uap panas maupun api secara langsung.Electric Bain-Marie Showcase BMS-E3 berfungsi untuk memanaskan makanan seperti sup dan sayuran, bisa juga untuk melelehkan coklat dan mentega. Dilengkapi dengan varian beberapa tungku, thermostat dan lampu indikator. Bahan pan terbuat dari stainless steel anti karat sehingga aman untuk pangan. Cocok untuk penyajian makanan panas di rumah makan, hotel, kantin, atau cafe yang menyajikan makanan secara prasmanan.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- TLC Heat Lamp, Doubleatribut:
- Cable Length (m): 2
- Material: Stainless Steel
- Power (W): 2X250
- GETRA Bain Marie Table Top (Penghangat Makanan)Deskripsi:Stainless steel Water drain valve GN 1/2-4 pan Capacity pan: 4 pcsatribut:
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- RS PRO Infrared (IR) Heat LampDeskripsi:RS PRO Clear Infrared Heat LampA 300W Infrared lamp suitable for universal mounting orientations. Our infrared heat lamp is a simple, but reliable and economical bulb to run the drying process for applications requiring an instant shortwave heat patterns The IR Heat Lamp has an instant radiant heat after the power is on. Manufactured from quartz 10 mm diameter the IR lamp converts practically all the electrical power into heat resulting in minimal wastage.Even though these Infrared Lamps (IR) are easy to install and replace, always be cautious. Avoid touching the tube with bare hands and keep in mind that oil might harm quartz operation and ultimately reduce lamp life.ApplicationsThese Infrared Light Bulbs correlate with applications where the heat is mandatory to perform, particularly in:Space heatersDrying processesThermoformingShrink packagingVulcanizing and curing rubberLaminatingSealing and electrostatic copy equipmentFood heaters in restaurants, cafes etc.atribut:
- Diameter (mm): 10
- Lamp Base: R7S
- Lamp Finish: Clear
- Voltage Rating (V): 230
- BAKU TweezerDeskripsi:Baku Pinset Tweezer BK-V9 7-SA Stainless Steel OriginalBengkokatribut:
- Material: Stainless Steel
- TECHNIK Tweezers Set (Pinset Lab)atribut:
- UNSPSC: 27112105
- Application: Precision Assembly and Repair
- Material: Stainless Steel
- Maximum Temperature (°F): 932
- Mechanism: Tension
- Resists: Anti-Magnetic; Corrosion
- Tip Size (mm): 0.5
- Type: Precision
- Crown Horeca Display Warmer Curverd Luxury Bain Marie (Penghangat Makanan)Deskripsi:Glass curved luxury bain marie adalah alat untuk menghangatkan makanan, dan memajang makanan. Alat ini dapat mengatur suhu makanan dan menjaganya agar tetap hangat. Bagian bawahnya terdapat kabinet sehingga memberikan ruang penyimpanan lebih banyak. Glass curved luxury bain marie terbuat dari stainless steel yang mudah dibersihkan dan terhindar dari karat.
- CARLISLE Square RamekinDeskripsi:Ramekins are small bowls used for cooking, baking, and serving individual portions of various foods, garnishes, dressings, and condiments.atribut:
- Capacity (oz): 2
- Color: White
- Dishwasher Safe: Yes
- Item: Square Ramekin
- Material: Melamine
- Microwaveable: Yes
- NSF-certified: Yes
- Oven Safe: Yes
- Product Type: Square Ramekin
- UNSPSC: 52152007
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- Guataka Oven Pizza Electric 3 Deck (Pemanggang)atribut:
- Number of Deck: 3
- Number of Tray: 6
- Voltage (V/Hz): 380/50
- Power (kW): 19.8
- Temperature Range (°C): 20-400
- Capacity (kg/hour): 20
- Chamber Size (cm): 87x65x39
- Dimensions (cm): 125x84.5x162
- Dimensions Packaging (cm): 137.5x93x178
Daftar Harga lampu pemanas Terbaru October 2026
| TLC Heating Element Lamp, Double Stainless Steel | Rp5.399.900 |
| SUNNEX Food Warmer (Pemanas Makanan) | Rp2.299.900 |
| MUTU Wadah Prasmanan (Food Warmer) | Rp699.900 |
| GETRA Bain Marie Counter (Meja Penghangat Makanan) | Rp3.299.900 |
| Yuri Pemutih Pakaian | Rp13.900 |
| FOMAC Showcase Electric Bain-Marie (Penghangat Makanan) | Rp5.699.900 |
| TLC Heat Lamp, Double | Rp5.399.900 |
| GETRA Bain Marie Table Top (Penghangat Makanan) | Rp2.399.900 |
| RS PRO Infrared (IR) Heat Lamp | Rp599.900 |
| BAKU Tweezer | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/1qP112255062-1.jpg)
/izP107915683-1.jpg)
/a8P103470368-1.jpg)

/ncP110077840-1.jpg)

/ijP103472667-1.jpg)
%20Heat%20Lamp/6hP112220233-1.jpg)

/qcP109933948-4.jpg)
/2mP103630094-1.jpg)

/ipP106179673-1.jpg)
/P101518664-2.jpg)
/0oP107642024-1.jpg)

/k5P107756725-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)