Spesifikasi
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Capacity (L) | 4 |
| Dimensions (mm) | 430x300xH320 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Horekamall tempat hidangan makanan / pemanas makanan - Stainless Steel CHF-400, merupakan pemanas makanan berkualitas tinggi yang juga dilengkapi dengan penutupnya.
Untuk menjaga kesegaran makanan bahan aman dan terpercaya. Desainnya yang menarik akan mempercantik sajian Anda.Dibuat dari stainless steel menjadikan produk tahan lama dan kuat, sehingga Anda dapat memanaskan makanan dengan cara yang mudah serta cepat.Jaga makanan Anda tetap hangat dan selalu siap saji,
Dapat Digunakan di Berbagai Acara.Panci ini teman terbaik Anda dalam menyajikan makanan yang berkualitas dan terjaga, baik dalam pesta keluarga, rekan kantor, atupun acara - acara besar seperti pernikahan, dll.Spesifikasi :
Stainless steel material
water Pan 18/0 , T=0,5 mm
food Pan SS201, T = 0.5 mm
cover pan SS 201, T 0,5 mm
frame : 18/0, T= 1,5 mm
fuel holder : 18/0 T =0,5 mm
kapasitas : 4 literDimensi : 430x300xH320mm
Untuk menjaga kesegaran makanan bahan aman dan terpercaya. Desainnya yang menarik akan mempercantik sajian Anda.Dibuat dari stainless steel menjadikan produk tahan lama dan kuat, sehingga Anda dapat memanaskan makanan dengan cara yang mudah serta cepat.Jaga makanan Anda tetap hangat dan selalu siap saji,
Dapat Digunakan di Berbagai Acara.Panci ini teman terbaik Anda dalam menyajikan makanan yang berkualitas dan terjaga, baik dalam pesta keluarga, rekan kantor, atupun acara - acara besar seperti pernikahan, dll.Spesifikasi :
Stainless steel material
water Pan 18/0 , T=0,5 mm
food Pan SS201, T = 0.5 mm
cover pan SS 201, T 0,5 mm
frame : 18/0, T= 1,5 mm
fuel holder : 18/0 T =0,5 mm
kapasitas : 4 literDimensi : 430x300xH320mm
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/izP107915683-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
