Beli lampu mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Ayoto Lampu LED MobilDeskripsi:Lampu LED Ayoto Mobil di design dengan ketahanan khusus dan kualitas premium.Dilengkapi dengan sistem kecepatan tinggi untuk mendiginkan dengan cepat agar cahaya tetap stabil.
- Philips Lampu Mobilatribut:
- Color Temperature (Kelvin): 6000
- WOBBLE LIGHT High-Output HID & LED Light Bulb & LampDeskripsi:These high-output lamps have an E39 mogul screw base that's 39mm in diameter”the largest of the screw-in bases”and threads into a standard E39 socket. They are commonly used in bay lights, streetlights, and other fixtures with a high mounting height.atribut:
- UNSPSC: 39101614
- ANSI Code: M57
- Bulb Base Type: Mogul Screw (E39)
- Bulb Beam Angle (°): 360
- Bulb Designation: M175/U
- Bulb Diameter (inch): 4-1/2
- Bulb Finish: Clear
- Bulb Housing: Glass
- Bulb Operating Position (°): Vertical Base Up ±15
- Bulb Shape: BT28
- Color Rendering Index: 70
- Color Temperature (Kelvin): 4200
- Dimmable: No
- Environmental Usage: Indoor/Outdoor
- For Enclosed Fixtures: Yes
- High Output: Yes
- Light Appearance: Cool White (4100 to 4900K)
- Light Color: White
- Light Output (Lm): 15000
- Light Technology: Metal Halide
- Manufacturer Part Number: 111901
- Maximum Operating Temperature (°F): 120
- Minimum Operating Temperature (°F): -20
- Overall Bulb Shape: BT
- Overall Length (inch): 8-3/4
- Power Source: Requires Separate Ballast
- Rated Life (hour): 6000
- Shatter-Resistant: No
- Start Type: Preheat
- Voltage (V): 480
- Wattage (W): 175
- DNY Lampu Bemper/FogDeskripsi:Lampu Led Aksesoris Dny-555 untuk Penerangan di Malam Hari untuk Mobil/Truk Spesifikasi:-Tahan Lama-Kualitas Bagus-Terang nyala nya-Hemat Listrik/Akiatribut:
- Vehicle Applications: FUSO Crystal
- Specifications: Hemat Listrik/Aki
- Ayoto Lampu TembakDeskripsi:- Bisa untuk Mobil, Motor, Truck- Pengganti Lampu Kabut (Diluar Mika Foglamp/Kabut)- Tidak ada kipasatribut:
- Color Temperature (Kelvin): Lampu Jauh : 6000; Lampu Dekat : 3000
- Color: Lampu Jauh : Putih; Lampu Dekat : Kuning
- Ingress Protection: IP67 (Waterproof)
- Ayoto Lampu Sein Motor MobilDeskripsi:- Saat belok kanan/kiri akan Steady/ menyala biasa- Pemasangan mudah, tinggal plug and play- Bisa digunakan untuk lampu kabin, plat nomor, sein, dan senja mobil/motoratribut:
- Power (W): 2
- Type: T10
- MASSIV XP Battery Conventional Type JIS (Aki Kering)Deskripsi:Harga menjadi daya tarik baterai Massiv XP untuk konsumen Tanah Air. Tak heran jika Massiv XP begitu diminati oleh kalangan pengusaha untuk kendaraan operasionalnya atau pemilik mobil jenis niaga. Dengan semangat ‘Rame-Rame Kerja Keras’ membuat baterai Massiv XP mampu menekan biaya operasional.Harga murah tapi bukan murahan lho! Karena Massiv XP tetap menggunakan material berkualitas seperti separator raman dengan bahan ultra fibre. Jadi tingkat penguapan elektrolit baterai lebih terjaga dan sel baterai lebih terlindungi karena sifat ultra fibre yang lebih menyerap cairan.Teknologi glassmate tetap disematkan agar daya rekat pasta yang menempel di rangka (grid) tetap kuat. Hal ini kian memberi nilai lebih terhadap daya tahan Massiv XP ketika digunakan.`Mengantungi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO 9001 dan TUV Nord menjadi bukti bahwa Massiv XP merupakan baterai berkualitas.Massiv XP masuk ke dalam baterai jenis konvensional, karena masih perlu menambah air aki secara berkala. Kondisi ini membuat usia pakai baterai mulai berjalan sejak elektrolit dimasukan.Tapi untuk memantau kondisi baterai, fitur cat eye tetap disematkan Massiv pada XP-nya. Hal ini kian memudahkan pemilik mobil dalam pemeriksaan.Konsumen pun kian nyaman berkat garansi yang diberikan Massiv XP. Benarkan? Murahnya Massiv XP bukan berarti murahan.atribut:
- Voltage (V): 12
- KIT Pasta Wax Poles dan PengkilapDeskripsi:Kit Restorative Paste Wax dengan heavy duty formula mengandung Carnauba Wax dan bahan abrasive, memiliki daya bersih yang lebih kuat. Efektif menghilangkan goresan-goreasan dan cat teroksidasi pada permukaan cat mobil. Mengembalikan kilap cat mobil yang lama, kusam atau rusak sehingga tampak baru kembali.Depkes RI PKD 20307010434
- Sulo Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda 120L (Trash Bin)atribut:
- Capacity (L): 120
- Fort AC-Axial Blower Fanatribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Osram LED RetrofitDeskripsi:Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- Osram Fog Breakeratribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- PIAA LED Small LampDeskripsi:- ECO-Line LED Wedge bulb series. Value Oriented, for Casual & DIY Upgrades. Match your interior, exterior lighting with PIAA LED Head/Fog bulb. - T10 Type Socket 30 & 60 lumens in 6000 & 6500 Kelvin color postion and cabin bulbs - T16 Type Socket 160 & 310 lumens reversing bulbs in 6500 Kelvin coloratribut:
- Voltage (V): 12
- KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
- Unit Safety Stripe TapeDeskripsi:-Paint is unnecessary.-Just by winding or sticking, can make beautiful yellow and black stripes.-For indoor use.-Construction site.-Danger Marking of Factories,etc.atribut:
- Base Material: PVC Film
- Color: Yellow-Black
- Tensile Strength: 15N/10mm
- Thickness: 0.2mm
- Viscosity: 0.5N/10mm
- Adhesive Materials: Rubber
- Purpose of Use: For OutdoorFor factories, offices, logistic warehouses, commercial facilities, etc.
- W x L: 45mmx10m
Daftar Harga lampu mobil Terbaru March 2026
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| Ayoto Lampu LED Mobil | Rp149.900 |
| Philips Lampu Mobil | Rp1.899.900 |
| WOBBLE LIGHT High-Output HID & LED Light Bulb & Lamp | Rp889.900 |
| DNY Lampu Bemper/Fog | Rp62.900 |
| Ayoto Lampu Tembak | Rp93.900 |
| Hella Bohlam Signal | Rp4.900 |
| Ayoto Lampu Sein Motor Mobil | Rp9.900 |
| MASSIV XP Battery Conventional Type JIS (Aki Kering) | Rp769.900 |
| KIT Pasta Wax Poles dan Pengkilap | Rp50.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/pyP104971934-2.jpg)

/hoP106347636-1.jpg)



/25P105862077-1.jpg)



/P102927470-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/Unit%20Safety%20Stripe%20Tape/P103033028-1.jpg)