Ayoto Car Light Bulb (Bohlam Pengganti Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Power (W)35
Voltage (V)12-24
Flux (lm)10000
ColorPutih
Color Temperature (Kelvin)6000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu LED Ayoto Mobil di design dengan ketahanan khusus dan kualitas premium.
Dilengkapi dengan sistem kecepatan tinggi untuk mendinginkan dengan cepat agar cahaya tetap stabil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait