Beli lampu high bay di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NERO Electric General LED High Bay Lighatribut:
- Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
- CCT: 6000K Daylight
- Lifetime: 20000 hours
- GL General Lighting Industrial LEDDeskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage (V): 170-240
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Color: 6500K Cool Daylight
- NERO Electric General LED High Bay Light Driveratribut:
- Type: Led Driver ( High Bay Light)
- Lifetime: 20000 hours
- EcoLink Highbay LEDDeskripsi:Keunggulan:-Siap digunakan diluar ruangan dengan IP65-Bahan kuat dengan IKO6-Cocok untuk aplikasi highbay-Design estetis dengan teknologi anti glare-Memiliki SPD (Surge Protection Device) yang terintegrasi sebagai perlindungan terhadap lonjakan tegangan sampai dengan 2kMaterial:Die Cast Alumunium dengan kaca anti silauatribut:
- Lamp Life (hour): 30000
- UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping Systematribut:
- Coating: Heavy Duty Polyurethane Coating-RAL5015/Sky Blue
- Operation: Manual
- Adjustable Height (m): 1.2-1.65
- Total/Inner Width (m): 2/1.9
- Curb Rail Height (m): 0.25 Towable by Forklift
- Flat Table Length (m): 2.8
- Slope (m): 8.2
- Slope Material: Steel Grating with Solid Wheels
- Philips Essential SmartBright HighBay Accessoryatribut:
- Type: Highbay
- CKE Turbin VentilatorDeskripsi:Turbin ventilator/ ventilasi atap/ kipas atap industri CKE sangat cocok untuk pabrik, gudang, rumah tinggal, ruang serba guna, restoran, perkantoran, tempat ibadah dan lainnya. Turbin ventilator dapat meningkatkan sirkulasi dan pertukaran udara yang terpasang di atap bangunan tanpa menggunakan listrik dan bebas biaya perawatan.Ball Bearing 628 & 6201
- LITHONIA LIGHTING Round LED Bay Light FixtureDeskripsi:These low bay lights hang from ceilings or open trusses at a suggested mounting height of up to 20 ft. from the floor or work surface.atribut:
- UNSPSC: 39111521
- Bay Light Type: High Bay
- Bulbs Included: Integrated
- CA Title 24 Compliant: No
- Cord Length (ft): 6
- Dimmable: Yes
- Emergency Battery Backup: No
- Fixture Mounting Type: Suspended Chain or Cable
- For Bulb Base Type: Integrated LED
- For Bulb Shape: Integrated LED
- For Bulb Type: Integrated LED
- Housing Color: White
- Housing Finish: Powder Coated
- Housing Material: Aluminium
- Includes: 1/2 in Loop; 1/4 in Eye Bolt; 17-3/4 in Cord
- Ingress Protection Rating: 65
- Lamp Type: Integrated LED
- Lens Material: Tempered Glass
- Light Distribution: General
- Lighting Certification: DesignLights Consortium (DLC)
- Lighting Technology: LED
- Minimum Ambient Temperature (°F): -40
- Rated Life (hour): 54000
- Reflector Material: Aluminium
- Reflector Type: No Reflector
- Series: JEBL
- Standards: CSA Certified to U.S. and Canadian Safety Standards
- Suggested Fixture Mounting Height (ft): Up to 25
- Voltage (V): 120 to 277
- Luxmenn Lampu LED HighbayDeskripsi:Lampu HighBay Luxmenn berkualitas tinggi untuk kebutuhan pencahayaan yang efisien, terang dan kokoh. Pemasangan sangat mudah, dan low maintenance (perawatan minim). Lampu memiliki ruas voltase yang besar, sehingga aman untuk di pakai di area dimana listrik tidak stabil. Cocok dipakai untuk tempat berlangit/plafon tinggi, seperti warehouse/gudang/high ceiling.atribut:
- Color: White
- Voltage (V): AC 85-265
- Color Temperature (Kelvin): 6000
- Beam Angle (°): 90
- Lifetime (hour): ≥20000
- Material: Aluminium
- NERO Electric Armature LED High Bay Lightatribut:
- Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
- CCT: 6000K Daylight
- Lifetime: 30000 hours
- SIEMENS InverterDeskripsi:SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
- Philips SmartBright Highbay G3atribut:
- Cable: Cable 0.3 m without plug
- Constant light output: No
- EU RoHS compliant: No
- Light source engine type: LED
- CE mark: CE mark
- Driver included: Yes
- Driver/power unit/transformer: Power supply unit
- Glow-wire test: Temperature 650 °C, duration 5 s
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Input Voltage (V): 220 to 240
- Light source replaceable: No
- Luminaire light beam spread: 100°
- Optical cover/lens type: Polycarbonate bowl/cover foggy
- Protection class IEC: Safety class I
- Service tag: Yes
- Traftek Turbine Ventilator StainlessDeskripsi:Produk Turbine Ventilator kami dibuat dari material berkualitas tinggi yang dikerjakan oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dan professional.atribut:
- Material: Stainless (SS)
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- Philips GreenPerform Highbay G3atribut:
- Light source color: 865 cool daylight
- Protection class IEC: Safety class I
- Glow-wire test: Temperature 650 °C, duration 5 s
- Flammability mark: For mounting on normally flammable surfaces
- Connection: Flying leads/wires
- Constant light output: No
- CE mark: CE mark
- Cable (m): Cable 3.0 without plug
- Driver included: Yes
- Driver/power unit/transformer: Power supply unit
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Input Voltage (V): 220 to 240
- Light source engine type: LED
- Light source replaceable: No
- Number of products on MCB of 16 A type B: 11
- Optical cover/lens type: Polycarbonate bowl/cover
- Service tag: Yes
- Lampbond Highbay LEDatribut:
- Color: Cool Downlight - 6500K
- Housing Color: Black
- LED Color: Cool Daylight
- Light (lm): 10000
- Power (W): 100
- Voltage (V): 220-240
- DENKO Turbin VentilatorDeskripsi:Mengeluarkan Udara panas, Mengeluarkan kelembaban Udara & Menghilangkan Debu atau Asap
- Traftek Turbine Ventilator AlumuniumDeskripsi:Produk Turbine Ventilator kami dibuat dari material berkualitas tinggi yang dikerjakan oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dan professional.atribut:
- Material: Alumunium (AL)
- CKE Turbine Air VentilatorDeskripsi:Keunggulan Produk : Material Alumunium Gulungan Motor 100% kawat tembaga Anti Karat Barang qualitas super Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan CKE merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara. Alasan Membeli Produk Kipas di PT Industrial Multi Fan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
Daftar Harga lampu high bay Terbaru January 2026
| NERO Electric General LED High Bay Ligh | Rp749.900 |
| GL General Lighting Industrial LED | Rp459.900 |
| NERO Electric General LED High Bay Light Driver | Rp279.900 |
| EcoLink Highbay LED | Rp989.900 |
| UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System | Rp169.999.900 |
| Philips Essential SmartBright HighBay Accessory | Rp269.900 |
| CKE Turbin Ventilator | Rp369.900 |
| LITHONIA LIGHTING Round LED Bay Light Fixture | Rp7.699.900 |
| Luxmenn Lampu LED Highbay | Rp799.900 |
| NERO Electric Armature LED High Bay Light | Rp3.999.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































/P102121979-1.jpg)