Spesifikasi
| Luminous Flux (Lm) | 20000 |
|---|---|
| Correlated Color Temperature (Kelvin) | 6500 |
| Luminous Efficacy (lm/W) | 160 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Light source color | 865 Cool Daylight |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Housing Material | Aluminium Die-Cast |
| Ingress protection code | IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof] |
| Inrush Current (A) | 41.6 |
| Inrush Time (ms) | 0.665 |
| Line Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Number of products on MCB of 16 A type B | 6 |
| Optical Cover Material | Polycarbonate |
| Overall Diameter (mm) | 330 |
| Overall Height (mm) | 99 |
| Power Consumption (W) | 126 |
| Power Factor (Fraction) | 0.95 |
| Protection class IEC | Safety Class I |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
GreenPerform Highbay G5, 126 W, 20000 lm, 6500 K
GreenPerform Highbay G5 melanjutkan reputasi keluarga GreenPerform yang patut ditiru untuk kinerja yang andal. Tidak hanya memberikan daya penerangan sistem terdepan dan kualitas jangka panjang yang diperpanjang, sistem ini juga menjanjikan kontrol Unified Glare Rating (UGR) dengan dimensi yang ringkas.
GreenPerform Highbay G5 juga sepenuhnya kompatibel dengan perangkat lunak IoT seperti Interact, yang merupakan sistem kontrol terukur dan antiusang. Jajaran produk ini juga memiliki seri yang mendukung aplikasi ruangan dingin dengan kelembapan 100% dan tanpa kondensasi. Semua manfaat lalu menjadikan jajaran produk yang kuat, dioptimalkan, dan serbaguna ini cocok untuk hampir semua aplikasi industri.
GreenPerform Highbay G5 melanjutkan reputasi keluarga GreenPerform yang patut ditiru untuk kinerja yang andal. Tidak hanya memberikan daya penerangan sistem terdepan dan kualitas jangka panjang yang diperpanjang, sistem ini juga menjanjikan kontrol Unified Glare Rating (UGR) dengan dimensi yang ringkas.
GreenPerform Highbay G5 juga sepenuhnya kompatibel dengan perangkat lunak IoT seperti Interact, yang merupakan sistem kontrol terukur dan antiusang. Jajaran produk ini juga memiliki seri yang mendukung aplikasi ruangan dingin dengan kelembapan 100% dan tanpa kondensasi. Semua manfaat lalu menjadikan jajaran produk yang kuat, dioptimalkan, dan serbaguna ini cocok untuk hampir semua aplikasi industri.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/8cP111172300-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
