Philips SmartBright Highbay G3 (Lampu Plafon)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
CableCable 0.3 m without plug
Constant light outputNo
EU RoHS compliantNo
Light source engine typeLED
CE markCE mark
Driver includedYes
Driver/power unit/transformerPower supply unit
Glow-wire testTemperature 650 °C, duration 5 s
Input Frequency (Hz)50 to 60
Input Voltage (V)220 to 240
Light source replaceableNo
Luminaire light beam spread100°
Optical cover/lens typePolycarbonate bowl/cover foggy
Protection class IECSafety class I
Service tagYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan