Beli lakban untuk cat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)Deskripsi:PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Width (mm): 48
- Thickness (micron): 45
- Tesa Tape Lakban Kertas Finely Creped untuk Paint Spraying (Solasi / Selotip)Deskripsi:-The glue residues are hard-to-remain and excellent in general-purpose feature.-Stable physical properties is demonstrated in a use range of low to medium temperatures.-For vehicle coating.atribut:
- Color: White
- Thickness: 0.14mm
- Viscosity: 3.4N/10mm
- Tensile Strength: 38N/10mm
- Continuous Working Temperature: 100 degree C/30mins
- Adhesive Materials: Natural Rubber based
- Base Material: Crepe Paper
- 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape)atribut:
- Thickness (mm): 1.10
- 3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape)Deskripsi:3M 9075i Double Coated Tissue Tape dengan ketebalan 2.5mil (0.085mm) polyester film tape dengan perekat.atribut:
- Thickness (mm): 0.085
- KAMOI Lakban Kertas untuk Coating Otomotif Kabuki S (Solasi / Selotip)Deskripsi:Usage:vehicle. for construction paint applicationatribut:
- Color: Yellow
- Base Material: Japanese paper
- Tape Length (m): 18
- Extensibility (%): 3.0
- Tape Thickness (mm): 0.1
- Adhesive: Acrylic
- Tensile Strength (N/15mm): 43.6
- Adhesive Power (N/10mm): 2.07
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- SEKISUI Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:It Is A Building Curing Tape Using Japanese Paper. Ideal For Masking In General Building Painting Or Sealing Construction.atribut:
- Base Material: Japanese Paper
- Adhesive Material: Rubber Type
- Thickness (mm): 0.1
- Length (m): 18
- St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- TERAOKA Lakban Kain No.1590 (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban kain yang ringan, mudah digunakan, dan memiliki daya rekat yang kuat.Kami juga menawarkan produk non kemasan (tanpa pembungkus).
- NACHI TAPE Lakban Lantaiatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- Nichiban Lakban Kertas Crepe (Solasi / Selotip)Deskripsi:-A general purpose masking tape with good strong adhesion and retention.-A crepe tape that responds finely to the needs of the coating site such as heat resistance and substrate strength.atribut:
- Color: Cream
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
Daftar Harga lakban untuk cat Terbaru February 2026
| TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip) | Rp30.900 |
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp8.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| Tesa Tape Lakban Kertas Finely Creped untuk Paint Spraying (Solasi / Selotip) | Rp50.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp10.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape) | Rp34.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape) | Rp36.900 |
| KAMOI Lakban Kertas untuk Coating Otomotif Kabuki S (Solasi / Selotip) | Rp98.900 |
| NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp15.900 |
| NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102084274-1.jpg)
/P102125748-1.jpg)
/P102776414-1.jpg)
/P101005692-1.jpg)
/P101002352-1.jpg)
/P101002348-4.jpg)
/P102026434-1.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)
/jhP101005701-3.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/P102236802-1.jpg)
/2dP102176085-20.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/P102084267-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Lakban%20Lantai/P101000096-1.jpg)
/3zP102773143-5.jpg)
/P101002347-1.jpg)