NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 1kg (Cat Dinding / Tembok)

Sebelum PPN:
Rp83.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Size (kg)1
Theoretical Spread (m²)10-12
TextureMatt
DilutionWater
Application MethodKuas, Roll, Airless Spray

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.

DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol, atau spray.
Pelarut: Air.
Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).
Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.
Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).

Waktu Pengeringan* :
Kering Sentuh: 15 menit.
Kering Keras: 1 jam.
*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
1. Anti-Jamur
2. Anti-Pudar dan Tahan Lama
3. Tahan Sikat 1.200 Kali
4. Minimal Cipratan
5. Water-Based
6. Tampilan Akhir Matt
7. Cocok Digunakan untuk Interior dan Eksterior

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan