Beli kyoritsu 2007r di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  2. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  3. STARRETT Pengukur Sudut (Busur Derajat Digital)
    Mulai

    Rp919.900

    STARRETT Pengukur Sudut (Busur Derajat Digital)
    atribut:
    • Item: Angle Meter
    • Scale: Increments 0 to 90 Degrees In Any Quadrant.
    • Accuracy: 0.5 Degrees
    • Base Length (inch): 5 1/2
    • Overall Height (inch): 6
    • Lens Diameter: 5
    • Application: For Angle Identification With Plumbing, Electrical and HVAC Work
    • Color: Red
    • Construction: High Impact Plastic Body
    • Features: Magnetic Base
  4. BEST SAFETY Climbing Helmet (Helm Safety)
    Mulai

    Rp359.900

    BEST SAFETY Climbing Helmet (Helm Safety)
    Deskripsi:
    Helm ini dirancang untuk kenyamanan maksimal dengan sistem suspensi tekstil enam titik serta teknologi CENTERFIT dan FLIP & FIT yang memastikan pemasangan helm yang kokoh dan aman di kepala. Chinstrap yang dapat disesuaikan kekuatannya membuat helm ini ideal digunakan untuk pekerjaan di ketinggian maupun di permukaan tanah.Dilengkapi dengan ventilasi dan daun jendela geser, helm ini memungkinkan sirkulasi udara yang optimal. Dengan kemampuan untuk diintegrasikan dengan headlamp Climbx, pelindung pendengaran, dan berbagai aksesori lainnya, helm ini bersifat modular penuh, memenuhi kebutuhan profesional di berbagai sektor.
    atribut:
    • Head Circumference (cm): 53-63
    • Material: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), Nylon, Polycarbonate, High-Strength Polyester, Polyethylene
    • Color: White
  5. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  6. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  7. GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp539.900

    GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard with absorber- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Pro forged hook- +big carabiner
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Maximum Load Capacity (kg): +- 125
    • Rope Length (cm): +- 135
    • Webbing Width (mm): 50
  8. GOSAVE Full Body Harness Eco Double Big Hook
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    GOSAVE Full Body Harness Eco Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard (with eco hook)- 3 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Compact stamping hook
  9. IMJ Safety Vest with 4 Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    IMJ Safety Vest with 4 Pocket
    Deskripsi:
    Safety vest with 4 pocket and scotlight.
    atribut:
    • Material: American Drill
    • Size: All size
  10. PRIMA KUAS Paint Brush Economical Oke (Kuas Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

    PRIMA KUAS Paint Brush Economical Oke (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Kuas harga ekonomis dengan bulu berwarna putih, lurus, dan tidak mudah rontok sewaktu digunakan sehingga menghasilkan pengecatan yang baik.Note : Box isi 12 Pcs - 1" | P : 19, L : 7, T : 6.5 cm | GW 284 Gr - 1 1/2" | P : 20, L : 7.5, T : 6.5 cm | GW 364 Gr - 2" | P : 21, L : 9, T : 7 cm | GW 444 Gr- 2 1/2" | P : 22, L : 11, T : 7.5 | GW 582 Gr- 3" | P : 22, L : 13, T : 8 cm | GW 702 Gr- 4" | P : 24, L : 17, T : 8 cm | GW 1.01 Kg
  11. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  12. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
Daftar Harga kyoritsu 2007r Terbaru October 2026
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
C-Mart Soldering Iron (Solder)Rp68.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp2.399.900
STARRETT Pengukur Sudut (Busur Derajat Digital)Rp919.900
BEST SAFETY Climbing Helmet (Helm Safety)Rp359.900
KYORITSU Tang AmpereRp5.699.900
Deli Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)Rp29.900
Climb X Climbing Safety Helmet (Helm Proyek)Rp309.900
KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp479.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)