STARRETT Pengukur Sudut (Busur Derajat Digital)

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
ItemAngle Meter
ScaleIncrements 0 to 90 Degrees In Any Quadrant.
Accuracy0.5 Degrees
Base Length (inch)5 1/2
Overall Height (inch)6
Lens Diameter5
ApplicationFor Angle Identification With Plumbing, Electrical and HVAC Work
ColorRed
ConstructionHigh Impact Plastic Body
FeaturesMagnetic Base

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait