Beli kursi kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GF Series KursiDeskripsi:GF Series Kursi BellatrixKursi sofa ini menggunakan material kayu solid berkualitas yang membuat kursi ini terlihat lebih aesthetic diberbagai ruangan. Sangat cocok untuk menjadi pelengkap dalam ruang hunian ataupun kantor modern Anda.
- RIONE Kursi SiswaDeskripsi:Kaki kursi dengan sepatu anti selip
- Jason Hose Clamp Stainless 304Deskripsi:SS 304, full stainless steel materialatribut:
- Material: Stainless Steel
- WURTH Hose ClampDeskripsi:With asymmetrical lockAsymmetrical housingFerritic Steel F1Even distribution of forceClamp head does not tilt away during tighteningSmooth and indented strap interior with rounded edgesPrevents injury and hose damage
- SAPPORO Angelo Kursi Makanatribut:
- Chair Backrest Height (cm): 45.5
- Chair Dimensions (cm): 40x44x91
- Chair Frame: Iron Pipe
- Chair Frame Finishing: Heat Transfer Printing
- Chair Seat: Foam
- Seat Dimension (cm): 42x42
- Seat Material: Oscar
- 3M Polyester Electrical Insulation Tape 1350 BlackDeskripsi:Flame-retardant insulating tape. Can be overlaid.atribut:
- Material: Base material: Polyester film, Adhesive: Acrylic (flame retardant)
- Color: Black
- Thickness (mm): 0.06
- Standard: Compliant with UL standards (File E17385)
- Length (m): 66
- Adhesive: Acrylic (flame retardant)
- Adhesive Force (N/mm): 3.3/10
- Adhesive Strength (N/10mm): 3.3
- Base Material: Polyester Film
- Feature: Flame retardance
- Main application: For electrical insulation
- Rated Temperature (°C): 130
- Tensile Strength (N/10mm): 44
- Resiltools Clamp StainlessDeskripsi:Pusing mencari klem tekanan tinggi yang anti karat?atribut:
- Material: Stainless Steel
- Durability of Goods: 20 Tahun
- Alla France Hydrometer with Thermometeratribut:
- Div (g/ml): 0.001
- Length (mm): 310
- JAKEMY Portable Tool BagDeskripsi:Jakemy Professional Tool Bag Set merupakan tas jinjing yang dapat digunakan untuk menyimpan semua peralatan Anda sehingga dapat dibawa kemana saja. Tas ini terbuat dari bahan material leather sintetis yang tidak mudah sobek dan tahan lama.
- TEKIRO Mesin PressDeskripsi:untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
- Homedoki Dining Chairatribut:
- Dimensions (cm): 38x39x80
- Material: PP
- Chitose Study Chair for Uni (Kursi Sekolahan)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Material: Plywood (Seat & Back)
- Penyelesaian Kerangka: Powder Coating
- Warna Kerangka: Silver
- ASANO Hose Clampatribut:
- Material: Stainless 201
- Resiltools Hose Clamp Stainless Steel 201atribut:
- Thickness (mm): 0.7
- Material: Full Stainless steel
- Temperature Resistance (°C): 200
- Durability of Goods: 20 Years
- BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)atribut:
- Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
- Maximum Diameter (mm): 20
- Minimum Diameter (mm): 11.0
- Thickness (mm): 0.58
- Hexagonal bolt: 6.4mm
- Band width: 7.9mm
- Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
Daftar Harga kursi kayu Terbaru March 2026
| Parbutaran Furniture Kursi Kayu | Rp1.099.900 |
| GF Series Kursi | Rp789.900 |
| RIONE Kursi Siswa | Rp379.900 |
| Biant Living Chair | Rp589.900 |
| Jason Hose Clamp Stainless 304 | Rp4.900 |
| WURTH Hose Clamp | Rp22.900 |
| SAPPORO Angelo Kursi Makan | Rp599.900 |
| 3M Polyester Electrical Insulation Tape 1350 Black | Rp149.900 |
| Resiltools Clamp Stainless | Rp22.900 |
| Alla France Hydrometer with Thermometer | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/JAKEMY%20Portable%20Tool%20Bag/0tP108491029-1.jpg)


/68P101510224-5.jpg)


/8iP102019306-2.jpg)
/onP105447887-1.jpg)