Beli tool cabinet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- Kennedy Extra Large Tool Roller Cabinetatribut:
- Product Range: Classic Range
- Product Type: Roller Cabinet
- Color: Red
- Overall Height (mm): 1007
- Overall Length (mm): 1067
- Overall Width (mm): 458
- Wipro Tool Cabinet Trolleyatribut:
- Dimensions (mm): 715x380x815
- SHUTER Lemari Perkakas Heavy DutyDeskripsi:SHUTER metal tool storage units are designed to hold up in the toughest of factory environments. HDC-1051 tool cabinet is 100cm tall with five drawers: one 100mm high and four 200mm high. The lock unit runs the entire length of the cabinet, ensuring that when one drawer is unlocked, the others are, too. However, a special safety system means that unused drawers, though unlocked, will not fall open unless pulled. Soft edges ensure user safety: not cuts or bruises for workers with this cabinet! Customize the color as per your preference.atribut:
- Material: Steel
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:- Lemari perkakas dari Krisbow ini dapat memudahkan Anda untuk menyimpan alat perkakas sehingga dapat tersusun dengan rapi. - Terdiri dari beberapa tingkat laci agar dapat lebih mudah mengatur letak perkakas yang disimpan. - Lemari juga dilengkapi dengan roda agar mudah dipindahkan. - Terbuat dari material berkualitas membuat lemari ini dapat lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.atribut:
- Capacity (m³): 0.15
- Dimension (H x W x L)(mm): 775x535x860
- Overall (mm): 887x450x850
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Simpan semua perkakas Anda dengan aman agar tetap awet menggunakan lemari berkualitas persembahan Krisbow ini. Lemari perkakas ini dirancang khusus menggunakan material baja kualitas tinggi yang kokoh, awet, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah rapuh. Memiliki finishing cat berwarna abu-abu sehingga lemari perkakas tidak mudah berkarat. Pada bagian dalam lemari terdapat 4 tingkat rak yang setiap ambalan dapat menahan beban maksimal hingga 30 kg. Selain itu, kedua pintu dan dalam lemari sudah dilengkapi lubang-lubang kecil untuk mengaitkan hanger atau hook.atribut:
- Material: Steel
- Maximum Load Resistance (kg/ambalan): 30
- Dimensions (cm): 100x50x180
- Color: Grey
- Kennedy Drawer (Lemari Kunci)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
- KRISBOW Lemari Perkakas 8D 6S/2Matribut:
- Dimensions (cm): 75x50x100
- Color: Black
- KNIPEX Tool Bar Hook LongDeskripsi:- 200 mm length- For self-service packs with Euro standard perforations- With pivoting clamping device for easy fastening and release- For assembly to tool bars- Different models and dimensions, see Tableatribut:
- Dimensions (mm): 70x25
- Reach-Conform: no
- RohS-Conform: no
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)atribut:
- Accessories: Swivel caster x 2, Swivel caster with brake x 2, Handle x 1, S hook x 5, Hex bolt (M6 x 12) x 4
- Drawer Load Capacity (kg): 5 (1-2 stage), 10 (3-4 stage)
- Caster diameter ( phi mm): 75
- Shelf number: Four
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 616x330x769
- Drawer dimension (width W x depth D x height H) (mm): 509 x 295 x 33 (1 ~ 2 stage) . 509 x 295 x 69 (3 ~ 4 stage)
- Load Capacity (kg): 115
- Material: Body: steel (cold-rolled steel), caster: PP
- The top plate load capacity (kg): 35
- Senator Roller Cabinetatribut:
- Drawer Dimensions: (2) 568 x 398 x 124mm (5) 568 x 398 x 60mm
Daftar Harga tool cabinet Terbaru March 2026
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp2.099.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp2.399.900 |
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda) | Rp5.899.900 |
| Kennedy Extra Large Tool Roller Cabinet | Rp14.999.900 |
| Wipro Tool Cabinet Trolley | Rp2.699.900 |
| SHUTER Lemari Perkakas Heavy Duty | Rp18.999.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp6.999.900 |
| TONE Tool Cabinet Set | Rp43.999.900 |
| Kennedy Lemari Perkakas Profesional | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/01P101004001-4.jpg)







/ebP102040515-18.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Tas%20Darurat%20%26%20Set/KRISBOW%20Lemari%20Penyimpan%20Bahan%20yang%20Mudah%20Terbakar/1dP104569049-3.jpg)

%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)
/57P103192187-1.jpg)