SAPPORO Legian Stacking Chair (Kursi Susun)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Backrest Base6mm Particle Board
Backrest Cover (mm)3 MDF
Dimensions (cm)42x50x85
FrameIron Pipe
Frame Size (mm)25/16x1
Seat Base (mm)12 Particles
Seat Foam Thickness (cm)Rebounded 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Hemat ruang penyimpanan
- Dapat ditumpuk hingga 18 kursi
- Kursi Susun Sapporo Legian merupakan produk dalam negeri yang sudah memiliki sertifikat TKDN dari Kementrian Perindustrian
Kegunaan
- Aula - Hotel - Wedding - Gereja - Seminar

Ulasan Produk