Beli kunci pas ring set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  2. TEKIRO Eva Combination Wrench (Kunci Ring Pas Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    TEKIRO Eva Combination Wrench (Kunci Ring Pas Set)
    Deskripsi:
    Set Content : - Kunci Ring Pas 14pcs ( 8 - 24 mm ) - Kunci Ring Pas 6 mm - Kunci Ring Pas 7 mm
  3. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  4. Tajima Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp259.900

    Tajima Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: Within ±1.25mm/1m=0.072°
    • Finish Material: Main Body: Aluminium, Bubble Tube: Acrylic
  5. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  6. TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
  7. ATS Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp179.900

    ATS Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kunci ring pas yang terbuat dari besi drop forged, yang sudah di hardened dan ditempa, sehingga menghasilkan kunci yang kuat untuk keperluan sehari-hari dengan harga yang ekonomis.Dengan proses finishing poles dan chrome-plated, setiap kunci ring pas ATS ini tampak kilap, menarik dan tidak mudah berkarat.
  8. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  9. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    87%
    Mulai

    Rp34.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  10. BOSCH Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    BOSCH Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Bosch DIY hand tool series, ergonomic and easy to use. A combination of open-end wrench and ring wrench. High-quality, rust-resistant surface made of long-lasting chrome vanadium steel. Ergonomic design makes it comfortable to hold and use.Tightening and loosening of bolts and nuts*Although the package states "10-year Warranty," this warranty is not available in Japan.
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. KRISBOW Combination Wrench with Tray (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench with Tray (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench (14pcs) with Tray adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 7mm sampai dengan 21mm (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
    atribut:
    • Size (mm): 7-21
    • Dimensions (mm): 380x180x45
    • Type: Wrench
    • Length (mm): 380
  12. ELORA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp769.900

    ELORA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    ELORA "ELO-Drive"Combination and Ring Spanners are equipped with the "ELO-Drive" profile on the ring side: higher torque on the flanks of the screws/nuts without damage of the same dynamic and safe working
  13. Spero Combination Wrench
    Mulai

    Rp1.599.900

    Spero Combination Wrench
    Deskripsi:
    Ukuran : 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/4"
    atribut:
    • Size (inch): 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/4
  14. KRISBOW Combination Wrench LRLW1 Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Combination Wrench LRLW1 Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Content Set: 10,12,13, 14,15,17mm
    • Dimensions (cm): 22x11x4
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 10 to 17
Daftar Harga kunci pas ring set Terbaru November 2026
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Eva Combination Wrench (Kunci Ring Pas Set)Rp779.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp999.900
Tajima Spirit Level (Waterpass)Rp259.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900
TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Rp429.900
Sherlock Combination Wrench PRO-JRp159.900
ATS Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp179.900
Kenmaster Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Rp359.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)