Tajima Spirit Level (Waterpass)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp749.900
Spesifikasi
PrecisionWithin ±1.25mm/1m=0.072°
Finish MaterialMain Body: Aluminium, Bubble Tube: Acrylic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The high sensitive horizontal vial specification that can check 1/50 and 1/100 slopes
- A noticeable yellow frame is used.
Use
- For horizontal/vertical, and 45° measurements.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan