Beli treker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Gear Puller
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Gear Puller
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-3-claw type.
  2. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TRUSCO Gear Puller
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO Gear Puller
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.
  4. TRUSCO Gear Puller
    48%
    Mulai

    Rp469.900

    TRUSCO Gear Puller
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-3-claw type.
    atribut:
    • Applicable Pulley: 40 to 75mm
    • Breaking Load (kN): 20
    • claw Reach Length: 55mm
  5. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  6. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. KRISBOW Treker Gear Kaki 2 Adjustable
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Treker Gear Kaki 2 Adjustable
    Deskripsi:
    Adjustable Gear Puller 2 Arm Quick 10inch adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik komponen di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW dengan jangkauan 10inch menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya. Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.
    atribut:
    • Type: Gear Puller
    • Size (inch): 8
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 205x150x42
  8. Snap-on Industrial Puller Set
    Mulai

    Rp409.999.900

    Snap-on Industrial Puller Set
    atribut:
    • Country of Origin: USA
  9. JTC 2 Jaws Gear Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp379.900

    JTC 2 Jaws Gear Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    Made from Chrome Vanadium material and forging
  10. PROTO Bearing Seperator Combo Pack
    Mulai

    Rp16.999.900

    PROTO Bearing Seperator Combo Pack
    atribut:
    • Jaw Spread (inch): 9
    • Jaw Style: Bearing Seperator
    • Sizes Included: 1/4 in-15/16 in; 1/8 in-2 in; 1/2 in-4 5/8 in; 1/2 in-9 in; 1 3/4 in-5 7/8 in Bearing Seperators
    • For Use On: Bearings
  11. SUPER TOOL Bearing Separator (Treker Bearing)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUPER TOOL Bearing Separator (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -With claw thickness of 1mm or less, it can be inserted in a narrow gap.-A type that tightens only the external thread of the speeder.-An optimum auxiliary tool for pulling out bearings and gears that do not have crevices into which the claws can enter wi
  12. PROTO Bearing Separator Set
    Mulai

    Rp13.999.900

    PROTO Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    Removes gears and bearings too close to another surface for a puller jaw to grip, or where the pulled out portion must be protected.
    atribut:
    • Bearing Splitter Sizes Included (inch): 1 13/16, 2 13/32, 4 3/8, 6
    • Includes: 2-13/32, 4-3/8, Gear and Bearing Separators 1-13/16, Molded Plastic Case, Threaded Rod
    • Item: Bearing Separator Set
  13. PROTECH Treker
    Mulai

    Rp159.900

  14. Snap-on Heavy-Duty Manual Interchangeable Puller Set
    Mulai

    Rp73.999.900

  15. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  16. Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    atribut:
    • Additional Features: For removing bearings, gears, sprockets and bushes Metal storage case
    • Weight Each: 4.95kg
    • Number of Pieces: 8
    • Product Number: MS12
    • Screw Material: Hardened Steel
    • Part Number: KEN5034750K
    • Size: 30-75mm
  17. Startools 2 Jaw Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp98.900

    Startools 2 Jaw Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    • Two jaw design slips into tight spaces to pull gears, pulleys, and flywheels off shaft without damage
Daftar Harga treker Terbaru November 2026
TRUSCO Gear PullerRp1.099.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
CPT National Treker Tiga KakiRp64.900
KRISBOW Treker Gear Kaki 3Rp179.900
TRUSCO Gear PullerRp589.900
TRUSCO Gear PullerRp469.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Rp58.900
KRISBOW Treker Gear Kaki 2 AdjustableRp999.900
KWT Pararel Type Puller USA (Treker Pararel Tipe USA)Rp759.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)