Beli kunci l tone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp50.900

    TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    Ball point processing allows for quick diagonal work and temporary tightening.
    atribut:
    • Material: Special Alloy Steel
  2. TONE Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp919.900

    TONE Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Purpose : Tighten the hex screwSet Contents : Two surface width mm(long side x short side) mm: 1.5(81x14), 2(96x16), 2.5(111x18), 3(127x20), 4(142x25), 5(160x28), 6(180x32), 8(198x36), 10(225x40)
    atribut:
    • Specification: Includes holder
    • Weight (kg): 0.47
    • Shape: L Type
    • Type: Long Type
    • Tip Shape: Hexagonal
    • Accessories: Holder
  3. TONE Hex Key Long Arm (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp21.900

  4. TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

  5. TONE Hex Key (Kunci L)
    39%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TONE Hex Key (Kunci L)
    atribut:
    • Material: Aloy Steel
  6. TONE Long Ratchet Handle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  7. TONE Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp939.900

    TONE Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Set Contents : Two surface width mm(long side x short side)mm: 1.5(14x51), 2(16x58), 2.5(18x65), 3(20x74), 4(25x78), 5(28x89), 6(32x101), 8(36x112), 10(40x128)
    atribut:
    • Weight (g): 310
    • Type: Ball point tip Type
    • Accessories: Holder
  8. TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp539.900

    TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    Set Contents : 2,2.5,3,4,5,6,8(mm)
    atribut:
    • Shape: L Type
    • Type: Long Type
    • Tip Shape: with Ball point
    • Accessories: Holder
  9. TONE Hex Key Ball Point Short Arm Master Tool Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp999.900

    TONE Hex Key Ball Point Short Arm Master Tool Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Set Contents : 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,1/4,5/16,3/8inch
    atribut:
    • Shape: L Type
    • Type: Short Type under the neck
    • Tip Shape: with Ball point
    • Accessories: Holder
  10. TONE Spanner Set (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp339.900

    TONE Spanner Set (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    -It has a soft curved design with beautiful satin finishing that fits hands.-It has the unique head shape having features of a round type and a spear type.-Wrench holder
  11. TEKIRO Magnetic Tray (Nampan Magnet)
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Magnetic Tray (Nampan Magnet)
    Deskripsi:
    Magnetic Tray Tekiro dibuat dari bahan Stainless Steel yang kuat dan mempunyai daya magnet yang kuat. Selain itu juga bagian bawahnya terbuat dari bahan karet yang bagus...Tekiro Magnetic Tray merupakan Wadah bermagnet untuk menampung baud / skrup / assesories logam lainnya, serta mampu menahan berat hingga 1.5 Kg dalam wadah.Fungsi : Untuk tempat menyimpan sementara baut sekrup dan aksesoris logamMaterial : Stainless Steel
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 137
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension 2 (mm): 83
    • Size (inch): 6
  12. TEKIRO Hex Key Long Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Finish: Chrome Plated
    • Material: S2 Alloy Steel
  13. TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Material: S2 Alloy Steel
  14. TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Length (mm): 85 to 220
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Size (inch): 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
  15. BONDHUS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp549.900

    BONDHUS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    The material is a special alloy with tensile strength. (Nickel, chromium, molybdenum)
    atribut:
    • Material: Protenium alloy steel
    • Shape: L-shaped hexagon stick (tip: ball point)
    • Tip Shape: With ball point
    • Finish processing: Pro guard
    • Size Standard: Milli
    • Hardness HRC: 50-61
    • Set Quantity: 9
  16. monotaro Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Segi Enam
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium
    • Shape: L-Shaped, Ball Point
    • Hardness HRC: 53
Daftar Harga kunci l tone Terbaru November 2026
TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Rp50.900
TONE Hex Key Long Arm Set (Kunci L)Rp919.900
TONE Hex Key Long Arm (Kunci L)Rp21.900
TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Rp90.900
TONE Hex Key (Kunci L)Rp129.900
TONE Foldable Hex Key Ball Point with Grip (Kunci L)Rp92.900
TONE Long Ratchet HandleRp1.199.900
TONE Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Rp939.900
TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Rp539.900
TONE Hex Key Ball Point Short Arm Master Tool Set (Kunci L)Rp999.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)