TEKIRO Magnetic Tray (Nampan Magnet)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)137
MaterialStainless Steel
Dimension 2 (mm)83
Size (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Magnetic Tray Tekiro dibuat dari bahan Stainless Steel yang kuat dan mempunyai daya magnet yang kuat. Selain itu juga bagian bawahnya terbuat dari bahan karet yang bagus...

Tekiro Magnetic Tray merupakan Wadah bermagnet untuk menampung baud / skrup / assesories logam lainnya, serta mampu menahan berat hingga 1.5 Kg dalam wadah.

Fungsi : Untuk tempat menyimpan sementara baut sekrup dan aksesoris logam

Material : Stainless Steel
Feature
- Stainless steel conctruction - Powerfull magnet - Width Thickness material - Anti scratch finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan