Beli kunci l lipat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAXPOWER Set Kunci L Hexagonal Lipatatribut:
- Set Contents: 1.5-8 mm
- Tasco Charge Valve R410A/R32 Pressure Resistant (Katup Pengisian AC)Deskripsi:Since it is a short size, it can be connected even in a narrow space. With the adoption of a new mechanism, the pressure resistance performance has been further improved.atribut:
- Overall Length (mm): 56
- Connection Diameter: 5/16 inch flare male x 5/16 inch flare female
- Corresponding refrigerant type: R410A, R32
- TEKIRO Hex Key Electro SAE Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.028", 0.035", 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64"Dimensi produk : 0, 28mmx0, 35mmx0, 05mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (inch): 0.028 - 7/64
- Size (inch): 0.28, 0.35, 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64
- Material: Chrome Vanadium
- Tasco Charging Valve (Katup Pengisian AC)Deskripsi:Prevents gases from blowing out of both ends of the charging hose and the unit when the charging hose is disconnected. _x000D_Enables you to open/close the valve at the hose edge._x000D_Connection Caliber (male flare x female flare): 5/16 x 5/16atribut:
- Charging Valve Length (mm): 56
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.atribut:
- AC Voltage (V): 600mV
- DC Voltage (V): 600mV
- Dimensions (mm): 190x76x36
- Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
- Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Error Caused By Improper Position: 1% of reading
- Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Over Range Indication: 0L shown on the display
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Resistance Range (ohm): 50 Ω
- Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
- Temperature (°C): 20 to 50
- Tjaw Opening Capacity (mm): 25
- TEKIRO Torx Key Adjustable (Kunci L Bintang)Deskripsi:Ukuran :T-40TEKIRO Kunci L Valve Wrench merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- STAHLWILLE Hex Key Nickel (Kunci L)atribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Tip Style: Hex
- Finish: Nickel Finish
- SATA Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:- Specifications: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10MM- Hexagon socket is more convenient to insert and not easy to fall off- Butterfly-shaped socket, more novel appearance- The wrench adopts fully polished chrome plating technology- The functional end of the ball head can be tilted for use- SVCM+ material has better wear resistance and can withstand greater torque
- STAHLWILLE Key Wrenches Set (Kunci L)Deskripsi:43360002-key wrenches Set-10761a-inchatribut:
- Type: Folded
- PRO-QUIP Valve Adjustable Wrench T40atribut:
- Material: Cr-V
- Size: T40
- Wipro Valve Adjustment Key (Kunci L Bintang)Deskripsi:Digunakan untuk pembuka atau pengencang baut klep pada motor.atribut:
- Size (mm): 3
- Order No.: 73-6890-06
- Material: CR-V
- Overall Size (cm): 33.5x29x29
- Tasco Charge Valve R22/R12/R500/R502 Mini Size (Kran Pengisian Freon)Deskripsi:Since it is a short size, it can be connected even in a narrow space.For R22, R12, R500, R502atribut:
- Overall Length (mm): 56
- Connector Diameter: 1/4 flare male x 1/4 flare female
- Corresponding refrigerant type: R22/R12/R500/R502
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- Value Valve Opener (Kunci Katup)Deskripsi:The VALUE VVO-3 is an air conditioner filling valve, also known as a can tap valve or valve opener, used for connecting hoses to air conditioners that use refrigerants like R410a or R32. It features a 5/16" SAE male and a 5/16" SAE female threaded connection, making it a straight-through fitting for connecting a charging hose to the AC service port.atribut:
- Port Size (inch): 5/16 (SAE)
- Refrigerant: R410a and R32
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
Daftar Harga kunci l lipat Terbaru October 2026
| MAXPOWER Set Kunci L Hexagonal Lipat | Rp75.900 |
| Tasco Charge Valve R410A/R32 Pressure Resistant (Katup Pengisian AC) | Rp999.900 |
| TEKIRO Hex Key Electro SAE Set (Kunci L) | Rp27.900 |
| FACOM Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp639.900 |
| Tasco Charging Valve (Katup Pengisian AC) | Rp939.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital) | Rp469.900 |
| TEKIRO Torx Key Adjustable (Kunci L Bintang) | Rp229.900 |
| STAHLWILLE Hex Key Nickel (Kunci L) | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/mfP110647807-1.jpg)
/puP104708930-2.jpg)
/j1P101519685-5.jpg)
/P103069241-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/rbP105677983-2.jpg)
/0jP101004019-2.jpg)
/d3P103213471-1.jpg)
/38P111133116-1.jpg)
/pkP106765920-1.jpg)


/p8P108466908-1.jpg)
/8eP110647302-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/geP112433590-1.jpg)
/rqP101003998-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)