TEKIRO Hex Key Electro SAE Set (Kunci L)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Size Range (inch)0.028 - 7/64
Size (inch)0.28, 0.35, 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64
MaterialChrome Vanadium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.

isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.028", 0.035", 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64"

Dimensi produk : 0, 28mmx0, 35mmx0, 05mm

Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut

Material : Chrome Vanadium

Ulasan Produk