Beli kunci l inchi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BONDHUS Hex Key Ball Point Inch Set (Kunci L)Deskripsi:-Protonium(R) alloy steel with tensile strength is used as the material steel.-ProGuard processing TM: it has corrosion resistance five times that of ordinary black dye processing.-You can turn the screw from the angle of 25° maximum.-With a paten-BondexTM Caseatribut:
- Set Contents: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16
- Set Contents (piece): 7
- Accessories: Bondex[[TMU]] Case
- HARDEN Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:-Semua kunci dibuat dari baja Chrome Vanadium yang diperkeras sepenuhnya.pemolesan akhir satin pada permukaan tahan korosi.-Ukuran: 1/20 ", 1/16 ", 5/64 ", 3/32 ", 7/64 ", 1/8 ", 9/64 ", 5/32 ", 3/16 ", 7/32 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 " "atribut:
- Length (mm): 90-230
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size (inch): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- BONDHUS Hex long inch 7pcsatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shape: L type
- Size Standard: inch
- Tip Shape: hexagonal
- Trusco Part No.: 810-8449
- Type: Long
- ISOLAB Centrifuge Tube Polypropylene with ScrewDeskripsi:Isolab Centrifuge Tube Polypropylene With Screw Non Sterilized Non Skirt
- Murata Battery SONY (Baterai Koin)atribut:
- Voltage (V): 3
- TRUSCO Hex Key Standard Inch (Kunci L)Deskripsi:The holder can rotate and the hexagonal rod lentches of each size come in and out It is worth while.atribut:
- Accessories: Holder
- Mass (g/set): 390
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr Over V)
- Set Items: (inch) 0.050,1 / 16,5 / 64,3 / 32, 7 / 64,1 / 8,9 / 64,5 / 32,3 / 16,7 / 1/32 / 4,5 / 16,3 / 8
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- BONDHUS Hex Key Ball Point Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Set Content : 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 inch Bondex (TM) case- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 0.050: 0.050 x 13 x 72- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 1/16: 1/16 x 14 x 76- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 5/64: 5/64 x 15 x 81- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 3/32: 3/32 x 16 x 86- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 7/64: 7/64 x 18 x 90- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 1/8: 1/8 x 19 x 95- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 9/64: 9/64 x 20 x 101- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 5/32: 5/32 x 21 x 107- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 3/16: 3/16 x 24 x 114- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 7/32: 7/32 x 26 x 124- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 1/4: 1/4 x 29 x 141- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 5/16: 5/16 x 32 x 152- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 3/8: 3/8 x 35 x 171- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 7/16: 7/16 x 38 x 191- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 1/2: 1/2 x 41 x 198
- BONDHUS Hex Key Inch Set (Kunci L)Deskripsi:-Due to the ProGuard[[TM]] surface processing, it has corrosion resistance five times that of ordinary black dye processing.-The hardness is HRC57 to 61.-Bondex[[TM]] Caseatribut:
- Set Contents: 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8inch
- Accessories: Bondex[[TMU]] Case
- Panasonic CR 2450 Battery (Baterai Koin)atribut:
- Voltage (V): 3
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- BONDHUS Hex Key Ball Point Long Arm BLX Series Set (Kunci L)atribut:
- Hardness: HRC57-61
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:- Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 1.5 mm: 1.5 x 14 x 77- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 2.0 mm: 2.0 x 16 x 82- Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 2.5 mm: 2.5 x 17 x 89- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 3.0 mm: 3.0 x 19 x 98- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 4.0 mm: 4.0 x 22 x 110- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 5.0 mm: 5.0 x 27 x 119- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 6.0 mm: 6.0 x 31 x 139- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 8.0 mm: 8.0 x 35 x 152- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 10.0 mm: 10.0 x 39 x 171
Daftar Harga kunci l inchi Terbaru October 2026
| BONDHUS Hex Key Ball Point Inch Set (Kunci L) | Rp439.900 |
| HARDEN Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp98.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L) | Rp169.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| BONDHUS Hex long inch 7pcs | Rp259.900 |
| ISOLAB Centrifuge Tube Polypropylene with Screw | Rp13.900 |
| Murata Battery SONY (Baterai Koin) | Rp40.900 |
| TRUSCO Hex Key Standard Inch (Kunci L) | Rp499.900 |
| BONDHUS Hex Key Ball Point Inch Set (Kunci L) | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102346091-1.jpg)
/hnP105310635-4.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)


/a3P111531363-1.jpg)
/P101001033-1.jpg)
/2uP105588102-1.jpg)
/P102798124-1.jpg)
/1cP111537048-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/ciP105494450-7.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

/3vP105588139-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)