Beli kunci l bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hex Key (Kunci L)atribut:
- AS ONE Part Number: 64-4011-75
- Size (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- BOSCH Hex Key Lobe (Kunci L)atribut:
- AS ONE Part Number: 64-4011-76
- Finish Material: Metal surface = satin chrome
- Set Content: 9 pcs
- Size: 10/15/20/25/27/30/40/45/50
- GENIUS Bit Socket Hex Metric (Mata Sock Hexagonal)Deskripsi:Genius Tools Bit Sockets are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Bit Sockets are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. To guarantee the highest level of quality, we maintain strict production standards. From raw material inspection, production control, quality and function.atribut:
- Material: High Speed Tool Steel
- Type: Hex
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock Hexagonal)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Tool Box Set (Set Perkakas)Deskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.
- Mitutoyo Digital OD MicrometerDeskripsi:The Mitutoyo Digimatic digital micrometer with non-rotating spindle reduces torsion on softer parts being measured and prevents workpiece deformation and wear. A ratchet-stop mechanism provides uniform pressure on a workpiece for precise, repeatable measurements. Measurements are displayed on a coolant-proof, easy-to-read LCD readout.atribut:
- Units: Metric
- Resolution (mm): 0.001
- Flatness (µm): 0.3
- Measuring Faces: Carbide tipped
- Optional Accessories: 05CZA662, 05CZA663
- Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
- SPC Output: Yes
- Technology: Digimatic
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hex Key Robe T30 (Kunci L)atribut:
- Size: T30
- Toptul Hex Key Ball Point Long Arm Inch Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents (inch): 1/6, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
- Thor Nylon Hammer Wood Handle (Martil / Palu)Deskripsi:Chrome plated head with two screw on nylon striking faces. Wood Handle.atribut:
- Face Material: Nylon
- Shaft Material: Wood
- Type: Hammer
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Hard
- WESTWARD Bore Gauge Dial (Indikator Diameter Dalam Dial)Deskripsi:Bore gauges with dial indicators are inserted into holes and openings to take direct measurements of bore diameters. The dial indicator is mounted to the gauge handle and the user rocks the gauge in the bore or hole to find the minimum reading on the dial.atribut:
- Dimension Type: Inch
- Accuracy (inch): ±0.0009
- Dial Graduation (inch): 0.0005
- UNSPSC: 41112403
- Material: Chrome Plated Handle
- Measuring Range (inch): 1.4 to 6
- Probe depth (inch): 10
- Repeatability : ±0.0004inch
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
Daftar Harga kunci l bosch Terbaru October 2026
| BOSCH Hex Key (Kunci L) | Rp309.900 |
| BOSCH Hex Key Lobe (Kunci L) | Rp319.900 |
| GENIUS Bit Socket Hex Metric (Mata Sock Hexagonal) | Rp89.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp3.399.900 |
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock Hexagonal) | Rp42.900 |
| TEKIRO Tool Box Set (Set Perkakas) | Rp3.599.900 |
| Mitutoyo Digital OD Micrometer | Rp6.899.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bwP111414428-1.jpg)
/apP111414385-1.jpg)
/P102170557-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
%20(Mesin%20Bor%20Listrik)/P102925427-1.jpg)
/9eP101000338-4.jpg)
/3hP105064125-4.jpg)

/P101578446-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/gzP114226611-2.jpg)
/1fP114251051-2.jpg)
/qqP104697962-1.jpg)
/5nP102132203-3.jpg)
%20Digital%20Tipe%20Hall/WESTWARD%20Bore%20Gauge%20Dial%20(Indikator%20Diameter%20Dalam%20Dial)/i0P107723648-1.jpg)
/6qP104577242-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)
/P101578101-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)